- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- アスファルト ネジのおすすめ人気ランキング
アスファルト ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新154件の「アスファルト ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルトドリル」、「アンカー ねじ込み」、「コンクリート ボルト」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
70
材質
SUS410
プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。
適合材
コンクリートブロック、木材
呼び径
M10
長さ(mm)
70
材質
SUS410
表面処理
ダクロ
1箱(2本×5パック)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ねじ径
M8
エスコ品番
EA945DF-8
材質
ステンレス
1パック(4本)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質
工具鋼
トラスコ品番
761-9421
適合本体
CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S
長さ(mm)
305
質量(g)
300
タイプ
アスファルト用
呼び径(Φmm)
12.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。
トラスコ品番
248-9489
材質
ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理
長さ(mm)
77
全長(mm)
77
下穴径(Φmm)
7
ツバ径(Φmm)
15
ねじ長さ(mm)
60
ドリル径(Φmm)
7
ねじ径(mm)
10
深さ(mm)
打ち込み:50
二面幅(mm)
10
頭部径(Φmm)
15
埋め込み深さ(mm)
70
最大引張荷重(kN)
約5.8
頭部高さ(mm)
7
本体長さ(mm)
77
ねじの呼び
M10
外径(mm)
10
アズワン品番
65-1970-08
呼び寸法L(mm)
70
1パック(4本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質
スチール
表面処理
ジオメット
適合材
コンクリート
付属品
専用ソケット1本
材質
SUS410
材質
鉄
表面処理
生地
厚さt(mm)
2.3
材質
鉄
表面処理
ラスパートシルバー
マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定
2018年トラスコ掲載ページ
2 0514
寸法Φ8mmx70mm、頭部10mm六角フランジです。専用アンカーは、先の尖っていない安全仕様です。接着剤を併用してください。
用途アスファルト用アンカー
幅(mm)
10
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
70
アズワン品番
64-6604-19
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け
材質
炭素鋼
表面処理
エコリート処理(六価クロムフリー)
適合材
コンクリート
コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。
弾性接着で振動や衝撃に強いです。
使いやすい一液、常温硬化タイプです。
無溶剤のため安全でにおいが少ないです。
硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。
ABS樹脂製の車止めの接着。
※舗装直後のアスファルトには接着できません。
アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。
主な用途
コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地
成分
エポキシ変成弾性
色
灰白色
主成分
変成シリコーン樹脂
特性
弾性接着、無溶剤、強力型
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。
サビに強いフッ素樹脂コーティング
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス
材質/仕上
鉄/ユニクローム
適合材
コンクリート・レンガ・ブロック