- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 床/コンクリート/道路用
- アスファルト 白線 スプレーのおすすめ人気ランキング
アスファルト 白線 スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「アスファルト 白線 スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アスファルト 白線」、「白線」、「白線引きスプレー」などの商品も取り扱っております。
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)
580
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
仕様
楕円吹きノズル付
タイプ
太線用
乾燥時間(分)
(夏期)20~30。(冬期)40~60
主成分
アクリル樹脂塗料
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1080mL
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。
道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。
主な用途
コンクリート、アスファルト
使用場所
屋外用
トラスコ品番
445-0124
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
乾きが早く、磨耗に強い。
密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
乾燥が早く、耐候性に優れています。
アスファルトがにじむ心配もありません。
水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様
反射材含有
長さ(m)
5
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
シューッとひと吹き。誰にでも簡単に美しいラインを仕上げることができます。
仕様
逆さ吹き専用です。(容器を上向きにした状態では吹き付けできません。)
容量(mL)
400
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
主な用途
コンクリート床、アスファルト面
仕様
白部分に反射材含有
主成分
合成ゴム
危険物の類別
非危険物
特許技術:電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。
素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。
電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管。
※イージーラインエッジ専用のアプリケーター
3種類の幅が描ける(50mm,75mm,100mm)
用途倉庫等屋内の区画線引き、駐車場等屋外の区画線引、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
トラスコ品番
249-4300
質量(kg)
6.47
危険物の類別
非危険物
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。
完全硬化時間(23℃)
15分(湿度50%時)
希釈剤
不要
危険等級
Ⅱ
使用後の手入方法
塗料用シンナー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
上塗塗装可能時間
30分(23℃時)
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2回
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。
また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。
更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能
タイプ
太線・細線
乾燥時間(分)
夏期10~20、冬期30~40
主な用途
アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)
ライン幅(mm)
約100(太線)・約30(細線)
塗布可能長さ(m/本)
65~80(3~4秒/mで噴射した場合)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
マーキングや文字書きに適した、細吹きスプレーです。日光や雨に強い塗膜が得られます。5~15cmの距離から吹きつけることができます。アスファルトにマークしてもにじみません。使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。丸吹きノズル付
用途建築、土木、配管、電気、通信、鉄道等の工事や、林業、造船、鉄工業等の分野でのマーキングに。
乾燥時間(分)
(夏期)10~30、(冬期)30~60
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
1.1~1.9(タタミ0.7~1.2枚分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
主な用途
マーキング
トラスコ品番
495-3711
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
文字寸法(mm)
170×300(1文字)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など
危険物の類別
非危険物
駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。
アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。
道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途
アスファルト、マーキング
仕様
スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。)
トラスコ品番
815-1786
寸法(mm)
82×180×870
質量(kg)
1.3
危険物の類別
非危険物
日本緑十字社品番
264005
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
バーナーで加熱溶着させる強力タイプのフロアサイン(路面標示材)です。
厚みも約1.5mmあるので、多少劣化しているアスファルトでも小石が飛び出しにくく、耐久性にも優れています。反射材(ガラスビーズ散布)タイプ。
用途駐車場、倉庫、ゴルフ場、教習所、商業施設などのコンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、案内表示などに
主な用途
表示・安全用
取扱説明書
アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
このスプレーは逆さ向き専用です。
EA942CA-7との併用をおすすめします。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに
色
白
仕様
艶なし
エスコ品番
EA942CA-5B
主な用途
アスファルト、コンクリート、マーキング
指触乾燥時間(分)
夏期:20~30、冬期:40~60
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1.08L
特性
速乾
塗り面積(1回塗り)(m2)
1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)
危険物の性状
非水溶性
1個
¥8,160
税込¥8,976
当日出荷
道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
用途道路線引きスプレー専用器具
エスコ品番
EA942CA-7
材質
本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄
幅(mm)
175
全長(mm)
900
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
580
危険物の類別
非危険物
設置寸法(mm)
【スプレー缶設置場所】直径70×130
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌々日出荷
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。
ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き
セット内容
本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2
幅(mm)
180
全長(mm)
785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(1.5MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無鉛タイプで環境に配慮した製品です。
線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。
乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング
成分
アクリル樹脂系塗料
質量(g)
320
乾燥時間(分)
(20℃)20~30
塗り面積(m2)
1~1.2
主な用途
アスファルト、マーキング
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物