アセテートのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
878件の「アセテート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセテートテープ」、「車 配線 テープ」、「アセテート・フィルム」などの商品も取り扱っております。
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
1巻
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。 引張強度(N/10mm) 35以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
419 税込461
当日出荷

安心・安全の素材EVA(エチレン・ビニール・アセテート)をカラフルに色付けし用途に合わせて自由に加工が出来る素材です。 環境にやさしい・・・焼却してもダイオキシンが発生しません 寒い所でも硬くなりません(耐熱温度マイナス20度~80度) 加工しやすい・・・ハサミ・カッターでカット出来ます。
厚さ(mm) 10 寸法(mm) Φ100 材質 EVA樹脂
1個
429 税込472
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%) 20 絶縁破壊電圧(kV) 3.7 支持体厚さ(mm) 0.18 引張強度(N/25mm[kgf]) 156.9[16.0] RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。 長さ(m) 10 使用温度範囲(℃) 105 絶縁破壊電圧(kV) 3.0 引張強度(N/10mm) 67 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 自己融着絶縁
1巻
549 税込604
当日出荷

51628は粘着剤が51608のゴム系粘着剤からより耐熱性の高いアクリル系粘着剤を使用することで、このベタつきを抑えるように改良したテープです。 ハーネス収束用テープ。
用途ワイヤーハーネス用 テープ幅(mm) 19 テープ厚さ(μm) 27 テープ長さ(m) 25 材質 PETフリース基材 破断伸度(%) 20 粘着剤 アクリル粘着剤 粘着力(N/cm) 3.5 耐熱温度(℃) -40~125 引張強度(N/cm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

基材はレーザープリンターと相性が良いサテン生地で布に貼り付けて剥がしても糊残りが少ない繊維糊を使用したシールタイプ用紙
用途スポーツイベント用ゼッケン、入場許可ワッペン、スタッフワッペン 仕様 ミシン目なし 基材 サテン(アセテート) 粘着剤 繊維糊 基材厚さ(mm) 約0.16 紙質 サテンアセテート 入数 100枚 総厚(mm) 約0.302 適合プリンタ レーザープリンター
1袋(100枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ) アセテート樹脂 軸径(Φmm) 3 質量(g) 10 種類 グリップドライバー 寸法d(mm) 3 グリップ径(Φmm) 11 寸法D(mm) 11 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ) アセテート樹脂 トラスコ品番 373-2690 軸径(Φmm) 3 全長(mm) 120 質量(g) 10 種類 グリップドライバー 寸法L(mm) 120 寸法d(mm) 3 グリップ径(Φmm) 11 寸法D(mm) 11 寸法l(mm) 75 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
239 税込263
当日出荷

A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
硬化方式 標準硬化 無色透明 粘度(mPa・s) 3 対応材質 金属・プラスチック・ゴム タイプ 汎用 成分 アルキルシアノアクリレート 粘度 低粘度 主な用途 プラスチック、ゴム、金属 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様 耐トラッキング性0.45A以下 材質 ブチルゴム 伸び(%) 400以上 粘着力(N/20mm) 25 引張強度(N/cm2) 216~490 剥離紙 なし 絶縁破壊電圧(kV/mm) 30以上 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
269 税込296
当日出荷

木材・陶磁器などにもしみ込み前に超速接着
用途アクセサリー、小物類、木製家具、陶器の置物、プラスチック模型、部品、金属類など幅広い用途に。 主な用途 プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙 タイプ 低粘度型 仕様 低粘度型 成分 シアノアクリレート(95%以上) 種別 化学反応形接着剤 透明 使用温度範囲(℃) 10~35 能力 【接着できないもの】。ポリエチレン系樹脂。ポリプロピレン系樹脂。シリコーン樹脂。フッ素系樹脂。PET系樹脂。発泡スチロール。。【強く接着できない条件】。接着面同士が密着しないとき。接着面が小さいとき(メガネフレームなど)。メッキ面。。【ひび割れ、溶けることがあるもの】。アクリル樹脂。ポリカーボネート樹脂。ポリスチレン樹脂 主成分 シアノアクリレート系 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
テープ長さ(m) 65
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途硬質塩化ビニール樹脂の他に、低発泡塩化ビニール樹脂(フォーレックス)にも使えます。 主成分 有機溶剤100%テトラヒドロフラン 付属品 注入器 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.025L 危険物の性状 水溶性 主なワーク パーツ
1個(25mL)
728 税込801
当日出荷

2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2) 1.8 危険物の類別 第四類 半硬化乾燥時間(分) 夏/15、冬/30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。
材質(グリップ) アセテート樹脂 仕様 21世紀バージョン トラスコ品番 373-8850 セット内容 樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25) 質量(g) 1200 種類 セット品 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 セット品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1セット(8本組)
9,198 税込10,118
当日出荷

材質(グリップ) アセテート樹脂 種類 グリップドライバー 材質(軸) クロムバナジウム鋼 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。 特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品 帯電防止剤、抽出剤、離型剤 分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など 名称 燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ) 成分 エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 17.7L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1缶(14kg)
8,498 税込9,348
当日出荷