- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- ビニールテープ
- アセテートクロス粘着テープ 黒 10mm×30m no.570fのおすすめ人気ランキング
アセテートクロス粘着テープ 黒 10mm×30m no.570fのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新94件の「アセテートクロス粘着テープ 黒 10mm×30m no.570f」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビニールテープ 細い」、「ビニールテープ 幅 5mm」、「基板用テープ」などの商品も取り扱っております。
非常になじみの良く、耐熱性にも優れております。(+105℃)。樹脂及びワニスの吸収性も良好です。ワイヤーハーネスの結束、凹凸部分の多い表面への接着に最適です。
伸度(%)
20
絶縁破壊電圧(kV)
3.7
支持体厚さ(mm)
0.18
引張強度(N/25mm[kgf])
156.9[16.0]
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。
凹凸のある電線の結束にも最適です。
用途家電、車載ハーネス結束等に。
引張強度(N/10mm)
35以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥419
税込¥461
当日出荷
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
電気絶縁、耐腐蝕
粘着力(N/19mm)
5
1パック(10巻)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
A種相当(105℃)の電気絶縁に最適なアセテート布テープです。手で切断可能。
用途トランス・コイルなどの巻き止め用・外装用。
質量(g)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
手で切れて扱いやすく、ビニルテープのようにべたつきがありません。電気絶縁やハーネスの結束に(A種絶縁105℃適合品)。耐腐食に優れ、粘着力も抜群です。
用途各種ハーネス結束や、トランス・コイルの巻き止めに。工具やテニスラケット等のグリップテープとして。
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
105
絶縁破壊電圧(kV)
3.0
引張強度(N/10mm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
自己融着絶縁
1巻
¥549
税込¥604
当日出荷
No.570F、No.570Sは、アセテートクロスにゴム系粘着剤を塗布した絶縁用粘着テープです。樹脂やワニスとの相性が良好で、安定した粘着力を発揮します。また柔軟なアセテートクロスを使用しているため、凹凸面にもなじみやすく、ハーネスの結束などに最適です。ワイヤーハーネスの結束、電子部品の絶縁・固定に。UL規格認定品です。(File No.E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant(No.570Fのみ)
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
70.0
剥離強度(N/25mm)
1.5以上
粘着力(N/25mm)
4.5
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。
仕様
難燃性(UL510)
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/10mm)
44
定格温度(℃)
130
なじみの良い絶縁テープです。
樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み
仕様
手で切断可能
材質
基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.20
色
白
長さ(m)
66
引張強度
87N/10mm
粘着力
6.6N/10mm
絶縁破壊電圧(kV)
2.5
定格温度範囲
105℃(UL)
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様
耐トラッキング性0.45A以下
材質
ブチルゴム
伸び(%)
400以上
粘着力(N/20mm)
25
引張強度(N/cm2)
216~490
剥離紙
なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)
30以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。
UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983)
鉛フリー
用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁
各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング)
ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護
質量(g)
120
伸度(%)
225
耐熱温度(℃)
0~105
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
30
絶縁破壊電圧(kV/mm)
45
体積抵抗率(MΩ・m)
1×106以上
ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー及びボディセンターピラーなど凹凸部の見切り用マスキングテープです。
柔軟性のある基材。耐熱性、耐溶剤性に優れている。
粘着性がよく、ほとんどのり残りしない。
用途曲線用
伸度(%)
239
テープ厚さ(mm)
0.12
耐熱温度(℃)
160(30分)
引張強度(N/10mm)
29.4
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
JISC2336取得
使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。
8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。
無鉛タイプです。
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
結束、色分けに。
伸度(%)
100以上
引張強度(N/25mm)
52.6
粘着力(N/25mm)
5.1
特性
耐寒性、初期粘着性
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V
用途トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
伸び(%)
80
主な用途
電気絶縁用
引張強度(N/25mm)
95.6
破壊電圧(kV)
6
フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。
主な用途
電気絶縁、結束、シール用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。
電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。
端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。
耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
初期粘着性にすぐれています。
用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
ハロゲンフリーです。VOC規制13物質の使用はありません。
ノイズを軽減させる効果があります。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。
経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
手切れ可能です。
用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策の定番アイテム。