アセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
5,299件の「アセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アセトン」、「接着 剤 剥がし 液」、「FRP汚れ落とし」などの商品も取り扱っております。
機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄 機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄 特性 速乾 成分 n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤 トラスコ品番 126-2955 タイプ 速乾性 危険等級 アズワン品番 1-6383-01 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.42L 危険物の性状 非水溶性 原液量(mL) 420
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

使用後の用具の洗浄や、FRPの汚れ(ワックス・油分等)の除去に使用します。
エスコ品番 EA942ES-22 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等級 特級 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 エチルアルコール、Ethanol(99.5) 種別 一般用試薬(研究実験用) 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 比重 d≒0.79 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分 低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm) 40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

使用後の用具の洗浄やFRPの汚れ(ワックス、油分など)の除去に使用します。
用途FRPの形成や補修に使用。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬間接着剤のはみ出た部分やこびりつきに、手についた時に、速効性がありきれいに除去できます。
用途誤ってついた指と指の引き離し。 工具・作業道具・作業台について硬化した瞬間接着剤の除去。 形状 溶剤系 成分 アセトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10g)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率 標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
1本
509 税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 エタノール(99.5%) 化学組成 C2H5OH 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 水溶性
1箱(500mL×4本)ほか
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃度99%のIPAです。塗料の希釈、脱脂、洗浄用に使用出来ます。
用途希釈・脱脂・洗浄用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 成分 イソプロピルアルコール(IPA) 濃度(%) 99 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学物質の取扱注意事項が記載された標識です。
用途特定化学物質を取り扱う作業場に。 トラスコ品番 256-2482 材質 再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm) 1.2 取付 ビス止め、両面テープ止め 質量(g) 274 エコマーク認定 認定 縦(mm) 600 横(mm) 450 表示内容 アセトン(Acetone) 取付穴径(mm) 2.5 エコマーク認定番号 7118031
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

名称 2-プロパノール 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 (CH3)2CHOH 濃度(%) ≧99.7 化学組成 (CH3)2CHOH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3647-52 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 平均分子量 60.10 原料の一部とする主なもの 消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 67-63-0 別称 イソプロピルアルコール
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃) -20~40 仕様 逆さ噴射可 成分 シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分 石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 817-9675 無色透明 主成分 アセトン他 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.045L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(45g)
779 税込857
当日出荷

重ねぬりしたエナメルや、落ちにくいラメも素早くスッキリ落とします。爪が白くなりにくいマイルド処方です。たっぷり使える大容量サイズです。
成分 アセトン、DPG、酢酸ブチル、水添ポリイソブテン、ミリスチン酸イソプロピル、オキシベンゾン-3
1個(220mL)
399 税込439
当日出荷

ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番 475-7467 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 240mL 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分 メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 135mL 化学物質等安全データシート(SDS) (1.0MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分 イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様 逆さ噴射可 付属品 操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別 油性、エアゾール 適合機器 機械部品 主な用途 油汚れ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 特性 逆さ噴射可 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)