アダプタプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
515件の「アダプタプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「束石パッキン」、「ベースプレート」、「ジョイント金具 フラット」などの商品も取り扱っております。
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.08 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,500 税込3,850
10日以内出荷

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg) 0.22 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換内容 M6用ザグリを□50mm4-M4ザグリに
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg) 0.07 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換内容 50mm4-M4でM16P1に
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

用途90mm×90mmステージを他の50mm×50mmピッチM4のタップ付ステージなどに取り付けるためのスペーサです。 材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.17 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg) 0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応 変換内容 25mm4-M4でM16P1に
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。 付属品 合板支持パーツ×1本 材質 オレフィン系複合樹脂(ブラック) ブラック(黒)
1箱(30個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一回り小さいサイズを組み合わせるためのスペーサです。 材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。
質量(kg) 0.05 三脚取付ねじ 呼び 1/4(1/4インチ) 仕様 三脚ねじ部+40mm×40mmベース板
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。 材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 厚さ(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FIRST(ファースト)床下換気スペーサー
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
材質 PP 寸法(mm) 100×120×20
1箱(50個)
5,798 税込6,378
当日出荷

用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。 材質/処理 アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg) 0.34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm) 140 幅(mm) 70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。30mm×30mmステージ用。
質量(kg) 0.03 三脚取付ねじ 呼び 1/4(1/4インチ) 仕様 三脚ねじ部+30mm×30mmベース板
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷