アトムペイント ハードラインのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「アトムペイント ハードライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料 駐車場 ライン」、「コンクリート ライン 塗料」、「白線引きスプレー」などの商品も取り扱っております。
塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 乾燥時間(時間) 夏期:約0.5、冬期:約1 主成分 水性アクリル樹脂 主な用途 アスファルト 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗、速乾
1缶(2kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃) 15分(湿度50%時) 希釈剤 不要 危険等級 使用後の手入方法 塗料用シンナー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 30分(23℃時) 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに 毛丈(mm) ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛) 主成分 水性アクリル樹脂 主な用途 アスファルト・コンクリート 希釈剤 通常不要・濃い時5%以内の清水 標準重ね塗り回数(回) 2 乾燥時間(時間) 約0.5(夏期)、約1(冬期) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐摩耗、速乾 つや 艶消し
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途舗装路面・中央線などの路面標示、工場・倉庫・車庫・駐車場など屋内外の区画線 塗布面積(m2/缶) 90~100 使用場所 屋内外兼用 半硬化乾燥時間(時間) 2(20℃)
1缶(20kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・1本で太線(約10cm)・細線(約3cm)が両方引けます。・専用ライナーを使用し、3~4秒/mで施工することで65m~80mのライン引きが可能です。・超速乾なので、塗装後最短10分で交通開放できます。・公道で使用されている専用原料から作っていますので、視認性に優れています。・着色力の強い塗料と適度な噴射圧とのバランスで、アスファルトの凹面にもしっかり着色できます。・円盤状のボタンを2本指で挟むように押すことで、手でも吹けます。
用途・アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに 仕様 うすめ液不要 容量(mL) 400 乾燥時間(分) 夏期:10~20、冬期:30~40 液性 ラッカー 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL 危険物の性状 非水溶性 塗回数 1
1個(400mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルキド樹脂をベースに作られた路面標示用塗料です。 速乾性で強靭な塗膜を形成し、付着性に優れています。 耐水性、耐摩耗性、耐油性に優れています。 原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。 鮮やかな色ですので、視認性にすぐれています。
用途道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。 アスファルトなど。 仕様 一液型油性つやけし 塗布面積(m2/缶) 18~20(1回塗り) 指触乾燥時間(分) 10(20℃) 希釈剤 016-0059塗装用シンナー 標準重ね塗り回数(回) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 5~10(ローラー) 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 18~20 半硬化乾燥時間(時間) 2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回) 0.20~0.22 危険物の性状 非水溶性
1缶(4kg)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 質量(g) 580 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒) 使用場所 屋外用 仕様 (用具の手入れ)水 乾燥時間(時間) 夏期:約0.5、冬期:約1 危険物の類別 非危険物 希釈液 水道水(5%以内) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローラーサイズ(mm) 60 毛丈(mm) 13 種類 ローラー 材質(ローラー部) PE、PP 主な用途 万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。 DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。 主成分 熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm) 60 幅(mm) 85 高さ(mm) 70 種類 ローラーセット 奥行(mm) 33 毛丈(mm) 13 材質(ローラー部) PE、PP 材質(グリップ) PP 材質(フレーム) スチール 主な用途 万能用(多用途) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
599 税込659
当日出荷

■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など 危険物の類別 非危険物
1缶(2kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用。
用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に 種類 1号 主成分 ソーダ石灰ガラス 比重 2.5 粒径(μm) 850~106 標準使用量 15cm幅のライン1mあたり約50g 屈折率 1.5nd 危険物の類別 非危険物
1缶(2kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アトム ハードラインスプレーeasy用の治具です。・立ったままで簡単に線引きができます。・地面までの距離が近いので、スプレーが均等に噴射され、綺麗に仕上がります。・女性でも握りやすい軽くて大きなレバーを採用。・未使用時にはコンパクトに収納できるので、場所をとりません。
用途・ハードラインスプレーeasyを使用した、アスファルトやコンクリート路面の線引きに。・道路(私道)、公道(施工権限者に限る)、駐車場、倉庫、工場、マンション等のメンテナンスに 寸法(mm) 【使用時】約1000/【収納時】約650 質量(g) 720 危険物の類別 非危険物
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が速く、作業性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですので安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン消しや表示の抹消に。 アスファルト面やコンクリート面への区画表示や文字書きにも使えます。 特性 耐摩耗、速乾 トラスコ品番 829-0155 主な用途 アスファルト、コンクリート 希釈剤 うすめずにそのままお使いください 標準塗布量 10cm幅:40~67m、15cm幅:27~45m 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 乾燥時間 夏期:20~30分、冬期:1~1.5時間
1缶(2kg)
4,398 税込4,838
当日出荷

歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途 コンクリート、アスファルト 使用場所 屋外用 トラスコ品番 445-0124 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング 仕様 楕円吹きノズル付 タイプ 太線用 乾燥時間(分) (夏期)20~30。(冬期)40~60 主成分 アクリル樹脂塗料 主な用途 アスファルト、コンクリート、マーキング 危険等級 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1080mL 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 危険物の性状 非水溶性
1ケース(400mL×6本)
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2インチのローラー。 狭い面積の塗装・仕上げ用に最適です。
ローラーサイズ(mm) 55 毛丈(mm) 5 適合 内装、平滑面 全長(mm) 55 サイズ 2インチ 種類 ローラー 材質(ローラー部) アクリル、ウール 主な用途 塗装用 ローラーサイズ(inch) 2 生地の種類 ハイパイル
1本
109 税込120
当日出荷

速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能 タイプ 太線・細線 乾燥時間(分) 夏期10~20、冬期30~40 主な用途 アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用) ライン幅(mm) 約100(太線)・約30(細線) 塗布可能長さ(m/本) 65~80(3~4秒/mで噴射した場合) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)