アトム引き戸戸車のおすすめ人気ランキング

2025/11/29更新
112件の「アトム引き戸戸車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 車輪」、「扉タイヤ」、「戸車 T型」などの商品も取り扱っております。
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm) 28 付属品 なべタッピンねじ4×50 1本 材質 車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪 金属ベアリング入り 対応戸厚(mm) 24以上 適合扉質量(kg) 40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプ V型 車輪径(Φmm) 30 材質(車輪) POM 耐荷重(kg) 25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース) 亜鉛合金 仕上 車輪/白、ケース/クロメート 適合レール CVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm) 26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプ V型 車輪径(Φmm) 30 仕様 コマ:30ΦV型 長さ(mm) 53 厚さ(mm) 18 高さ(mm) 52 軸受種類 ボールベアリング 堀込み寸法(mm) 高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックブレーキ付き上部吊り車
付属品 +なべタッピンねじ3.5×30 2本 材質(本体) POM、PA66複合材、鋼 材質(車輪) PBT ねじ 結合ねじ:+皿小ねじ4×15 仕上 茶色 材質(カップ部) 亜鉛合金
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

材質 (コマ)ポリアセタール樹脂 車輪径(Φmm) 30 材質(本体) ABS樹脂/鉄 軸受種類 ボールベアリング 耐荷重(kg/個) 40/2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様 左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品 +なべタッピンねじ4×50 1本 形状 Y型 車輪径(Φmm) 26 材質(車輪) POM 材質(ケース) PA66 仕上 DG色塗装 適合レール NYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm) 24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質 アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品 なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質 本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ (結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本 ベアリング 金属ベアリング 適合レール AFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg) 30以下
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。 車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質 (車輪)POM、(ケース)鋼 仕上 (車輪)白、(ケース)クロメート 適合レール CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。 材質(車輪) ジュラコン(R)、鋼
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪) POM成型加工 材質(枠) SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm) コマ調整:上下6/左右4 車軸 #626zzベアリング タイプ Y型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番 OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg) 40/2個 材質 コマ:ポリアセタール樹脂 仕様 採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプ V型 材質(車輪) ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工場等の門扉や出入口用扉などに。 溝幅(mm) 4 仕様 ベアリング入り 材質 タイプ V溝型 取付穴(mm) 11 V溝角度(°) 92
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm) 30 材質(軸) 板厚(mm) (枠)1.2 材質(枠) SPCC 高さ調整範囲(mm) 5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪) SUS303 材質(枠) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(芯軸) SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質 ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール 調整範囲(mm) 4(上下)/±2(前後) 推奨扉厚(mm) 30~40 寸法(Φ×mm) 3.8×60(取付ビス)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)