アドレス設定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/03更新
99件の「アドレス設定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連動電源コンセント」、「panasonic 防水 コンセント」、「パナソニック セレクタスイッチ」などの商品も取り扱っております。
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
47日以内出荷

材質 【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【プレート】アルミ板(フルコート加工)【セレクター本体】ABS樹脂 【プレート】ホワイトブロンズ【ボディ】ブルーホワイト 使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 リモコンリレー操作専用AC24V1.5A 耐電圧 充電部-非充電金属部間:500V/1分間 適合電線(mm2) 0.5~1.25 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電金属部間:10以上 LED色 【オフ表示】緑【オン表示】赤 スイッチ数 9個 適合電線径(Φmm) 0.8~1.4 動作電圧(V) AC18V~AC30V 端子強度(N) 0.8N・m以上
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

仕様 2線式リモコンスイッチ 構成 本体、リモコントランス、リモコンリレー
1個
5,398 税込5,938
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)伝送ユニット
仕様 JIS協約形/5P 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 30 定格入力電圧(V) AC100~AC242 出力信号 ±24 V、500mA 配線方式 2線無極性配線方式 伝送方法 割り込み式時分割多重伝送方式 伝送距離(m) (最遠配線長)500、(配線総長)1500。※1.2 mm2 Φ1.2の配線にて
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


明るさセンサ制御 無線調光システム「WiLIA」対応。無線調光通信方式「WiLIA」専用照明器具を、調光信号線なしで調光制御が可能。調光信号線が不要のため、配線工事なしでレイアウト変更が可能。外光に合わせた目標照度への自動制御による省エネ。年間プログラムタイマを併用し、スケジュール連動が可能。リニューアル・新築とも、導入後でも柔軟な運用変更が可能です
用途照度の設定に必要なフル2線式リモコンスマート設定器です 仕様 データ保存件数:1システム分(調光T/U付明るさセンサ最大28台分)、適合調光T/U付明るさセンサ:WRT1700、WRT1701 適合 照明器具:パナソニック製WiLIA対応照明器具(起動方式RX、RY) 質量(g) 約100 使用温度範囲 -10℃から+40℃ 寸法(幅W×高さH)(mm) 43×191 定格入力電圧(V) DC3(単3アルカリ乾電池×2本 ※乾電池は付属されていません) 機能 設定機能:無線ペアリング設定、調光T/U付明るさセンサのフル2線アドレス設定、調光T/U付明るさセンサの自動調光制御設定 通信方式 Bluetooth:2.4GHz Bound FHSS 到達距離(m) 赤外線(スマート設定器~照明器具、明るさセンサ):14 オートパワーオフ 5分±10秒 電池寿命 連続動作11時間または赤外線設定回数2、500回 電波到達距離(m) 無線通信(920MHz帯)電波到達距離(スマート設定器~明るさセンサ):障害物のない場所での水平見通し距離35(周囲環境により異なります) Bluetooth BluetoothVer4.2(Bluetooth Low Energy対応)Class2 通信距離(m) (スマート設定器~スマートフォン)障害物のない場所での水平見通し距離5(周囲環境により異なります) 使用周波数(MHz) 無線通信(920MHz帯):923.8~927.8(全11波中の1波を使用。1システムあたり1つの無線チャンネルを使用) 遠赤外線機能 副搬送波:36.7kHz±5kHz
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷



主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz) 50/60共用
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パターングループ設定スイッチ
仕様 フルカラー形・保護カバー付 定格 信号消費電流5mA 配線方式 2線無極性配線方式
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

温度上昇 外郭部:10℃以下 周波数(kHz) 信号発信:10±1 定格入力電圧(V) 信号:±24 消費電流(mA) 信号:12 形態 信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃) -10~40 接続可能電線(mm2) 0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式 信号:2線無極性 スイッチ数 4 伝送方法 信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V) 範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm) 0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回) 3以上
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)外部運動制御 接点入力T/U
接点入力T/Uに他システムからの信号(無電圧a接点)を接続することにより、個別・グループ・パターン制御が可能です。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)