アナログ入出力のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
302件の「アナログ入出力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログ入力ユニット」、「アナログ出力」、「アナログ入力USB」などの商品も取り扱っております。
出力点数 非絶縁出力4点(LVTTL、正論理) 入力点数 非絶縁入力4点(LVTTL、正論理) 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ 14 pin(screw-terminal)plug header 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 8ch 出力チャネル数 2ch
1個
86,980 税込95,678
当日出荷

分解能12bitバイナリのアナログ入出力アダプタです。 アナログ入力2チャンネルとアナログ出力1チャンネルをもつ入出力混合のアダプタです。 2チャンネルの電圧入力(DC0~10V)、または電流入力(DC4~20mA)が可能です。 1チャンネルの電圧出力(DC0~10V)、または電流出力(DC4~20mA)が可能です。 各チャンネルごとに、電圧入力または電流入力を指定できます。
チャンネル数 (入力)2チャンネル、(出力)1チャンネル 入力特性 各チャンネルごとに、入力モード(電圧/電流入力)が設定できます。 出力特性 出力モード(電圧/電流出力)が設定できます。 デジタル出力 12bitバイナリ デジタル入力 12bitバイナリ アナログ出力 (電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗5k~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下) アナログ入力 (電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 400 使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(突起部含まず) 出力点数 非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理) 入力点数 非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理) 出力インピーダンス(Ω) 1以上 入力インピーダンス(Ω) 1×106以上 出力電流(mA) ±5 入力形式 シングルエンド入力または差動入力 特性 マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付 入力レンジ バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V チャネル数 2ch 出力レンジ バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 出力チャネル数 2ch
1個
179,800 税込197,780
当日出荷

分解能 12-bit 入力インピーダンス(Ω) 1×106以上 入力形式 バス絶縁型電圧入力 入力チャネル数 8ch(差動)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 【サンプリングレート】 100ks/s。。【アナログ入力】 8ch。。【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング。。【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 10μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台 14-pin×2 アズワン品番 64-8863-48 入力レンジ アナログ±10V 出力レンジ アナログ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数 4点 分解能 16-bit(ADC)、16-bit(DAC) サンプリング 4μsec、ch(Max.)(レート) 使用コネクタ スクリュー端子台14-pin×2 アズワン品番 64-8863-51 入力レンジ ±10V 出力レンジ ±10V 応答速度(入力) 200nsec(max.) バス仕様 USB2.0 動作電圧(V)(入力) DC3.3-LVTTL 回路(入力) 非絶縁LVTTLレベル入力(正論理) 入力チャネル数 8ch
1個
87,980 税込96,778
当日出荷

仕様 【デジタル入出力】 24ch。。【イベントカウンタ】 32bit。。【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズ Yタイプ 出力点数 8点 入力点数 8点 応答速度 300μsec(max.) 使用コネクタ 2×スクリュー端子台、14-pin 動作電圧(V) DC12~24 バス仕様 USB2.0 回路(入力) フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様 FX3G CPU Base Units 取付方式 DINレール シリーズ FX3Gシリーズ ユニット種別 基本ユニット 保存温度範囲(℃) -25~75 入力仕様 DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃) 0~55 入力形式 DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量 32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプ ネジ 相対湿度(%RH) [動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

特殊アダプタ接続用アダプタ FX3GシーケンサにFX3シリーズ用のアナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです。
仕様 アナログ特殊アダプタや通信特殊アダプタを接続するための変換アダプタです 質量(kg) 0.1 種類 FX3G用機能拡張ポード 適合規格 UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS RINA BV KR 適合シーケンサ FX3G
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要 電源 DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電) 分解能 電圧入力/2.5mV(100V/4000)。電流入力/10μA(16mA/1600) 絶縁方式 ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁) 変換速度 FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット 入出力占有点数 0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません) 有効デジタル出力 電圧入力/12bitバイナリ。電流入力/11bitバイナリ 総合精度 電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)。電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA) アナログ入力 電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)。電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

適合 FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要) 電源 DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)。DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電) アナログ出力 電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)。電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下) 分解能 電圧出力/2.5mV(10V/4000)。電流出力/4μA(16mA/4000) 絶縁方式 ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁。駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁。(各チャンネル間は非絶縁) 変換速度 FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット。FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット 入出力占有点数 0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません) 総合精度 [電圧出力]。周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)。周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)。[電流出力]。周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA) 。周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA) 有効デジタル入力 12bitバイナリ アナログ入力 電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)。電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズ FX3U ユニット種別 基本ユニット 入力方式 無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令) 基本命令:0.065。応用命令:0.642~数100 命令 基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理 入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ 7680点/512点 カウンタ 一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点。高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)。※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ 一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ 64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能 リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設 FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数 384点 色(マンセル値) 0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から123日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

FX3S,FX3G(V1.10以降)シーケンサに内蔵できる、2チャンネルのアナログ入力ボードです。 シーケンサ内蔵形のため取付け場所が必要ありません。 電圧入力と電流入力を混合使用可能です。
耐電圧 アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(耐電圧試験は行わないでください) チャンネル数 (入力)2 分解能 (電圧入力)2.5mV(10V×1/4000)、(電流入力)8μA(16mA×1/2000) デジタル出力 (電圧入力)12bitバイナリ、(電流入力)11bitバイナリ 絶縁方式 アナログ入力部とシーケンサ間、各チャンネル間ともに非絶縁 絶縁抵抗(MΩ) アナログ入力部とシーケンサ本体間は非絶縁(絶縁抵抗試験は行わないでください) 変換時間(μs) (A/D)180(データの更新は毎演算周期) 耐ノイズ ノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2) 147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 入出力占有点数 0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません) 総合精度 電圧入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)/電流入力:周囲温度25℃±5℃:フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃:フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA) 入力特性 電圧入力と電流入力が混在使用できます。入力特性は調整できません。 適合シーケンサ FX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサ アナログ入力 (電圧入力)DC0~10V(入力抵抗198.7kΩ)、(電流入力)DC4~20mA(入力抵抗250Ω) 相対湿度(%RH) 5~95(結露しないこと) (動作時) 絶対最大入力 電圧入力:-0.5V、+15V、電流入力:-2mA、+30mA
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ Nタイプ 分解能 12-bit(DAC) 入力レンジ ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 出力レンジ ±10V、±5V、0~10V、0~5V バス仕様 USB Specification 2.0、1.1準拠 入力チャネル数 16ch(シングルエンド)、8ch(差動) 出力チャネル数 2ch
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

使用温度範囲(℃) 0~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×140×34(ただし、突起物を含まず) 出力電流(mA) 最大100(1点当たり) 絶縁耐圧 1000Vrms 入力形式 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応) 出力形式 フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) 使用湿度範囲(%RH) 10~90(ただし、結露しないこと) 応答速度(入力) 200μsec以内 入力抵抗(Ω) 4700
1個
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズ FX3S 制御方式 [演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令) 【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令 シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ [内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回。[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回。[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能 内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃) 0~55 入出力制御方式 一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量 4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート (内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様 (言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1個ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)