- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- アネスト岩田塗料ホースのおすすめ人気ランキング
アネスト岩田塗料ホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新117件の「アネスト岩田塗料ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料ホース」、「アネスト岩田 部品」、「エアーホース 金具」などの商品も取り扱っております。
用途各種塗装機器へのエアー供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給
最高使用圧力(MPa)
0.69
インナーチューブに柔軟性、耐溶剤性に優れた12ナイロンを使用。
ステンレスワイヤーを耐圧層とし、外装部をPVCコーティングしました。
内径(Φmm)
6
呼び
PS1/4
外径(Φmm)
11.2
使用温度範囲(℃)
-40~+60
最小曲げ半径(mm)
55
質量(g/m)
ホース/132
塗料ホースとエアホースがツインになっています。
圧送式のガンに使用ください。
自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。
ガードスプリング付です。
トラスコ品番
337-7237
材質
軟質塩化ビニル
質量(kg)
1
色
赤
長さ(m)
7
内径(Φmm)
(エアホース)6.5/(塗料ホース)7
外径(Φmm)
10
取付ねじ
両端G1/4
使用流体
空気/塗料
材質(スプリング)
スチール
材質(金具)
真鍮
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
内面フッ素ライニングで洗浄性に優れます。
食液の搬送にもお使いいただけます。
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。
材質
ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)
色
透明
流体
薬品、塗料、溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力範囲(MPa)
0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
【塗料・溶剤用ホース】耐溶剤性に優れ、塗料や溶剤の圧送用に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】RoHS2適合で安全安心。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース
使用温度範囲(℃)
-5~50
使用圧力(MPa)
0~0.5
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体
溶剤、塗料
法規制
RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐溶剤
取扱説明書
(0.7MB)
内径(Φmm)
7.5
材質
補強糸・アース綿入ポリウレタン+ナイロン
外径(mm)
10.5
ソフトで扱い易い、エアレスホースの決定版です。
用途塗装用エアレスホース
内径(Φmm)
6.35
口金
G1/4インチ(両端メスネジ金具付)
最高使用圧力(MPa)
20.6
内径(inch)
1/4
用途塗装時の空気圧送用。
1.5Mpaまでのエアツールにも使用可能。
エアホースと塗料・溶剤圧送ホースを一体化したホースです。
工場の塗装ラインや建築現場の塗料、溶剤の搬送に適しています。
RoHS2適合で安全安心です。
用途工場・建築用の塗料、溶剤搬送用ホース
材質
<エア>【主材質】ポリウレタン樹脂【補強材】ナイロン糸 <ペイント>【内管】ナイロン【外管】ポリウレタン
色
<エア>レッド <ペイント>イエロー透明
使用温度範囲(℃)
-5~50
内径(Φmm)
赤6.5/黄7.5
使用圧力(MPa)
<エアー>0~1.5、<ペイント>0~0.5
内径×外径(Φmm)
赤6.5/黄7.5×赤10/黄10.5
外径(Φmm)
赤10/黄10.5
最小曲げ半径(mm)
40
法規制
RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐溶剤
取扱説明書
(0.7MB)
ステンレスブレードにPVCをコーテイングしており柔軟性もあります。
用途各社対応のエアレス用の高圧ホースです。
ホース内径(Φmm)
6.3
金具
PF/1/4
耐圧(MPa)
20
トラスコ品番
805-0570
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ホース長さ(m)
2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
ホース長さ(m)
1
使用圧力(MPa)
0~ 1.0
材質
内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)。外層:ウレタン系エラストマー。補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-20 ~ 80
使用流体
薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体
耐薬品性
ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
特性
耐溶剤、耐薬品
各種塗装機器へのエア供給
圧送式スプレーガンへの塗料供給に
最高使用圧力(MPa)
1.47
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
接液部がステンレス製なので、各種の流体に使用できます。
用途水性液剤
材質
接液部:ステンレス(SUS303)
タイプ
リキッドホース用ステンレスジョイント
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
1.47
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-40~60
内径(Φmm)
6.5
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
0.78
使用流体
空気
空気接続口
1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)
スチール(クロームメッキ)
化学物質安全性参考資料
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性