- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- アプリケーションのおすすめ人気ランキング
アプリケーションのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新5,871件の「アプリケーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アプリ」、「アプリケーションシート」、「アプリケーター」などの商品も取り扱っております。
用途転写用
色
透明
長さ(m)
20
厚さ(μm)
120
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
幅(mm)
120
長さ(m)
10
タイプ
アプリケーション
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。
文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
794-8255
厚さ(mm)
0.05
色
無色透明
サイズ
A4
質量(g)
19
寸法(縦×横)(mm)
310×225
粘着力
2N/25mm
1枚
¥319
税込¥351
当日出荷
フィルムをカットしたものを施工面に貼り付ける為の転写シート
適合機種
全機種
幅(mm)
220
タイプ
アプリケーション
長さ(m)
10
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
転写用シートです。
切り文字、サインなどを貼る際に使用します。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。
幅(mm)
450
材質
素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.05
色
無色透明
一般的な汎用タイプで、40μmの透明フィルムです。 Viewcal900・ニューラッキーカラーシートシリーズに適しています。
幅(mm)
490
長さ(m)
50
厚さ(μm)
40
1箱(2本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
各種小型カッティングマシンに対応した、強粘着・剥離紙ありのアプリケーションテープです。
HiLuckyシートと合わせてお使いください。
用途ステッカー制作や、車両装飾、POPサイン、工事用看板や案内表示などに
色
透明
長さ(m)
10
装飾用シートに利用できます。
簡単に切って貼ることができる万能シートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
505×2000×0.1
透過性の良い和紙アプリでできています。
特別に開発された天然ゴム製接着剤により、作品への接着の強さ加減と剥離のしやすさを実現しました。
カッティングは滑らかで切りやすく、切り文字の転写にも使用出来ます。
和紙製でマスキングに直接書きこめ、中粘タイプで下地を引っ張りにくく、耐久性もあります。
幅(mm)
250
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質
素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
0.57
長さ(m)
2
用途カッティング用シート転写用
色
透明
寸法(幅Wmm×長さLm)
305×10
対応機種
STIKA(SV-15、SV-12、SX-15、SX-12、STX-8)
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
「スマカメPro」は、複数台のかんたんネットワークカメラ『スマカメ』シリーズの同時モニタリング/録画/再生を可能にする業務用 Windows専用アプリケーションです。
『スマカメ』シリーズなら面倒な配線や専門知識がなくても簡単に設置でき、コストも抑えて本格的な監視・防犯システムを構築できますので、法人の方だけでなく個人事業主の方にもお勧めです。
Windowsパソコン1台につき、スマカメProが1台必要となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
バーダル ダイレクト アプリケーションクリーナー【DAC】は、ガソリンエンジンの燃焼系統内に専用の注入装置(バキューマテイツク アダプター及びスーパーチューンキャニスター)を使用して直接DAC燃焼系統洗浄剤を注入し、インテークバルブ及び燃焼室内の不純物を効果的に洗浄することができます。
カーメンテナンスのプロフェッショナル用に特別にフォーミュレーションされたこの商品は、低下したエンジン性能と燃費を敏速に回復させることができ、ユーザーの満足感を著しく向上することができます。
用途悪化した燃費を改善、エンジン性能を復活(プロによる洗浄作業により、最新希薄燃焼型ECOエンジンの性能回復及び、走行距離を重ねたお車の性能回復に優れた効果を発揮します)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
1本(473mL)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷