- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- アメゴムのおすすめ人気ランキング
アメゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新180件の「アメゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「生ゴム シート」、「アメゴムシート」、「仕上げバッカー アメゴム」などの商品も取り扱っております。
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質
天然ゴム
硬度
40
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質
天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パッキンなどに
材質
アメゴム
長さ(m)
2
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
5.8
アズワン品番
64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
伸び率が良く、耐摩耗性に優れています。
伸び率がよく、元に戻ろうとする力が強いです。
用途バンド、クッション材、すべり止め。
トラスコ品番
836-2992
材質
天然アメゴム
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
色
飴色
質量(g)
810
使用温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
類をみない耐久性:アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。
作業効率の向上:ゴムの交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(mm)
1×50×500
色
アメゴム
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質
天然ゴム
寸法(mm)
100×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途健康器具などに
材質
アメゴム
長さ(m)
1.8
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
13
アズワン品番
64-5073-20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質
合成ゴム
長さ(mm)
2400
寸法(Φmm)
6
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。
材質
飴ゴム
厚さ(mm)
2
色
飴色
RoHS指令(10物質対応)
対応
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質
フッ素ゴム
硬さ(デュロメータA)
71
色
黒
伸び(%)
490
使用温度範囲(℃)
-10~200
引張強度(MPa)
12.1
機能
柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
材質
天然ゴム
脆化温度(℃)
(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)
80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.2[1~2]
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
天然軟質ゴム製のチューブです。
材質
天然ゴム
材質
天然ゴム
耐熱温度(℃)
50~60(無負荷)
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
200(無負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
用途研究分野や工業用として使用されます。
全長(m)
1
色
黒
使用圧力(MPa)
0
材質
フッ素ゴム
使用温度範囲
-20~200℃
適合流体
キシレン、硫酸、塩水など
特性
耐熱、耐油、耐薬剤