アメリカのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
2,779件の「アメリカ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アブよけ」、「USA」、「アメリカ 国旗」などの商品も取り扱っております。
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに 材質 PVC 本体寸法(cm) 12×11
1個
899 税込989
当日出荷

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

PuduRoboticsBellaBot
BellaBotは、Pudu社が考案した世界各国で活躍中の最新配送ロボットです。 前世代の卓越した特性を継承しているだけでなく、人とロボット間の優れたインタラクション機能も備えています。BellaBotは、キュートな外観、バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能でサービス業務の品質向上を実現します。 40kgの積載量、4段の大きなトレー(41×50cm)、一度に複数のトレイを利用可能なため、ピーク時の人手不足問題を解消し、サービスを安定的に提供できます。 スタッフが1日に200~300皿の料理を運ぶのに対し、Bellaは約400皿の料理を運ぶことができ、飲食店での高い回転率につながります。 BellaBotは、20台同時に作業ができますので、100平米以下の小さな店舗から1万平米以上の会場まで、様々なシーンで活用されています。 最先端のSLAM技術を搭載し、屋内だけでなく屋外でも自律的に安全かつ効率的な走行が可能です。また、搭載された3Dカメラや赤外線センサーによって位置補正を行いながら人や障害物を回避しますので、急に人が現れても危険を避け、料理などを安定的にお客様のお席に運べます。 猫をモチーフにしたかわいいキャラクターによる表情と会話のコミュニケーション、AI音声機能、見て、聞いて、触れてコミュニケーションできるBellaちゃんは、これまでにない配送ロボットとしての快適性を提供します。お子供から大人まで、お客様の注目を集めます! テーブルの配膳や下げ膳をBellaBotに担当させ、スタッフは接客の時間にあてることで、より細かいサービスが可能になります。今まで導入された店舗の約95%の来店客がサービスに 「満足」と答えました。
用途飲食店の配膳時、下げ膳時に活躍。そのほかにも席などへの案内も可能。 本体寸法(mm) 565×537×1290 質量(kg) ロボット:55 材質(本体) ABS/アルミニウム合金 充電時間(時間) 4.5 バッテリー稼動時間 12-24時間(交換式バッテリー) 安全性 速度:0.5-1.2m/秒(調整可能)/登板角度:≦5° 最大積載量(kg) 40、トレー:10 位置決め方法 レーザーだけの高精度な位置決めが可能
1台
3,398,000 税込3,737,800
7日以内出荷



オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけ。スズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに。安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様。安全ピンで帽子や服につけて。ストラップで吊り下げて。クリップで帽子や服、カバンに止めて。薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策
用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ 材質 本体、はね:PVC 質量(g) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12×11×3.1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて 寸法(mm) (1)13.5×11.5、(2)11×8 適合害虫 ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等 利用場所 屋外
1セット(2個)
1,290 税込1,419
当日出荷

オオサンショウウオそっくりのフィッシンググリップやで!。あんた、魚を手でつかむん嫌いやろ?。特別天然記念物の「オオサンショウウオやん!グリップ」が代わりにガッチリつかんだるで!
付属品 カラビナ 寸法(mm) 248×73×32 質量(g) 115
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ドライバー(別売)のみで組み立てられる人型ロボットキットです。Rapiroの基板はArduino互換なので、Arduino IDEからプログラミングできます。
アズワン品番 4-187-01
1セット
56,900 税込62,590
6日以内出荷

新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

好評のヘッドライトをさらに大きくし迫力を追求。走行時ヘッドライト点灯。ICサウンド機能付き (スイッチで簡単切替)。前進・後進切り替え簡単。アクセルペダルで動く。充電用ACアダプター・バッテリー付属。メーカー保証6か月付き。
用途子供の室内遊具として。誕生日のプレゼントなどに。乗り物 屋内用 電動 大型遊具 子供用バイク スーパーアメリカン ニューパイソン。 仕様 走行時ヘッドライト点灯/ICサウンド機能/前進・後進切り替えスイッチ 付属品 充電用ACアダプター 質量(kg) 6.2 レッド 電源 充電式/AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×380×450 保証期間 6か月 適合年齢(歳) 3-7歳 制限体重(kg) 25
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用など・・・ 使い方はさまざ! ※注意喚起の為の吊り下げ標識です。虫よけの効果はありません。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 0.5 寸法(mm) 670×350 取付方式 吊り下げ 表示内容 スズメバチ注意
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷

殺虫剤×忌避剤を使用しない虫除けグッズ
用途キャンプ、ベランダ・軒先、ベビーカー、オープンカフェ・飲食店 材質(本体) ABS 適合害虫 蚊・コバエ・蜂等の小昆虫 材質(羽根) PET 利用場所 屋外
1個
889 税込978
当日出荷

デンソーウェーブ人協働ロボット COBOTTA
どこでも、いますぐ、かんたんに。 みんなと一緒に働くロボット。 人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。 どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品 ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD ブレーキ 1、2、3、4、5軸ブレーキ付 アーム長さ(mm) 342.5(165+177.5) 可搬質量(kg) 0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7) 許容慣性モーメント(kg・m2) J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025 繰返し精度(mm) ±0.05 サイクルタイム 工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間) 保護等級 IP30 ソフトウェアバージョン 標準版:COBOTTA専用ソフトウェア 電源(V) 入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz 質量(kg) 約4 適合規格 セーフティ機能
1式
1,798,000 税込1,977,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

殺虫剤×忌避剤を使用しない虫除けグッズ
用途登山や釣り・アウトドアのリュック、帽子、服、靴 材質(本体) ABS 適合害虫 蚊・コバエ・蜂等の小昆虫 材質(羽根) PET 利用場所 屋外
1個
909 税込1,000
当日出荷

かわいい「赤トンボ」がガーデンを楽しく演出します/付属の安全ピンで帽子や衣服などに簡単に取付けできます。(吊下げの場合は上部の金具にひもを通してご使用できます。)/にせ益虫の赤トンボで虫よけの雰囲気が楽しめます
用途お庭手入れのアクセサリーに 質量(g) 6 寸法(幅W×奥行D)(mm) 142×92 材質 PVC・PE・真鍮
1個
349 税込384
当日出荷

明暗感知センサーを内蔵した犬のガーデンオブジェは、昼間は影に、夜間は光に反応してワンワンと吠えます。
材質 ポリ樹脂 仕様 明暗センサー式(ON/OFFスイッチ付) 質量(kg) 約3 電源 単3形乾電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×320×465
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

実物サイズのオニヤンマが虫を寄せつけない!虫が忌避する警戒色で虫を寄せつけず、安全ピンで衣服や帽子に取り付けたりストラップで吊るせるので、キャンプや登山におすすめです。その他、釣りやガーデニングなど多用途なシーンに使えて便利。オニヤンマを持って出かけよう♪
材質 PVC・鉄 トンボ柄 取付 安全ピン、ストラップ 本体質量(g) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約115×105×25 利用場所 屋外
1個
999 税込1,099
当日出荷

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。 ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。 シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質 シリコーン 全長(mm) 108 高さ(mm) (突起部)42 内径(Φmm) 21 耐熱温度(℃) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。 蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。
用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為 仕様 組立て式 ベージュ 収納時寸法(mm) 215×215×10 適合害虫 ハチ 使用時寸法(mm) 215×215×300 利用場所 屋外
1個
399 税込439
当日出荷