アラミド繊維のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,188件の「アラミド繊維」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アラミド 繊維 布」、「アラミド 繊維 防弾」、「ケブラー繊維シート」などの商品も取り扱っております。
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番 黄ナリ 材質 ケブラー 再生紙使用マーク 適合
1巻
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 1 エスコ品番 EA911AV-1 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
7,460 税込8,206
当日出荷

高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。 トラスコ品番 137-2858 厚さ(mm) 2.2 質量(g) 80 材質(繊維部) アラミド繊維 色(手首部) イエロー
1双
999 税込1,099
当日出荷

軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。 折りたたみや運搬が非常に簡単です。 水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。 切ってもほつれることがありません。
アズワン品番 8-1089-01 材質 コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維 寸法(幅W×長さL)(mm) 1000×1000 耐熱温度(℃) 450以下
1枚
22,300 税込24,530
当日出荷

エスコ品番 EA628AT-130 材質 ケブラー紡績糸 全長(m) 290 番手 #30 引張強度(N) 54 太さ(mm) 0.25
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 5 エスコ品番 EA911AV-5 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性 難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド繊維を採用し、ハードな作業に対応する耐切創手袋。 高強度のアラミド繊維を採用しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、ガラス加工業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) アラミド、ポリエステル、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接用前掛け。 革より優れた柔軟性と軽量性があります。
材質 耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材 エスコ品番 EA353AP-20 種別 エプロン 寸法(mm) 940×580 質量(g) 290 タイプ ネックハンガー
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷

耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3
長さ(m) 3 エスコ品番 EA911AV-3 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.5 混率(%) ケブラー繊維100 生地 綾織 瞬間耐熱温度(℃) 500
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷


デュポン帝人アドバンスドペーパーノーメックス アラミド紙 ロール品
250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。 UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。 難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。 各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。 機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
テープ幅(mm) 914 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番 EA628AT-120 材質 ケブラー紡績糸 全長(m) 330 番手 #20 引張強度(N) 82 太さ(mm) 0.3
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

1双
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高純度(99%)の炭素繊維をメッシュ状に織った織物を、取り扱いやすいように耐炎コーティングした炭素繊維素材です。
用途エポキシ等の耐炎樹脂塗料を塗る際、塗料層中に挟み込むことによって耐熱性・耐炎性を向上します、コンクリートなどのクラック防止にも効果を期待できます 材質 炭素繊維・耐炎コーティング材 幅(mm) 990 トラスコ品番 785-4161 質量(g) 634 長さ(m) 10 メッシュ 約5mm(レノ織り) 目付(g/m2) 約63
1巻
59,980 税込65,978
当日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様 A種合格品 幅(mm) 1000 混率(%) 耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番 335-7074 厚さ(mm) 3.38 質量(g) 58 規格 EU 材質(繊維部) アラミド(ケブラー(R))
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
用途簡易防火・耐切創
1双
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。 切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。
用途溶接作業、各種加工作業現場に。 仕様 (組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工
1袋(4本)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)