- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 耐切創手袋
- アラミドのおすすめ人気ランキング
アラミドのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,784件の「アラミド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災スリッパ」、「アラミド繊維」、「アラミド シート」などの商品も取り扱っております。
高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。
用途建設・硝子・鉄鋼・機械・プレス等、熔接・切削・太陽電池産業を伴う作業に。
1双
¥799
税込¥879
当日出荷
アラミド製で切れにくくなっています。スベリ止め付きでガラスがすべりません。
用途刃物使用時やガラスの運搬時などに。
トラスコ品番
835-5573
材質
アラミド繊維100%
色
黄
サイズ
L
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
優れた難燃性を持ったメタ系アラミド繊維(デュポン(TM)ノーメックス(R))を使用した防護服です。
用途難燃防護
色
紺/オレンジ
仕様
比翼付ファスナー/左右胸部ポケット/両脇ポケット/左袖ペンさし/内側ポケット/裾脇ゴム入/袖口ゴム入・面ファスナー付
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
ノーメックス(R)93%、ケブラー(R)5%、制電糸2%
区分
繰り返し利用
ポケット
あり
縫い目形式
内縫い
丈夫で本革に近い特性がある「マイクロファイバー手袋」です。
厚さ(mm)
0.5
入数(双)
1
袖口仕様
マジックタイプ
主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm)
6
種別
両端アイ形
材質
芯:イザナス(R)SK-60、表面布:ポリエステル
使用荷重(t)
0.15
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。
外径(Φmm)
13
毛丈(mm)
8
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10000
軸長(mm)
40
使用工具
変速式電動マイクログラインダー
アラミド製で切れにくくなっています。
用途刃物使用時やガラスの運搬時などに。
トラスコ品番
835-5376
材質
アラミド繊維100%
色
黄
サイズ
フリー
ゲージ数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥759
税込¥835
当日出荷
牛革製のグローブを、耐穿刺・耐切創に優れたアラミドフェルトで補強しました。
マウスの保定が安心!指をマウスの歯から守ります。
噛まれやすい2本の指をしっかりガード!
ディスポグローブの下に装着するので清潔です。
マウスの保定以外にも、熱いもの、冷たいもののハンドリング等でご使用いただけます。
アルコール噴霧可。
仕様
左右兼用
材質
牛革、アラミドフェルト
強力!軽量!伸びない!
アラミド繊維使用。コードを挟むゴムシュリンクで作業がしやすい!
使用荷重(kg)
3
材質
アラミド繊維、ナイロン被膜
自然長(mm)
180
アラミド繊維「ケブラー繊維製糸」を使用しています。二重縫いで強度アップです。落下防止具取り付け可能です。銅リベットを使用しています。
ベルト通し幅(mm)
60まで
高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!
使用荷重(kg)
3
安全靴基準をクリア、ガラス片から足を守る防災スリッパ。ソールには防弾チョッキにも使われているアラミド繊維を使用。屋内屋外兼用。ゴム付きでピタッとフィット。手洗い可能
用途災害時のスリッパ、おもちゃの片づけ、防災グッズとして。スリッパ/シューズ/ルームシューズ/サンダル/セーフティシューズ/安全/アラミド繊維/災害/地震/火災/非常時/避難/旅行/屋外/屋内/安全靴基準
材質
上部:ポリエチレン/ポリエステル、ソール部:天然ゴム/ナイロン/スポンジ
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラを使用。切創・火傷事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品
用途機械工場、自動車工場等
種別
長袖シャツ
機能
耐切創、耐熱
混率(%)
テクノーラ100
RoHS指令(10物質対応)
対応
アラミド繊維の1.4倍の強度
驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ
アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)
スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した耐切創性手袋です。
柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。
独自の編技術「ハガネコイル」により、ワイヤーのチクチク感やゴワツキを解消しています。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
薄くて柔らかいため、手袋の下履きとしてもお使い頂けます。
左右兼用タイプです。
用途食肉加工、カッター作業、刃物の取扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業
材質(繊維部)
アラミド、ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
材質
アラミド糸・銅スズめっき
耐熱性
600℃