アルカリイオンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
377件の「アルカリイオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルカリイオンの水」、「アルカリ電解水」、「アルカリイオン水 清掃」などの商品も取り扱っております。
マイナスイオン効果による洗浄力で泡がたたなく二度拭き不要です。界面活性剤・溶剤を一切含まず人に優しく低コストです。無香料・無着色・無臭で消臭・除菌性効果もあります。
pH値 12.5~13.5 液性 アルカリ性
1個(4L)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L) 2 本数 6
1箱(2L×6本)
1,598 税込1,726
当日出荷

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性 アルカリ性 成分 アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ シリーズ 激落ちくん 使用場所 キッチン、室内、窓まわり
1個(360mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、初期棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。 赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 シリーズ 激落ちくん
1個(10L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水100%、無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性 アルカリ性 成分 アルカリ電解水 シリーズ 激落ちくん
1個(360mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

整水用交換カートリッジ。JIS規格による指定13物質を除去。(遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、溶解性鉛等)
用途ビルトインアルカリ整水器 交換用、浄水器カートリッジ。ろ過に不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜を使用。 適合機種 PJ-UA48C22、PJ-UA51E1、TKB6000-S、PJ-AS300、PJ-UA35C1、PJ-UA35C2、PJ-AS500、PJ-UA35A1、TK-AB40、TKB600D、PJ-UA48A21、PJ-UA35DA1JT、PJ-UA48C21 交換目安 約1年(30L/日使用時) ろ過材の種類 不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 入数 1個
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

蔵王産業ZKプレミアム
ZKプレミアムで生成する強アルカリイオン電解水(pH13.1)は塩(NaCl)を一切含みません。 従来のほとんどの洗浄剤には、界面活性剤や化学物質が含まれ、使用後の汚水に含まれる化学物質、BOD、CODが環境に負荷を与えています。ところがアルカリイオン水には、化学物質、BOD、CODなどの環境汚染物質は一切含まれていません。 電気分解で高められた13.1Ph値により、従来の洗浄剤並みに汚れに対する洗浄力を持っています。従来の洗浄剤並みに汚れを落とし、洗浄後は濯ぎも不要ですから、濯ぎに使用する水道水の節水もできます。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、スーパーの床洗浄、工場通路の洗浄など。
1台
1,190,000 税込1,309,000
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い除菌・抗菌効果、脱脂、洗浄効果があります。 強アルカリ性ですが低刺激性です。 化学合成物質を含んでいない環境に優しい洗浄剤。
用途工作機械の切削油、防錆油、自動車布製シートや内装、フロアマットの洗浄など 液性 アルカリ性 エスコ品番 EA922A-30
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。 二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など 液性 無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性) 成分 強アルカリ水 形状 液体 商品タイプ 業務用
1本(4kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性水は作らず、強アルカリ水のみ生成する小型のアルカリイオン水生成器です。 生成モードを切替えれば3タイプのアルカリイオン水を生成可能。 (pH11.5、12.5、13.1)1回ごとに2L生成します。 水道水の硬度分を除去する軟水フィルターを内蔵しているので塩素やカルシウムを除去し安定したアルカリイオン水を生成。 初回、POCA10個、フィルター1セット、セル1セットが含まれます。 継続的に生成するにはPOCA(別売り)が必要です。
仕様 [運転回数]1回、5回連続、10回連続、[電解補助剤]e-POCA(食品添加物 付属品 POCA10個、フィルター1セット、セル1セット フィルター 活性炭、イオン交換樹脂(本体に内蔵)
1台
1,098,000 税込1,207,800
15日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルカリイオン整水器
コンパクトなアルカリのエントリーモデル 胃腸にいい水をつくるアルカリイオン整水器は浄水器の約3倍のろ過能力。 アルカリイオン整水器なら、胃腸にいい水を1Lあたり約2.7円で。 胃もたれや胃の不快感をやわらげる 胃腸の働きを助けお通じを良好に コンパクトサイズだから、小さなキッチンやわずかなスペースでも圧迫感なく置くことができます。 胃腸症状の改善に効果があるアルカリ性電解水(アルカリイオン水)をつくることができます 。また飲用からお料理まで、用途に合わせてボタンを押すだけで3種類の水が選べます。 吸着性能の高いセラミック入り活性炭の採用とその活性炭の能力を最大限に引き出すカートリッジの構造により、すぐれた浄水能力を実現。カルシウムなどのミネラル成分は水に溶け込んでいるので除去されず、浄水に残ります。 機能もデザインもシンプルだから、操作しやすい。使いたい水がすぐ選べて、選んだ水がひとめでわかります。
仕様 水切換レバーによる接続(3段切換式、原水ストレート、原水シャワー付) 付属品 水切換レバー(泡沫用つぎてBを含む)、固定具セット(内ねじ用補助ねじ、取付リング小、取付リング用パッキン、泡沫用つぎてA)、吐水パイプ(長さ約26cm)、吸盤(排水ホース用)、ホース固定バンド(給水ホース用)、pH試験液 質量(kg) 約1.8(満水時:約2.1) 消費電力(W) 約48(待機時:約0.4) 定格電圧(V) 交流100 50-60Hz 交換目安 約1年間(1日15L使用時) 電源コード(m) 約2 ホース長さ(m) 給水ホース:約0.9、排水ホース:約0.7 浄水能力 遊離残留塩素(カルキ):6000L、濁り:6000L、クロロホルム:6000L、総トリハロメタン:6000L、ブロモジクロロメタン:6000L、ジブロモクロロメタン:6000L、ブロモホルム:6000L、テトラクロロエチレン:6000L、トリクロロエチレン:6000L、CAT(農薬):6000L、2-MIB(カビ臭):6000L、溶解性鉛:6000L、1,2-DCE:6000L、ベンゼン:6000L、ジェオスミン:6000L、フェノール類:6000L、四塩化炭素:6000L、鉄(微粒子状):●、アルミニウム(中性):● 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 26.1×17.8×8.6 水質 3つの水 電極 3枚 ろ過流量 2.5L/分(水圧100kPaの時) 使用水温(℃) 35未満(水切換レバーは80未満) 水圧 本体使用可能水圧(動水圧):70kPa~350kPa、使用可能配水管圧力(静水圧):70kPa~750kPa 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:304AKBZX00082000 定格電流(A)(50/60Hz) 1 吐水量(L/min) 2.0(水圧100kPaの時) 電解 電解方式:連続電解方式、吐水量(生成水流量):1.2L/分(水圧100kPaの時)、排水比率の目安(100kPa時):4:1、電解能力切換:アルカリ2段階、連続使用可能時間:常温時約5分間、電極材質:白金(族)コーティングチタン、電解槽使用限界時間の目安:累積約270時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ)、電解洗浄:オートクリーニング方式 材質(ろ材) 不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 医薬品医療機器等法 家庭用管理医療機器
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安 5~500倍 液性 アルカリ性 使用場所 厨房 成分 アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料 (1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水から生まれたアルカリ超電水洗剤 驚異の洗浄・除菌力。 水100%だから口の中に入っても大丈夫。 しつこい油汚れ、でも洗剤を使いたくない場所に。 環境に優しいのに、油汚れに強く、強力除菌。
用途冷蔵庫・ガラス・鏡・床・プラスチック・キャビネット・便座などの清掃 成分 電解アルカリ水100% 使用の目安 原液
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油のべたつき、焼きつき汚れをグングン落とす、厨房機器用の強力洗浄剤です。 フライヤー、厨房機器まわりの床や壁、換気扇などのべたつき汚れ、ガスレンジ、レンジフードなどの焼きつき汚れをしっかり落とす、プロフェッショナル専用の強力アルカリタイプです。 汚れの程度にあわせて、原液でもうすめても使用できます。(希釈倍率:原液~50倍)
用途レンジ、オーブン、ガステーブル、フライヤー、フライヤー周り、熱調理機器、レンジフード、換気扇、厨房の床などの油汚れやべたつき・焼き付き汚れが気になる箇所へ 使用場所 厨房 液性 アルカリ性 成分 界面活性剤、水酸化ナトリウム 関連資料 【商品カタログ】パワークリーナー(2.27MB)
1本(4.5L)
2,798 税込3,078
当日出荷

泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。
用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用 成分 非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤 使用方法 濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。 形状 液体 タイプ 濃縮 液性 弱アルカリ性 使用場所 室内、網戸、キッチン 希釈の目安 2倍~100倍
1本(500mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
関連資料 (0.3MB)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 IH・ガスコンロ・レンジフードやキッチン壁の飛び散り油に。冷蔵庫の内外、電子レンジ等の調理家電のお掃除に。食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスのお掃除に。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用なので、泡立ち・ヌルつきがなく仕上げの水拭きも不要。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 成分 アルカリ電解水 シリーズ 水の激落ちくん 液性 アルカリ性 香り 無香料 商品タイプ 詰替
1袋(500mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光増白剤を配合していませんので安心してふきんの洗浄ができます。また、着色料・着香料を使用していませんので、色移りや匂い移りが起こりません。 洗濯機の使用でも優れた洗浄力を発揮しますが、とくにひどい油汚れや魚や肉の血液汚れは、浸け置き洗いすると、よりいっそう効果的に除去できます。
用途食材を扱うふきんの洗濯に。 液性 アルカリ性 商品タイプ 詰替用 成分 界面活性剤(23%脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 206×132×290
1個(5kg)
3,500 税込3,850
当日出荷

交換目安 約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

フライヤーなどの加熱機器、換気扇、フードなどの排気設備や床面のハードな油汚れに。
液性 アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB)
1本(3kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)