アルコール 濃度 測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
141件の「アルコール 濃度 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 度 計」、「アルコール濃度計」、「アルコール度数測定器」などの商品も取り扱っております。
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%) 0~80 測定対象 エタノール 寸法(mm) 40×40×140 質量(g) 160 測定精度 0~50%/±1%、50~80%/±2.5% 目盛 最小目盛:1% 付属品 目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー アズワン品番 3-6527-01
1個
25,700 税込28,270
当日出荷

洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%) 0.0~45.0(W/W) 寸法(mm) 170×90×40 質量(g) 300 電源 006P(9V)乾電池(付属) 温度範囲(℃) 10~35(自動温度補正) 精度 測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近) 最小表示(%) 0.1 環境温度範囲(℃) 10~35 アズワン品番 1-5557-01 防水保護等級 JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
99,980 税込109,978
当日出荷


1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。 検知対象ガス エタノール ガス採気方式 自動吸引式 検知原理 接触燃焼式 検知範囲 0~5000ppm 指示精度 Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10% 防爆構造 Exibd II BT3 警報設定値 250ppmまたは500ppm 表示方式 液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~5000ppm。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~500ppm(Lレンジ)。0~5000ppm(Hレンジ) 警報方式 ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単3形アルカリ乾電池×4本 連続使用時間(時間) アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 82×162×36 質量(g) 約450(電池を除く) セット内容 本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途エタノールの測定 電源 単4アルカリ乾電池1本 本体質量(g) 70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 16×3.8×1.8 目盛仕様 エチルアルコール濃度 使用可能温度範囲 10~100 測定モード 通常モード(1回毎の測定) 電池寿命 約8000回測定(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級 JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属) ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min) 本質安全防爆構造 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g) 約260(乾電池除く) 表示 液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ) 検知原理 ニューセラミック式 指示精度 フルスケールの±5%(同一条件下) 検知方式 ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
1台ほか
89,980 税込98,978
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定温度範囲(℃) 0~60 材質 (表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック 幅(mm) (メーター部)44 全長(mm) 160 質量(g) 25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

測定範囲(mg/L) 5-150 TGK品番 169-80-04-30 使用検知管名 116 イソブチルアルコール 許容濃度(mg/L) 50(J、E、US) 目盛範囲(mg/L) (5)-150 有効期限(年) 3 吸引回数(n) (2) 対象ガス イソブチルアルコール
1個
2,790 税込3,069
7日以内出荷

デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲 0.00~1.00(mg/L) 検知対象ガス 呼気中アルコールガス 仕様 オートオフ・電池交換表示機能 寸法(mm) 37×20×102 質量(g) 50 電源 単4アルカリ乾電池2本(別売) アズワン品番 1-5049-01
1台
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す.
目盛範囲(%) 0~100
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%) 0.0~60.0(W/W) 測定精度(%) ±0.5(濃度0~30にて) 防水保護等級 JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 測定項目 イソプロピルアルコール濃度 寸法(mm) 170×90×40 電源 006P乾電池(9V) 本体質量(g) 300 分解能 0.1% 使用環境温度(℃) 10~35 温度補正(℃) 10~35(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷


日本計量器工業国税庁規格型酒精計
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛 0.1vol% 全長(mm) 約230
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定範囲 0~100%LEL 警報設定値 20%LEL(固定) 保護等級 IP67相当 質量(g) 約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
仕様 アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15 材質 PP 全長 234mm アズワン品番 4-2253-01
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷



1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)