アルコールボトルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
218件の「アルコールボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 空ボトル」、「アルコール スプレーボトル」、「アルコール 容器」などの商品も取り扱っております。
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質 (ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合 GUD-500-PHJ 容量(mL) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 容器
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薬剤とボトルのラベルを用途別に色分けし、ボトルに用途を大きく表記することで薬剤の間違った使用を防止します。
商品タイプ 空容器 質量(g) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 効果 その他
1本(0.5L)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の表示で正しい洗浄順が分かります。 ポンプ付ボトルで使いやすいです。
商品タイプ 容器のみ トラスコ品番 294-7901 質量(g) 120 タンク容量(L) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×14×196 適合 GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番 816-2921 TKG品番 9-1439-0102 TKG品番(2017) 6-1290-0102 商品タイプ 空ボトル
1個
659 税込725
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スプレー容器角タイプ500ml
安定感のある角型容器
材質 容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP 寸法(mm) 140×58×195 容量(mL) 500
1個(500mL)
400 税込440
当日出荷

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質 本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm) 22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 仕様 (1回の噴霧量)約1.1mL 材質 PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm) 235 目盛 50mL単位 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ 1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm) 約250 最大径(Φmm) 115 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷


目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体) PE 口内径(Φmm) 17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ 石けん容器(泡) 仕様 1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×95×235.8 吐出量 約1g/回 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

有機溶剤系の原液を楽に噴霧できます。パーツクリーナーなど多量に使う場合に便利です。 エアゾール缶の廃棄のコストや手間が省けます。 ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。
用途パーツクリーナーなど、有機溶剤・有機溶剤系薬品の噴霧に。 容量(mL) 500 適合 硫酸(40%)、リン酸(85%)、塩酸(70%)、洗剤、ブレーキクリーナー、クエン酸、アルコール、メタノール他 材質 ヘッド:PP、ボトル:HDPE、パッキン:VITON 全高(mm) 220 目盛 100mL単位 ボトル径(Φmm) 100 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 不適合 無水酢酸、アセトン、水酸化カリウム、酢酸エチル、シンナー、トルエン他
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなフォルムの容器です。 白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプ アルコール容器 仕様 噴射ポンプ付 手指消毒剤用 容量(mL) 500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×120×217 RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/回) 約1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。 毒気体発揮防止。 定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL) 170 材質 本体/静電気防止ポリエチレン。キャップ/ステンレス 寸法(mm) 53×53×105 質量(g) 70 内容量(mL) 170 使用可能液体 アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体) 表面抵抗値(Ω) 109~1011
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SANKEIプランニング500mlスプレータイプ容器
液体アルコール対応!こまめな詰替え不要な大容量空ボトル
材質 PE 寸法(mm) 約82×58×175 容量(mL) 500 色(本体) 商品タイプ 容器のみ
1箱(120個)
59,980 税込65,978
3日以内出荷

材質 ボトル/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー/PP(ポリプロピレン)、その他 危険物の類別 非危険物
1個
713 税込784
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「振り子式ホース」を採用どんな角度でもスプレーできます。ノズルキャップを回すと霧の出方を自由に変更できます。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に希釈してお使いいただけます。
容量(mL) 300 危険物の類別 非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)