- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- アルコール液のおすすめ人気ランキング
アルコール液のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新486件の「アルコール液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機溶剤 スプレーボトル」、「アルコール消毒液」、「アルコール」などの商品も取り扱っております。
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分
エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格
食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)
50.18
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)
58
効果
除菌
手指・皮膚の洗浄、消毒に。
安心な日本製です。
用途【用法・用量】小児に使用させる場合は保護者の指導監督のもとに使用させること。目に入らないように注意すること。万が一、目に入った場合はすぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお、症状が思い場合は眼科医の診察を受けること。外用のみに使用すること。
付属品
注水コック
容量(L)
10
液性
弱酸性
香り
無香料
有効成分
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
アルコール濃度(w/w%)
55~60
添加物
その他添加物:エタノール、乳酸Na、クエン酸、リンゴ酸
1本(10L)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
栄養豊かな海苔からできた海苔エキスを配合したこいくち醤油。海苔の旨味成分であるアミノ酸を多く含みます。
天然タウリン100mg/本のほか、海苔由来のミネラル成分も多く含まれています。ほどよい甘味のきいた九州味です。
※海苔エキス含有量10%(板海苔11枚分)。塩分12.8%
原材料
しょうゆ、海苔たん白加水分解物、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、アルコール、甘味料(甘草、ステビア)、ビタミンB1(原材料の一部に小麦、大豆含む)
1ケース(500mL×12本)
¥7,298
税込¥7,882
6日以内出荷
噴霧精度が高くコストパフォーマンスに優れたミストスプレーボトルです。ボトル本体は透明度が高く耐薬品性、ガスバリア性(ガス低透過度)に優れた保存性の高いPET素材になります。
用途アルコール消毒液等、容器に小分けでの運用・使用。
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP・IDPE・POM、吸上げパイプ:IDPE、キャップ・蓋:PP
容量(mL)
100
高さ(mm)
145
質量(g)
15
外径(Φmm)
38
非危険物のアルコール製剤(食品添加物)エタノールにクエン酸ナトリウムを添加、優れた除菌効果を発揮。
調理器具、厨房施設だけでなく、介護施設、学校、保育園などの施設の衛生対策に。
使用場所
厨房、介護施設、学校、保育園など
液性
弱アルカリ性
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ
詰替え用
エタノール濃度(w/w%)
86
成分
エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分
雑貨品
RoHS指令(10物質対応)
対応
エタノール濃度(v/v%)
90.24
効果
機械器具の洗浄
医療・理化学用洗浄剤です。
主成分:高級アルコール系陰イオン界面活性剤・高級アルコール系非イオン界面活性剤・洗浄助剤
無リン・PRTR非該当
繰り返し使用可
pH値:11.8(2%水溶液)
濃縮アルカリ性洗浄液
使用方法:普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)
洗浄方法:器具を2~24時間完全に浸漬し、取り出した器具を直ちに水で充分すすぎ、最後に蒸留水でゆすいで乾燥する。洗浄液は繰り返し使用できます。
用途血液・タンパク質・脂肪等の汚れの洗浄に。、マジックインキ・シリコンオイル・染色液等の頑固な汚れの洗浄・除去に。
先端スプレーノズルを回すことでストレートからミストまで噴霧調整ができます。ボトルは滑り防止のリブが付いており、強度も高いです。
仕様
使用可能液性: pH1~8、使用可能液剤: 一般的な脱脂洗浄剤、パーツクリーナー、シンナー類(有機溶剤中毒予防規則適用外品)、アルコール系洗浄剤(水系含む)、浸透防錆潤滑剤など
材質
ボトル本体/HDPE、トリガー他/PE・PP・LDPE、パッキン/FPM(フッ素樹脂)
質量(g)
125
容量(L)
0.55
アズワン品番
4-2178-01
液量(L)
(使用可能) 0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
充填液の劣化を防ぐ遮光ボトル。
アルコール、次亜塩素酸水、 亜塩素酸水に対応しております。
容量(L)
0.5
TKG品番
9-1530-0701
1個(500mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
名称
エタノール(99.5%)
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
水溶性
アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールの業務用サイズです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール
名称
燃料用アルコール
成分
メタノール90%、イソプロピルアルコール10%
化学組成
CH3OH
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
17.7L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
水溶性
1缶(13.5kg)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)
0.0~60.0(W/W)
測定精度(%)
±0.5(濃度0~30にて)
防水保護等級
JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
測定項目
イソプロピルアルコール濃度
寸法(mm)
170×90×40
電源
006P乾電池(9V)
本体質量(g)
300
分解能
0.1%
使用環境温度(℃)
10~35
温度補正(℃)
10~35(自動温度補正)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当をしないため、安全な作業環境整備に最適。
特定アルコールやIPAの代替用途として、アルコールランプや手作業での脱脂工程にも使用できます。
用途燃料用アルコール 金属・鉄・プラスチック部品の洗浄・脱脂 塗料・インクの洗浄 水溶性加工油や切削油の洗浄 IPA(イソプロピルアルコール)/メタノール(メチルアルコール)の代替品
帯電防止剤、抽出剤、離型剤
分野:自動車、金属加工、電子、清掃、洗浄、染料抽出、鋳物 など
名称
燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ)
成分
エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
17.7L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
1缶(14kg)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)
0~80
測定対象
エタノール
寸法(mm)
40×40×140
質量(g)
160
測定精度
0~50%/±1%、50~80%/±2.5%
目盛
最小目盛:1%
付属品
目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー
アズワン品番
3-6527-01
1個
¥25,700
税込¥28,270
欠品中
名称
エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
比重
d≒0.79
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンドです。
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付きです。
転倒防止の重り付きで安心です。
用途サイン面で告知も出来るので消毒液用スタンドに最適
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、テーブル:塩ビ板(白)5mm厚
質量(kg)
3.2
色
シルバー
サイズ
ポスター:A4
規格
A4縦
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内専用
ポスター寸法(mm)
210×297
面板有効寸法(mm)
281×194
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
等級
特級
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
アルコール消毒推奨のポスターが付いた消毒液スタンドです。
お手持ちのポスターにも交換が可能です。
消毒液の落下防止のL型加工や紐を通す穴付きです。
転倒防止の重り付きで安心です。
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、テーブル:塩ビ板(黒)5mm厚
質量(kg)
3.2
色
ブラック
サイズ
ポスター:A4
規格
A4縦
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内専用
ポスター寸法(mm)
210×297
面板有効寸法(mm)
281×194
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
名称
W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用
等級
滴定用指示薬 IN
規格
指示薬溶液 IN
化学式
C20H14O4, C2H5OH
濃度(%)
(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81
化学組成
C20H14O4, C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系)
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
なし