アルゴンガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
430件の「アルゴンガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルゴン ガス ボンベ」、「高圧ガスボンベ」、「アルゴンガス溶接」などの商品も取り扱っております。
アーキュリーSAY-120・SAY-160用のアルミMIG溶接ボンベキットです。
用途アルミMIG溶接。 セット内容 高圧ガス容器3.4L(アルゴン100%)・レギュレーターMR-100・アルミワイヤ0.8Φ×0.45kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L) 4.5 充填圧力(Mpa) 0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

実験用や分析計測用の高純度ガスです。容器及び弁は高圧ガス取締法にもとづいています。
容量(L) 4.5 内容量(L) 0.6 容器 スプレー缶 純度(%) 99.99以上 内圧(MPa) 0.75
1箱(10本)
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品 フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%) 95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼/ステンレスMAG溶接ボンベキットです。
用途ステンレスMAG溶接。 セット内容 高圧ガス容器3.4L(アルゴン80%・炭酸ガス20%)・レギュレーターMR-100・ステンワイヤ0.8Φ×0.5kg・0.8Φチップ・テーパノズル・ホース0.4m
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
付属品 ダイヘン製溶接機用変換アダプタ 質量(kg) 1.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 160×180 使用ガス アルゴン 二次側圧力(MPa) 0.3 標準流量(L/min) 25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ 純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


配管用ガス圧力調整器
接続口径 入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M12×1.0(右)プラグネジ 質量(kg) 1.4 使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合ガス アルゴン 圧力計(MPa) 1 標準流量(L/min) 25 タケノコ(mm) 出口:8
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガス アルゴン 適合 Ar トラスコ品番 126-7604 質量(kg) 1.0 最大流量(L/min) 25 接続 入口 W22-14(右)袋ナット。出口 Φ8.5ホース口 一次側使用範囲(MPa) 2~15 二次側使用範囲(MPa) 0.4±0.1 一次側圧力計(MPa) 25
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

半導体などの基礎研究や燃焼実験に最適の量です。 小型ボンベに気体を圧縮・充填してあり、実験の効率アップに役立ちます。
用途少量の気体が必要な各種実験で使用。 仕様 封入量/5L 質量(kg/本) 0.165 純度(%) 95
1箱(580mL×20本)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は校正ガスの放出量を最小限に抑えて供給する為に、従来の減圧機構・流量制御機構を持たないプッシュ缶継ぎ手と比べ大幅にガスの消費量を節約できます。 減圧機構が設けられているため、安定した流量(mL/sec)でガスを供給できます。
流量(mL/min) 放出:400 材質(本体) C3604BD 質量(g) 400 材質(シート) 弁調節:PTFE 材質(カバー) C3604BD 材質(Oリング) FKM 調整圧力(MPa) 0.1 入口圧力(MPa) 0.1~0.8 材質(弁座) C3604BD 継手 入口:特殊継手、出口:Φ4~6mmホース継手 材質(弁棒) C3604BD+PCTFE 圧力計 入口側圧力計:1MPa計
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

文字内容 アルゴン 材質 硬質塩ビ 仕様 片面印刷 エスコ品番 EA983HK-40A 寸法(mm) 450×300×1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

ダイヘン製溶接機仕様
使用ガス アルゴン 付属品 ボンベパッキン(ファイバー)×2枚 適合 Ar 質量(kg) 1.6 目盛範囲 1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛) 高圧圧力計(MPa) 25計 調整圧力(MPa) 0.25 入口圧力(MPa) 14.8以下 継手 (入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手) 流量 OUT式 設計圧力(MPa) 0.25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合 TA801A用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa) 630 使用の目安 ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL) 650 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×265 ノズル長(mm) 100 充填量(mL) 50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%) 10~30 入力電圧(V) AC100 入力電流(A) 15~30 入力電力(KVA) 1.5~3 定格二次電流(A) 90 絶縁階級 H種 寸法(mm) W275×H380×L480 仕様 ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30 適合 対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 トラスコ品番 818-5961 セット内容 アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2 質量(kg) 20.0 タイプ 【100V専用】セミプロ・プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(単相/V) 100 消費電力(kW) 2.5 溶接方法 ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~3.0mm。(100V・30A使用で0.8~2mm)。ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm。(100V・15A使用で0.7~3mm)。ソリッドステンレス:0.8~3.0mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)。ソリッドアルミ:0.8~3mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など) 溶接 8~20本/分(溶接サイクル) スタッド径(Φmm) 1.6~8.0(溶接可能)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)