アルテコ パテのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「アルテコ パテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄用 接着剤」、「アルミ用接着剤」、「木工用瞬間接着剤」などの商品も取り扱っております。
水中・湿潤面でも硬化。ねんど状なので作業が簡単。補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能。
用途コンクリートの欠け割れ、ひび割れ補修・充てん。金属排水管・レンガ・タイル・木材の補修に。 種類 エポキシ樹脂系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(500g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合エポキシ接着剤です。60分で硬化します。
用途金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。 材質 主成分:エポキシ樹脂 2018年トラスコ掲載ページ 3 1098 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1組(45g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。 ねんど状なので作業が簡単です。 ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。 補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。
用途タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。コンクリート・金属排水管・木材の補修に。 仕様 【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス 成分 A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%) セット内容 手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250g グレー(硬化後) 種類 化学反応形接着剤 使用の目安 【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃) 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 危険物の数量 0.5kg RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

強靭な接着力、耐熱性、耐薬品性など優れた性能を発揮します。 強靭な接着力。多くの材質の接着が可能です。特に金属、コンクリート、多孔質材の接着性に優れます。 優れた耐久性。耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性に優れています。 低硬化収縮。揮発性溶剤を含まないので、硬化による収縮がほとんどありません。 電気絶縁性。電気を通しません。優れた絶縁体です。 環境対応。低ホルマリン性の接着剤です。
特性 耐久性、耐熱性、耐水性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性 使用方法 (1)接着面についている汚れ、水分、サビ、油を取り除いてください。(2)主剤と硬化剤を指定の配合比で取り出してください。 ※主剤に対し、硬化剤は±5~10%の誤差で計量してください。特に耐熱、その他、厳密な特性を要求される場合は、誤差を極力小さくしてください。 ※基本的には同じヘラで主剤と硬化剤を取り出さないでください。同じヘラを使う場合は、よくふき取ってから使用してください。(3)主剤と硬化剤が均一になるよう混ぜ合わせてください。 ※紙コップなどの容器を利用する場合は、周辺や底の面にムラが出ないようにしてください。 ※PEなどの板利用する場合は、ヘラで板の面がでるまで確実にすくい取り、混ぜ合わせてください。 ※コップや板の隅の部分は、混合不十分の可能性があります。少量使用の場合、硬化に影響が出るので使用しないでください。(4)接着する面に塗付し、すぐに貼り合わせ、動かないよう固定してください。 ※可使時間を過ぎると、硬化が始まります。時間内に塗付し、貼り合わせを完了してください。(5)貼り合わせ後は、硬化時間まで動かさないでください。 主成分 (主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリチオール 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 保存期間(年) 1 関連資料 使用方法 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック・ゴム・金属など幅広い材質をすばやく強力に接着します。
硬化方式 標準硬化 無色透明 粘度(mPa・s) 3 対応材質 金属・プラスチック・ゴム タイプ 汎用 成分 アルキルシアノアクリレート 粘度 低粘度 主な用途 プラスチック、ゴム、金属 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)ほか
879 税込967
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EPDM、POM、アクリル等難接着材の接着に!
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に難接着材の接着に。 タイプ 速硬化低粘度型 セットタイム(秒) 鉄/5、アルミ/5、ABS/3、PMMA(アクリル)/3、HPVC(硬質塩ビ)/5、PC(ポリカーボネート)/3、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/3、木(カバ)/- 引張剪断強度(N/mm2) 鉄/15、アルミ/8、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/- 粘度(mPa・s) 3 無色透明 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、難接着材 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(20g)ほか
879 税込967
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着物を貼り合わせシアノアクリレートモノマー(瞬間接着剤)がうすく引きのばされると、接着物の表面に付着しているわずかな水分と化学反応し、瞬時に硬化、接着力を発揮します。 秒単位で接着固定でき、作業時間の短縮が図れライン化も簡単です。 産業界で使われるほとんどの材料を強力に接着できます。 接着剤を塗付して貼り合わせるだけです。常温硬化のため特別な設備が必要ありません。 有機溶剤を含まず毒性も低いので、労働環境にやさしい接着剤です。 電気を通しません。優れた絶縁体です。
区分 2 タイプ 高強度・耐衝撃 規格 食品衛生法適合 硬化速度 標準硬化 外観 無色透明 引張剪断強度(N/mm2) 鉄:25、アルミ:13、ABS:6、PMMA(アクリル):6、HPVC(硬質塩ビ):6、PC(ポリカーボネート):9、CR(クロロプレンゴム):0.5、EPDM:-、木(カバ):- 硬度(ショア D) 85 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 電気絶縁性 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(50g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化
用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に タイプ 速硬化 セットタイム(秒) 鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20 引張剪断強度(N/mm2) 鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10 粘度(mPa・s) 150 無色透明 粘度 低粘度 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20g RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
879 税込967
当日出荷

瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき 仕様 エアゾール 使用方法 (1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。 主成分 シクロペンタン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 Z84
臭いと白化が少ない無臭・無白化タイプの瞬間接着剤です。難樹脂用瞬間接着剤です。EPDM・POMなどの接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。 トラスコ品番 855-2855 材質 主成分:シアノアクリレート 危険等級 アズワン品番 64-8785-41 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 2L 2018年トラスコ掲載ページ 3 1067 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(20g)
1,498 税込1,648
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。 保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き! 硬質プラスチック・ゴム・金属の接着に! 低粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属でできている電子・機械部品や自動車部品の接着補修に 釣具の製作に 主な用途 金属、ゴム、硬質プラスチック 付属品 保管パック、細ノズル2本 成分 アルキルシアノアクリレート タイプ 低粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20g RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
899 税込989
当日出荷

ジェル状で液垂れが少なく垂直面でも使用できます 貼りあわせる際に細かな位置調整が可能
用途木材・金属・ゴム・硬質プラスチック・陶器等多孔質材の接着に タイプ 遅硬化 セットタイム(秒) 鉄/40、アルミ/40、ABS/30、PMMA(アクリル)/40、HPVC(硬質塩ビ)/40、PC(ポリカーボネート)/50、CR(クロロプレンゴム)/15、EPDM/-、木(カバ)/60 引張剪断強度(N/mm2) 鉄/25、アルミ/16、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/-、木(カバ)/15 粘度(mPa・s) ゼリー 無色透明 仕様 耐熱、耐衝撃性 トラスコ品番 855-2851 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材 危険等級 アズワン品番 64-8537-30 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20g RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
999 税込1,099
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 衝撃や振動のかかる場所の接着に! 中粘度タイプ
用途金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着 衝撃や振動のかかる箇所の接着に 主な用途 金属、ゴム、プラスチック 特性 耐衝撃、耐振動 付属品 保管パック、細ノズル2本 成分 アルキルシアノアクリレート タイプ 中粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20g RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
829 税込912
当日出荷

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 CN2
高強度・耐衝撃タイプの瞬間接着剤です。金属の接着に適しています。
用途工業用部品の接着・補修に。 トラスコ品番 855-2847 材質 主成分:シアノアクリレート 危険等級 アズワン品番 64-8466-83 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.012L 2018年トラスコ掲載ページ 3 1066 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1セット(2g×6本)
1,598 税込1,758
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ。保存安定性の良いアルミ包装。 細かな作業に便利な細ノズル付き!
用途各種木材同士の接着や、木材と金属・ゴム・硬質プラスチックとの接着に。 木材のひび割れ・穴埋め補修にも! 主な用途 木工用 付属品 保管パック、細ノズル2本 成分 アルキルシアノアクリレート タイプ 高粘度 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20g RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
889 税込978
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 保存安定性の良いアルミ包装 細かな作業に便利な細ノズル付き! 幅広い材質に強力接着 中粘度タイプ
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材・陶磁器など同じ材質の接着補修や、硬質プラスチックと合成ゴム・木材と金属・金属と合成ゴムなどの異なる材質の接着補修に 主な用途 硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材、陶磁器 付属品 保管パック、細ノズル2本 成分 アルキルシアノアクリレート タイプ 中粘度型 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 20g RoHS指令(10物質対応) 対応 固着時間(秒) 約5~20 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20g)
889 税込978
当日出荷

アルテコプロ用瞬間接着剤シリーズ 壁面でもタレがなく、木材などにしみ込まないゼリー状瞬間接着剤と、硬化スピードを早めたりジェル自身を固めることの出来る硬化促進スプレーのセット
用途垂直面・凹凸面等多孔質材への接着 充填、肉盛り接着に! 白化防止に! 主な用途 金属、ゴム、硬質プラスチック、木材、陶器 付属品 スプレープライマー(17mL) 成分 アルキルシアノアクリレート トラスコ品番 855-2839 セット内容 20g+17mL 危険等級 アズワン品番 64-8386-06 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 28.5mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

アルテコ(ALTECO)工業用接着剤
金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に
用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材 無色透明 タイプ 速硬化 粘度 低粘度 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材 セットタイム(秒) 鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20 引張剪断強度(N/mm2) 鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10 粘度(mPa・s) 150 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 50mL 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(50g)
1,798 税込1,978
当日出荷

アルテコの瞬間接着剤用のキャピラリーノズルです。
サイズ Φ3 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(200本)
1,998 税込2,198
当日出荷

アルテコ(ALTECO)瞬間接着剤 ジェル
ゼリー状の瞬間接着剤です。糸曳き液ダレがないタイプです。
用途工業用部品の接着・補修に。 材質 主成分:シアノアクリレート 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 2L 2018年トラスコ掲載ページ 3 1067 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1セット(3g×4本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)