- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- アルマイト 片手鍋のおすすめ人気ランキング
アルマイト 片手鍋のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「アルマイト 片手鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「深鍋」、「14cm片手鍋」、「片手鍋 20cm アルミ」などの商品も取り扱っております。
熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ!
シルバーメリータスシリーズ。
材質(取手)
フェノール樹脂
板厚(mm)
1
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
材質(本体)
アルミニウム・プレス
板厚(mm)
1.3
加工
硫酸アルマイト加工
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
【TKGアルミニウム業務用鍋シリーズ】。表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。従来のプレス製法と違い、底面だけでなく、コーナー部分にも厚みをもたせてあります。30cmは、向い手付きです。
材質
アルミニウム
軽くて使いやすく、スッキリ収納できるシンプルなデザイン
用途ガス火専用
材質
本体:アルミニウム合金(パール発色アルマイト加工)、取っ手:フェノール樹脂
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。便利な目盛付き。
材質
本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合
ガスコンロ専用
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。
片手ハンドルは重心を取りやすいロングハンドルを採用し、持ちやすさと疲れにくさを考慮した設計になっています。
仕様
アルマイト加工
熱伝導率に優れたアルミ製です。 軽くて扱いやすく、ちょっとした料理に便利です。
材質
表面加工/アルマイト(本体・蓋の外面:シリコーン樹脂塗装)、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
685
サイズ(cm)
18
満水容量(L)
2
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
335×195×155(底の厚さ0.8)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
材質
アルミ生地、アルマイト皮膜層
軽くて熱伝導に優れて使いやすい。
ガス火専用。
材質
本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理
アルマイト
板厚(mm)
0.8
アルミ電磁調理器用鍋エレテックシリーズ[IH]。板厚4mm・底板厚6mmの優れた耐久性を持ち、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。底には特殊アルミ鋼+ステンレスで、業務用電磁調理器に使用できます。鍋、蓋ともにアルマイト加工を施しているため、ご使用前の米のトギ汁、野菜等による煮沸の必要はありません。
容量(L)
3.3
呼び寸法(cm)
18
質量(kg)
1.5
材質(本体)
アルミ
外径×深さ(Φmm×mm)
188×120
底径(Φmm)
158
材質(底部)
アルミ+ステンレス(SUS430)
底面の厚さ(mm)
(アルミ層)5.4、(ステンレスSUS430)0.6
TKG品番
9-0028-0901
TKG品番(2017)
6-0032-0901
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
熱伝導率に優れ、用途に合わせて選べるアルミ鍋シリーズです。パール発色アルマイト加工により耐久性、耐腐食性に優れています。
材質
アルミ
板厚(mm)
1
材質(取手)
フェノール樹脂
アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。
形式は収納しやすいスタッキングタイプ(蓋をした状態)です。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米汁等による煮炊きの必要はありません。
電磁調理器以外の熱源にも使用できます。
板厚(mm)
2.7
材質
アルミ
アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質
本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
250
サイズ(cm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×125×195
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
片手ハンドルは、重心を取りやすいロングハンドルを採用。
持ちやすく疲れにくい機能性を考慮しました。
材質
アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装
軽くて使いやすいシンプルなステンレス鍋。
サテン仕上げ。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン