アルミ 両面テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
752件の「アルミ 両面テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面テープ ステンレス」、「3m 両面テープ "耐油性"」、「金属 両面テープ」などの商品も取り扱っております。
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm) 76 基材厚さ(mm) 0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2) 441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2) 0.5 粘着力(N/25mm) 14.71 粘着力(N/10mm:参考値) 5.88
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃) -20~150 規格 JISZ1541J1種 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途電磁波のシールド・各種導電性素材の貼り合わせに。 アズワン品番 6-6928-01
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

特殊基材が被着体にかかる応力を分散。 最終接着強度や耐候性に優れた強力テープ。
用途インテリアパネル用 厚さ(mm) 0.8 ホワイト 使用温度範囲(℃) -20~150 テープ幅(mm) 6 寸法(幅Wmm×長さLm) 10×2 適合材 【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・FRP・軟化塩化ビニル・ステンレス・ガラス・PC(ポリカーボネイト)・硬質塩化ビニル
1巻
569 税込626
当日出荷

屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。 金属屋根、外壁などの防水修理に。 空調ダクトの補修に。 基材厚さ(mm) 0.05 引張強度(N/25mm) 36.7 粘着力(N/20mm) 18.7 粘着力(N/25mm) 23.3 引張強度(N/20mm) 29.4 剥離紙 あり 特性 耐水、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別 電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm) 0.050 電気抵抗(Ω/cm2) 0.08 引張強度(N/25mm) 80.9 粘着力(N/25mm) 9.81 粘着力(N/10mm:参考値) 3.92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など 仕様 手で切断可能 質量(g) 190 タイプ 片面 使用温度範囲 -10~100℃ 伸度(%) 3 保持力(mm) 0.1 粘着力(N/10mm) 12 引張強度(N/25mm) 170 引張強度(N/50mm) 351±49 剥離紙 なし 展開力(N/25mm) 1 光沢 あり 特性 耐候性 粘着タイプ 強力
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

3M(スリーエム)導電性両面テープ
非常に薄く、柔軟性に優れます 厚さ方向、面方向に優れた導電性があります 不織布基材があるため取り扱いが容易です
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。せまいすき間部分での貼り合わせに。凹凸のある部分への貼り込み用に。
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用 使用温度範囲 -50~150℃ 破断伸度(%) 5 基材厚さ(mm) 0.075 粘着力(N/10mm) 5.50(180ピール) 引張強度(N/25mm) 137.5 引張強度(N/10mm) 55 粘着力(N/25mm) 13.75 特性 熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンボール原紙のスプライスに使用し、金属探知機などのセンサーによるスプライス箇所の検知を可能とします。
用途ダンボールライナースプライス部分の検知用紙、フィルムなどの製造時のつなぎ用 接着部の放熱用途 再生材使用 使用
1巻ほか
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量小物用 効果的に接着できる素材:ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途外装小物やエンブレムなどに ブラック 形状 巻き サイズ 15mm×2m テープ幅(mm) 15 テープ長さ(m) 2 テープ厚さ(mm) 0.3 使用可能温度範囲 -20~80℃
1巻(2m)
269 税込296
当日出荷

被検知性(金属検知・光検知)を設けた基材にアクリル系粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
用途各種フィルムのスプライス部の検知 仕様 切断にはカッターが必要 厚さ(mm) 0.06 長さ(m) 50 使用温度範囲 0~80℃ 引張強度 35.0N/10mm
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g) 235 使用温度範囲(℃) -20~90 粘着タイプ 超強力 適合用途 粗面 被着材の素材 金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃) -20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ 超強力 適合用途 粗面 被着材の素材 金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm) 76 基材厚さ(mm) 0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2) 490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2) 0.02 粘着力(N/25mm) 8.58 粘着力(N/10mm:参考値) 5.26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用 使用温度範囲(℃) -20~90
1巻
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm) ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応) 対応 粘着タイプ 激強力 被着材の素材 金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク パネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。 適合 木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト 粘着力(N/25mm) ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31 不適合 フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など 粘着タイプ 激強力 適合用途 防水・耐水・屋外
1巻ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 20 粘着力(N/10mm) 12.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1巻
669 税込736
当日出荷