アルミ 補修のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,253件の「アルミ 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆穴 補修 パテ」、「アルミ キズ 補修」、「アルミサッシパテ」などの商品も取り扱っております。
切って、練って、埋めるだけ!。アルミニウムの補修・成型に。カラーパウダーで着色。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。
用途アルミニウムの他、ガラス、木材、石、その他メタル材など 成分 エポキシ樹脂、顔料、充填剤 危険物の類別 非危険物
1個(38g)
689 税込758
当日出荷

用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。 硬化時間(分) 60 完全硬化時間 24時間 適合 アルミニウム エスコ品番 EA934WA-4 耐熱温度(℃) -50~120(乾燥後) 危険等級 使用可能時間(分間) 4 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.115L 危険物の性状 非水溶性
1本(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。 棒径(Φmm) 3.2 棒長(mm) 457 適合 亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等 硬度 100B 溶接方法 ガス、コテ 溶融温度(℃) 180 材質規格 Zn Sn,Cd
1パック(10本)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。 棒径(Φmm) 3.2 棒長(mm) 457 適合 亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等 硬度 100B 溶接方法 ガス、コテ 溶融温度(℃) 180
1パック(12本)ほか
26,980 税込29,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ 平板 調質 H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミ補修スプレー
アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。 加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。 高い耐候性能。
成分 合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ 特性 耐候 容量(mL) 300 主な用途 金属、アルミ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 150mL 塗り面積(1回塗り)(m2) 1.5~2.0 危険物の性状 非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐食性、加工性に優れています。小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場。物置・換気口・手芸用・園芸用。犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! 調質 H24
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。 0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭エンジニアリング簡単溶接キット
ガスバーナーさえあればどこでも素早く作業できる設備要らずの簡単溶接キットです。
用途アルミの溶接や補修に。 棒径(Φmm) 3 長さ(mm) 450 トラスコ品番 836-6217 セット内容 アルミ用ロッド(AL450)2本、専用バーナー(840S)1個、専用ボンベ(860Z)1本、ワイヤーブラシ(SWB)1本 質量(g) 637 2018年トラスコ掲載ページ 7 0341
1組
9,998 税込10,998
当日出荷

旭エンジニアリングアルミ用ロッド
”イージーウェルド”用ロッドです。
用途アルミの溶接や補修用。 トラスコ品番 836-6218
1組(5本)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別 アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃) 100 適合材 金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分) 表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調 アルミ色 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 8.4mL 硬化剤比率 1:1 危険物の性状 非水溶性
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質 合成樹脂(アクリル)
1個
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(240g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱即硬化・低収縮タイプ。 ヘラ付き性が良く、厚付けが一度に可能で、研削性が極めてよく、特に深い傷・凹みの補修に最適。 パテ付け直後に60℃/約5分の加熱で即硬化。乾燥が速い パテの硬化時に収縮が少なく、ソリが少ない低収縮型。
用途防錆処理鋼板、アルミ合金用 適合 硬化剤(Y-10) 種別 厚付けパテ 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(3.2kg)
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や紫外線に強いため、屋外の遊具などに使用できます。、摩擦に強いため、フローリングなどの床にも使用できます(※表面が特殊加工されているものを除く)。、透明部分に塗布しても視界をさえぎらないため、タブレット、スマホ、自販機などにも使用できます(※塗布する面が広いときはムラになりやすいため、ワックススポンジなどで均一に塗付してください)。、アルコールのように木製品を変色させることがありません。、人体の必須微量元素である「銅」をイオン化したものが抗菌剤の主成分なので、安全性が高い商品です。、【用途】病院・介護施設、児童施設・学校・図書館、オフィス、スポーツクラブ・レジャー施設、エレベーター・オートロック、ドアノブ、手すり、タッチパネル。、お手入れ方法:乾拭き、暗闇でも抗ウイルス効果を発揮します。
仕様 ●成分:合成樹脂(アクリル樹脂)、抗ウイルス・抗菌剤(銅イオン、プラチナイオン、酸化チタン)、有機溶剤、酢酸、水●使用できる素材等:プラスチック(PP、PE を除く)、木、アルミ、ステンレスなどの非鉄金属、塗装されている鉄部、フローリング床(特殊加工されていないもの)、壁紙(水色が残る場合があるので、目立たないところで試してからご使用ください。)●使用できない素材等:布や服、革製品、鏡、PP やPE、表面が特殊加工されたフローリング、塗装されていない鉄、吸い込みの多い素材、ツヤを出したくない表面、金・銀・プラチナなどの高価なもの●【使用量】使用量の目安:1m2あたり1mL ~ 2mL(塗るものや塗るための道具によって変わります。)、施工可能面積の目安:500m2~1000m2/1L●乾燥時間:夏期/30分~1時間 冬期/1時間~2時間(スプレーで細かく吹き布などで塗布した場合は、数分で指で触っても大丈夫な程に乾燥します。) 危険物の類別 非危険物
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。
用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。 トラスコ品番 257-2156 材質 主成分:エポキシ樹脂 容量(g) 50 可使時間(分/25℃) 2~5 硬化時間(分) (25℃)10 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ぬれた面でも施工可能/補強材を一緒に接着して補強できる/しみこみやすいので、さび穴補修や鉄筋の防錆などに最適です。また、コンクリート補修時に乾燥工程なしでプライマーとして塗布できるうえ、強度が増し粘度が低く伸びやすいので施工効率も上がり有用です。 有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ので、長期にわたって保管・使用することができますし、接着剤として発泡スチロールなどの発泡材料を溶かすことなく直接塗ることもできます。
用途金属のさび、さびによる劣化や破損等に、補強と防錆コートの両方ができるエポキシ接着剤系補強コーティング剤です。また、コンクリート補修用プライマー、鉄筋防錆用プライマーとして有用です。 淡い黄色透明 主成分 エポキシ 粘度 (参考)はちみつくらい 可使時間(分) 約10~(使用状況によって変動します。) 主な用途 金属 使用環境温度(℃) 5以上(30以上の高温環境下での使用は注意が必要です。) 硬化時間(時間) 【気温30℃直射日光下で表面硬化】 約4/【最大強度が発揮できる完全硬化状態】24 危険等級 Ⅲ/Ⅲ 危険物の類別 第四類/第四類 混合比 【重量比】主剤100:硬化剤40 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性、耐海水性、耐腐食性、耐衝撃性、高浸潤性、充填効果(低収縮率)、耐薬品性、耐油性(硬化後) 関連資料 製品安全データシート(MSDS)(0.53MB) 2液混合手順例(0.4MB) 取扱説明書 取扱説明書_GM-1508(0.37MB)
1缶(350g)ほか
4,590 税込5,049
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パテをメッシュのすき間にガッチリと食い込ませて密着度を強め、衝撃や振動にもビクともしない耐久性の高いパテ補修を実現します。 思いのままのカタチにカットでき、成形性にも優れているので使用箇所を選びません。 エアロパーツ補修にも便利です。
シートサイズ(mm) 150×100 危険物の類別 非危険物
1枚
479 税込527
当日出荷

1個(57g)
1,860 税込2,046
当日出荷

米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃) 183/190 合金組成(Wt%) Sn60-Pb40
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)