- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- アルミ 超硬 バーのおすすめ人気ランキング
アルミ 超硬 バーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新438件の「アルミ 超硬 バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬カッターアルミ用」、「超硬バー 3mmシャンク」、「トリマー ビット アルミ」などの商品も取り扱っております。
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。
適合材
アルミダイキャストなど
シャンク径(Φmm)
6.0
形状
タイプ2
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
シャンク径(Φmm)
6.0
材質
先端:超硬合金。シャンク:スチール(ロー付け)
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
シャンク長(mm)
45
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
シャンク径(Φmm)
6.0
刃径(Φmm)
9.5
材質
ロー付けタイプ
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
43
刃長(mm)
13.0
刃径(Φmm)
6.4
材質
先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
形状
タイプ1
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
球形状の切れ刃のため立ち壁の加工においてもびびりを防止できます。アンダーカットの加工も可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
2
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
シャンク径(Φmm)
6.0
材質
先端:超硬合金。シャンク:スチール(ロー付け)
形状
タイプ7
カット名称
アルミカット
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
シャンク長(mm)
45
角度(°)
14
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用
仕様
刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
対応材質
アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
カット名称
アルミカット