アルミパイプハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
294件の「アルミパイプハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプハンドル」、「アルミ取手」、「ステンレスパイプ」などの商品も取り扱っております。
ジョー・プリンス竹下パイプ取手
用途一般機器、設備 材質 ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al) 仕上 黒色+アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上 (本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム 寸法H(mm) 32 付属品 ビス(4×25mm) シルバー 寸法W(mm) 15 パイプ径(Φmm) 11 取手 ハンドル
1パック
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等 ねじ径 M8×1.25 許容荷重(N[kgf]) 981(100)/垂直 材質/処理 SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルを引くと同時にラッチが解除されるワンアクションタイプです。本品と同じパイプを使用した、ラッチなしの面付ハンドルもあります。
材質 アルミ合金 高さ(mm) 80 種類 面付ハンドル グリップ径(Φmm) 30 取付け方法 丸穴 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 組立形 面付形種類 U字形
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途各種機器、設備など。 材質 付属品 座金、スプリングワッシャー 表面処理 バフクロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質 ABS 質量(g) 87 垂直許容荷重(N[kgf]) 294[30] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷

樹脂製で扉を軽量化できます。
材質 ポリスチレン 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×28 種類 裏止めハンドル ねじ径 M4 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等 材質/処理 (グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)。(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)。(カバー)ポリプロピレン/グレー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上 ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)パイプ取手ホルダー
止めと通しと兼用なので自由に取付けが可能です。 高強度なエンプラを使用 パイプはΦ19とΦ25の2種が選べます。
用途特装車・バス内装・サービスボックス 材質 ポリアミドMXD6(レニー) 標準色 ブラック
1個
315 税込347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質 PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(N) 245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質 ポリプロピレン ブラック 質量(g) 38 種類 ハンドル グリップ径(Φmm) 25 取付け方法 丸穴 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
979 税込1,077
当日出荷

ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質 ポリプロピレン ブラック 高さ(mm) 38 質量(g) 50 種類 ハンドル グリップ径(Φmm) 25 取付け方法 丸穴 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)パイプフレーム用取手 (M6/M8)
用途扉用取手 材質 ポリアミド[PA] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質 ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)