- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- アルミフレーム シャッターのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム シャッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「アルミフレーム シャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャッター」、「シャッターカバー」、「プラスチックシャッター」などの商品も取り扱っております。
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。
●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。
●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません
●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策
●測定器の防風対策
●PCや展示用デモ機のカバー
●防犯対策
セット内容
組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個
材質(フレーム)
A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)
材質(樹脂部)
ポリカーボネート/クリア
フレーム直径(mm)
30
材質(取手)
A6063+ABS
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)
908
棚段数
4
色
オイスターホワイト
仕様
プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)
828
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。
●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。
●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません
●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策
●測定器の防風対策
●PCや展示用デモ機のカバー
●防犯対策
セット内容
組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個
材質(フレーム)
A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)
材質(樹脂部)
ポリカーボネート/クリア
フレーム直径(mm)
30
材質(取手)
A6063+ABS
仏間に最適です。
扉がスッポリ収納できます。
吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。
調節が簡単です。
どんな間口、高さにも最適です。
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。
●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。
●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません
●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策
●測定器の防風対策
●PCや展示用デモ機のカバー
●防犯対策
セット内容
組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個
材質(フレーム)
A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)
材質(樹脂部)
ポリカーボネート/クリア
フレーム直径(mm)
30
材質(取手)
A6063+ABS
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
影絵に合わせて工具が吊れます。
盗難を防ぐスライドシャッター付です。
南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番
373-6326
寸法(mm)
W1125×D145×H630
質量(kg)
18
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
●アイセル独自の”シャッター構造の開閉”を実現したアルミフレームです。
●広々とした開口で物の出し入れの際の作業性を損なうことがありません。
●シャッター式扉のため、扉が前方に飛び出すことがありません。このためスペースを有効に活用できたり通行の妨げになることがありません
●形状、寸法を選択するだけの簡単選定ができる「マシンシャッターSシリーズ」です
用途●測定器やPCなどの防塵・防油対策
●測定器の防風対策
●PCや展示用デモ機のカバー
●防犯対策
セット内容
組立要領書×1、パーツリスト×1、30連結Wプレート6個、30固定連結LHアングル6個、30後入れナット(M5)10個
材質(フレーム)
A6063T6熱処理)表面処理アルマイト)
材質(樹脂部)
ポリカーボネート/クリア
フレーム直径(mm)
30
材質(取手)
A6063+ABS
影絵に合わせて工具が吊れます。
盗難を防ぐスライドシャッター付です。
南京錠等による施錠が可能です。(本製品には鍵はついておりません。)
トラスコ品番
373-6334
寸法(mm)
W1125×D145×H630
質量(kg)
18
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品
可動棚板1枚
材質
本体:ポリプロピレン。シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)。棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)。ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂。カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色
ブラック/グレー
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
主要構成部材の本体棚部は、ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立ても簡単です。取り付けは、扉取り付けボルト4本(側板背板は、はめ込み式)のボルトナットによる組み立てで、完成品に取り付け可能です。
用途カラーは明るいネオグレーで、オフィス・店舗・配送センター・工場など、幅広い分野でご使用できます。
色
ネオグレー
トラスコ品番
461-3708
質量(kg)
34
適合寸法(mm)
(間口×高さ)1805×1805用
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)
インナー部/36.7(シャッター接触側)。アウター部/42.0(シャッター接触側)
高さ(mm)
インナー部/46.2(シャッター垂直方向)。アウター部/53.0(シャッター垂直方向)
材質(本体)
インナー部/アルミ合金押出形材。アウター部/アルミ合金押出形材。アンカー部/ABS樹脂
材質(シール)
天然ゴム
材質(ノブ)
T字ノブボルト
材質(ホルダー)
鋼板
取付可能対象
国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品
シャッターガードホルダー×2。防犯用シール×4
お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
材質
アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂
寸法(mm)
(G.L)50
本体天井部は簡単ユニット付け替え式になっており、一台で卓上ドラフト、卓上クリーンベンチにでき非常に経済的な製品です。
材質
(枠)アルミニウム、(扉・側面・天面・背面)塩化ビニール透明板、(底面)塩化ビニール白色板
型番
26942
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×750
1台
¥54,980
税込¥60,478
31日以内出荷
従来のポカよけシャッターでは対応できなかった大型間口のポカよけ対策に活用できます。シャッター部が前方に出っ張る事がないので通路が狭いピッキングエリアでも使用可能です。スクリーン部はお客様での加工が簡単に行えますので、小間口へのサイズ変更が可能です。スクリーン部とコントロール部を離して取り付けることが可能です。スクリーンの長さは任意の設定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(エンドプレート)SUS304
厚さ(mm)
(エンドプレート)1.5
材質(シート)
上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
軒下や空きスペースなどの有効活用に最適な横型タイプです。間口半分サイズのスチール棚が2枚付属しています。棚板は左右どちら側にも5段階の高さで取り付けられます。収納物の大きさに合わせて、自由なレイアウトが可能です。固定金具を使用することで2段重ねが可能です。
材質
ポリプロピレン・スチール
色
ブラウン
耐荷重(kg)
棚板1枚当り:約20