- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- アルミフレーム用キャスターのおすすめ人気ランキング
アルミフレーム用キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新1,220件の「アルミフレーム用キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus アルミフレーム キャスター」、「フレームキャスター」、「キャスターベース」などの商品も取り扱っております。
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質
(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)
1080
許容荷重(N)
1274
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)。M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
用途キャスター、アジャスター等のフットパーツ取付にご使用下さい。
材質
SS400
表面処理
三価クロメート
キャスター
用途移動用
RoHS指令(10物質対応)
対応
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式
SA型自在車
タイプ
SA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプ
アングル式キャスター
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
型式
415EA自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)
ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様
仕様
アジャスターフット付
形状
自在車
金具仕上
黒色亜鉛めっき
寸法L3(mm)
-
ストッパー
なし
材質(金具)
冷間圧延鋼板(SPCC)
アジャスターフット外径D1(mm)
37.7
アジャストねじM
M10
キャスタータイプ
アジャスターフット付自在キャスター
車輪タイプ
単輪
フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品
六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×40(3価クロメートメッキ)×2
材質
アルミ押出材
質量(g)
223
耐荷重(N)
900
1個
¥1,310
税込¥1,441
9日以内出荷
フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品
六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2
材質
アルミ押出材
質量(g)
269
耐荷重(N)
1900
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質
本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC
色
本体:ブラック 車輪:ブラック
表面処理
(1)三価クロメート (2)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
種類
アジャスターベース型
仕上
バレル研磨
材質
本体:スチロール、車輪:ゴム
ねじピッチ
1.25
耐荷重(N)
300
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
フレームをナットに入れ、ボルトでプレートを固定することでアジャスタとキャスターを簡単に取り付けることができます。
トラスコ品番
161-3406
厚さ(mm)
6
質量(g)
450
T溝幅
6mm用
アジャスター
M12(別売)
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車。アルミ製で軽く、サビに強い。スタッキング(積み重ね)機能で場所をとらない。
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質
フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色
ネイビー
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
137
特性
スタッキング可
キャスター
用途移動用
材質
SS400
質量(g)
1049
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)。M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
TPE
車輪幅(mm)
27
ブレーキ有無
あり
キャスター
固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個
ハンドル高さ(mm)
710(~950)
ブレーキ種類
ストッパー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×500×235
材質(ハンドル)
スチール(クロームメッキ)
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
材質(荷台)
アルミ
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EA自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪