アルミボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,304件の「アルミボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「箱 アルミ」、「アルミ 収納ボックス」、「アルミBOX」などの商品も取り扱っております。
特性 防水・防塵 材質 取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄 ガスケット:ブラック 使用温度範囲(℃) -40~105 保護等級 IP67 締付トルク(N・m) カバー:1 材質(カバー) トップ:アルミダイキャスト ADC12 材質(ガスケット) シリコンOリング(硬度30°) 材質(ボディ) アルミダイキャスト ADC12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミキャリーボックスです。大容量の軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。本体底面にすべり止めゴム付(4か所)。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。用途に合わせて移動できる仕切付き。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
付属品 カギ×2、ベルト×1、仕切板×2 材質 (本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 質量(kg) 3.7 シルバー 材質(本体) アルミ合金 外形寸法(mm) 440×295×335 内形寸法(mm) 410×250×290(240+50) 収納量 最大約20kg(目安であり保証値ではありません) 外寸法・幅(mm) 440 外寸法・高さ(mm) 335 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 鍵付 外寸法・奥行(mm) 295 有効内寸法・奥行(mm) 250 有効内寸法・高さ(mm) 290(240+50) 有効内寸法・幅(mm) 410
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。 大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして 材質 アルミニウム 材質(キー) 材質(取手) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


精度の高いスタッキングでガッチリと積み上げできます。他のメーカーの商品にもスタッキングできます。(アカオアルミ番重は除く)
材質 アルミ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質 (本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール 板厚(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として 材質 アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

アルミ製で軽量で錆にくく、汚れにくく、壊れにくい。ガスダンパー付きなので蓋が自動で開きます。大容量なので自由に物を収納出来ます。防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラの収納ボックスとして 付属品 カギ2つ 材質 (本体)アルミニウム、(鍵部)ステンレス ストローク(mm) 165 質量(kg) 16.8 内寸法(mm) 1330×510×460 板厚(mm) 1.5 外寸法(mm) 1350×527×470 取扱説明書 (2.3MB)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷


付属品 ベルト×1本、仕切板×1枚、鍵×2個 材質 アルミニウム、MDF、EVA 質量(kg) 2.7 材質(本体) アルミ 外形寸法(mm) 365×275×320 内形寸法(mm) 335×225×260(220+40) 収納量 (最大目安)約20kg アズワン品番 1-6498-01 外寸法・幅(mm) 365 外寸法・高さ(mm) 320 鍵有 外寸法・奥行(mm) 275 有効内寸法・奥行(mm) 225 有効内寸法・高さ(mm) 260(220+40) 有効内寸法・幅(mm) 335
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

丈夫で万能なアルミボックス。 南京錠取付け鍵座付。(南京錠は別途お買い求めください。) 軒先やお庭での収納BOXとしてだけではなく、作業用トラックにも積載可能です。
材質 アルミ ODグリーン 最大使用質量(kg) 100
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

南京錠取り付け施錠ロック金具付きアルミボックス。農作業用の軽トラックの荷台の工具置き場として便利です。軒先やお庭の収納ボックスとしてもお使いいただけます。
用途工具置場、道具置場、収納ボックス、アルミボックスとして。トラック/軽トラ/農作業/農業/漁業
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色 ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 保護等級 IP4X 材質(ボディ) 鉄 1.2mm アース端子 端子ネジ 黄銅M5×15
1面
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

脱着可能な中皿付タイプです。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品 カギ:2個 材質 本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:PP、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体) アルミ合金 仕切板 あり 芯材 合板 材質(中皿トレー) ポリプロピレン(PP) 材質(取手) ABS樹脂 鍵有
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽く衝撃に強いハードケース。アルミパイプフレームと軽量アルミパネルを採用したハードケース。軽く、衝撃に強いためカメラ機材の運搬に最適です。移動式の中仕切りが付いているので、収納物にあわせてご使用いただけます。移動に便利なショルダーベルト、不意に開くことを防ぎ盗難予防にも役立つ鍵付きです。
付属品 ショルダーベルト、鍵2個、移動式中仕切(溝なし)2枚 材質 アルミニウム
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)アルミボックスKKT
耐久性に優れたアルミ製の工具箱です。 内側にクッション材を使用し、電子機器や自動壁紙糊付機プライム、マスター系の操作ボックスの運搬に便利です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 395×255×240 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 360×220×210
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷