アルミボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,530件の「アルミボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ合板パネル」、「アルミパネル」、「アルミ板」などの商品も取り扱っております。
軽量・剛性・加工性に優れ幅広い用途に使用可です。 ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートでサンドイッチしたものです。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトし看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg) 6
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ 平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 屋外用看板として最もポピューラーな素材。耐候性に優れ、固定はネジ止めで簡単。 アルミ複合板は、屋外展示もできる看板素材。素材への直接印刷することにより、メリハリのある鮮やかな表示面。遠くからの視認性にも優れます。
用途屋内・屋外両方使用可能 材質 アルミ複合板 厚さ(mm) 3 寸法(幅W×高さH)(mm) 910×1820 印刷 片面 インク UV紫外線硬化 耐候性 1~2年 サービス分類 オーダー・加工
1枚
15,980 税込17,578
60日以内出荷

衛生的!反りにくい!ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質 PP、アルミ(中間層にソリッドPP) 縦×横×高さH(mm) 600×400×4.6 TKG品番(2017) 6-1035-1701 耐熱温度(℃) -30~+100 質量(kg) 1.4 TKG品番 9-1157-1401
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
1個
915 税込1,007
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 サイズ A4 仕様 チェーン無し 材質 本体:アルミ。クリップ部:スチール。バネ部:スチール 厚さ(mm) 1(板厚) 質量(g) 225 タイプ タテ 寸法(縦×横)(mm) 316×230 収納枚数(枚) 約50(コピー用紙)
1枚
799 税込879
当日出荷


ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。 軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど 仕様 パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ 種別 45度千鳥フチナシ
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ 平板 粘着剤 なし 比重 約7.70 溶融点(℃) 1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。 シリーズ ハイエースバン 長さ(mm) 2000 幅(mm) 1000 質量(kg/m2) 2.04 パネル厚(mm) 3
1ケース(5枚)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。
設置方式 壁掛 材質(表面) スチール 材質 (フレーム)アルミ、(芯材)MDF 種類 壁掛け・無地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式 壁掛 材質(表面) スチール 付属品 粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別 片面 材質 (芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類 壁掛け・無地 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分 [主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類 オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています 厚さ(mm) 3 材質 ポリカーボネート 透明 比重 1.2 表面抵抗 >15(10×Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 139(1.80MPa) 全光線透過率(%) 89 曲げ弾性率(MPa) 2300 ロックウェル硬度 67Mスケール 吸水率(%) 0.24 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2250 体積抵抗率(10×Ω・cm) >13 比熱(J/g・k) 1.3 熱膨張率(×105・K-1) 6.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

衛生的!反りにくい! ささくれない!プラスチックとアルミの複合ボード。雑菌が繁殖しずらく衛生的です。アルミ層を挟み込むことにより反りにくく、これまでの 取り板の弱点を克服。ささくれにくく、食品への異物混入の可能性を低減します。
材質 ポリプロピレン、アルミ(中間層に発泡PP) 耐熱温度(℃) -30~100 質量(kg) 0.93 縦×横×高さH(mm) 600×400×6.3 TKG品番 9-1157-1501 TKG品番(2017) 6-1035-1801
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

アルインコアルミ複合板
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドア、などに。 工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしメーカー看板枠と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます。 質量(kg) 7.2
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ 平板 調質 H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)