アルミワイヤー 3mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
211件の「アルミワイヤー 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「柔らかい 針金」、「アルミワイヤー」、「針金 5mm」などの商品も取り扱っております。
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
1巻
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1個
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
1巻
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm) 300 材質 1050アルミ生地 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く 材質 アルミ(N070) 質量(kg) 0.4 ブロンズ 質量(g) 400
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコアルミ線
重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質 アルミ 質量(kg) 1
1巻
4,490 税込4,939
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm) D155×W155×H30 質量(g) 150 内径(Φmm) 120 太さ(Φmm) 4.0 長さ(m) 4.3
1巻(150g)
729 税込802
当日出荷

泰豊トレーディングアルミ線
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質 アルミ
1個
319 税込351
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

盆栽・アートフラワーなどに最適
用途盆栽・アートフラワーなどに。 質量(g) 150
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質 SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
1巻
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。
用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m) 1000 線径(Φmm) 1.2
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

鉄線にメッキを施しています。1kg巻き。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く。各種結束に。 材質/仕上 スチール(SWMGS-2)/ユニクロメッキ 質量(kg) 1
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。
用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。 材質 質量(kg) 約1 表面処理 亜鉛メッキ
1巻
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(150g)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)