アルミ加工 チップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
523件の「アルミ加工 チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「銅チップ」、「旋盤 バイト」、「TNGG1604」などの商品も取り扱っております。
逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 穴の有無 あり
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

スロアウェイバイト中ぐりバイトホルダー専用のアルミ・銅加工向け仕上げ用チップです。直剣バイトホルダーでご使用になる場合、右勝手としてのみご使用頂けます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削チップ アルミ加工用チップ 画像はイメージです
用途アルミ加工に適す 仕様 中~仕上げ加工向・コーナーR0.1 トラスコ品番 516-6781
1セット(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。 汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質 (チップ)超硬 (チップ)菱形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(材質)。耐摩耗性と靭性のバランスの取れたダイヤモンド工具。汎用材種。
用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm) 15.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 片面 材質 KPD010 形状 ひし形55° 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

旋削チップ
用途旋削加工用チップ 材質 超硬 仕様 コーナーR0.8アルミ用 トラスコ品番 521-1239
1セット(10個)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1セット(10個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途アルミ合金、黄銅等非鉄金属の高速加工。ガラス繊維・プラスチックの高速切削。超硬合金・セラミックの加工。 切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 片面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工 材質 超硬 仕様 AMブレーカ:アルミ加工用 等級 G級 呈色 輝灰色 構成 Uncoated 適合ホルダ MEW型/MEWH型
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、PCDインサートには存在しなかった「三次元ブレーカ」を搭載しています。 「三次元ブレーカ」が切削抵抗を低減させ、熱膨張を抑制し、機械コストの低減も図れます。 従来品では成し得なかった、アルミ加工における切粉のコントールを実現しました。
トラスコ品番 774-8795 被削材 アルミ合金、アルミダイキャスト、銅合金、真鍮
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 内接円直径(Φmm) 9.525 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
8,290 税込9,119
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

逃げ角(度) 0 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 両面 形状 正三角形60° 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.025
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ TEGN
形状 正三角形 逃げ角(度) 20 穴の形状 穴無し チップブレーカ ブレーカ無し
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃長さ(mm) 15.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ 片面 形状 ひし形55° 内接円直径(Φmm) 12.7 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途外径加工[アルミ用バイト]
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質 MNP40(サーメット) 形状 正方形90° 厚さ(mm) 3.18 被削材 P(鋼) 対応材質 タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm) 12.7 勝手 なし ノーズ位置許容差(mm) ±0.013 厚さ許容差(mm) ±0.025 逃げ角(度) 15 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 穴の有無 なし 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷