アルミ板切断機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「アルミ板切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ 切断機」、「アルミ板 切断 工具」、「アルミ板カッター」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数 PPC用紙15枚 材質 テーブル:鉄板 細断方法 細断式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。 種類 その他 仕様 切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃) 炭素工具鋼(SK4相当) 材質 スチール 寸法(mm) 150×465×1135 質量(kg) 26 刃長(mm) 305 硬度 HRC60 ハンドル長さ(mm) 850 切断能力(厚×幅) 平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒 13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm) 約200 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品 チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg) 5.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 刃数(p) 40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm) 丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°) (ノコ刃)45 回転角度(°) (ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。 質量(kg) 14 刃長(mm) 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×135×320 最大切断能力(mm) 幅/200 アズワン品番 64-5179-50 曲げ幅(mm) 最大/190 設置面積(幅W×奥行D)(mm) 229×127 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容 アダプターのみ、IXO別売 タイプ ライフスタイルの一部となるアダプター 本体質量(g) 146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×60×70 アズワン品番 65-1987-33
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg) 2 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 80 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×125×190 定格時間(分) 15
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミ板 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4000 最小切断半径(mm) 30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB) 79 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 7 全長(mm) 255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 255×74×146 付属品 六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g) 本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。 全長(mm) 645 質量(kg) (本体)8.3、(支持具)1.3 高さ(mm) 240 切断可能寸法(mm) (角スタッド)100×45、65×45。(ランナー)102×35、67×35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板 1.2 切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)アルミニウム 2.5 ストローク数(min-1[回/分]) 4500 最小切断半径(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 4 消費電力(W) 380 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 461 振動3軸合成値(m/s2) 9.5 全長(mm) 362 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg) 1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

わら、干し草等農家の必需品。 切刃部は特殊鋼を使用し特殊焼入をほどこしてあるため全製品むらがありません。 切刃部の自動送りが押切器より長いため楽な力で切れます。 自動送りのあるセンターが切刃の根元に取り付けてある為狂いにくく、又切刃は誰にでも簡単に取外し出来、研いで刃先を前後へかえることができます。
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品 L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用) 質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×190×125 切断能力(mm)木工 (固い木)5、(やわらかい木)10 定格使用時間(分) 15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

加工可能板厚(mm) 鉄板1.5(max) ラムストローク(mm) 19 質量(kg) 110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 460×510×1510 加工寸法(mm) 152×152 トラスコ品番 852-2815
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

マーベルM&Cカッター
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。 全長(mm) 600 仕様 切り屑受け引出し付き 適合 CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用 質量(kg) 6.3 切断可能寸法(mm) 12×38(CC-19) ※板厚12以下。19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm) ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

刃先が見やすい逆勝手仕様! スリムボディ! ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm) 105 刃物内径(Φmm) 20 最大切込深さ(mm)(90°時) 21.5 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 電源(V) 単相100 電流(A) 7.4 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 295 仕様 二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付 質量(kg) 1.8
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%) 40 トラスコ品番 819-9950 セット内容 1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)。2.アースケーブル(5m)。3.ショルダーベルト。4.電極(3個)。5.チップ0.9mm(3個)。6.チップ1.1mm(3個) 質量(kg) 7 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相200/100 定格出力電流(A) 40/30 出力電流(A) 20~40、20~30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 135×470×280 定格入力(kVA) 5.6/4.5 冷却方式 強制風冷 切断板厚(mm) 軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)。ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)。アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)。銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時) 定格入力電流(A) 28/45 定格入力(kW) 5.5/4.5 無負荷電圧(V) 220 入力電流(A) 15~28、30~45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷