- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- アルミ用エンドミルのおすすめ人気ランキング
アルミ用エンドミルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新786件の「アルミ用エンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ加工 工具」、「アルミ用ボールエンドミル」、「樹脂用エンドミル」などの商品も取り扱っております。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
刃径公差(mm)
0~-0.03
シャンク径公差(mm)
h6
ねじれ角(°)
42
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
ねじれ角(°)
45
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.0.3
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
仕様
荒加工・中仕上げ・仕上加工
ねじれ角
45°
あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
刃数
2
材質
超硬合金
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
0~-0.02
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質
超硬合金
刃先形状
刃先ギャッシュ当て
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力
2.5D
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工
ねじれ角(°)
45
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃径公差(mm)
0~-0.02
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
2
シャンク径公差(mm)
h6
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
3枚刃ながら低価格
ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質
600Nano
刃数
3
寸法Z(mm)
3
コーティング
ノンコート
ねじれ角(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削性に優れたアルミ加工用1枚刃エンドミル
用途側面加工。中仕上げ・仕上げ加工
刃数
1
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材
アルミ合金展伸材
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.1
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。幅広い領域で安定した加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数
2
材質
超硬合金
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
0~-0.02
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。
幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数
2
材質
超硬合金
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
45
刃径公差(mm)
0~-0.02
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数
2
材質
超硬合金
表面処理
DLCコーティング
コーナー形状
ピンカド
ねじれ角(°)
45
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
より静かで滑らかな切削ができます。
粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。
ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用
適応
アルミ用
刃数
3
刃径公差(mm)
+0/-0.050
突っ込み性能が大幅にアップしました。
切屑排出性を高めた高能率重切削タイプです。
刃数
3
材質
超硬合金
ねじれ角(°)
45
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0~-0.02
ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
DLCコート
ねじれ角(°)
30
アルミ用刃型、ピンカド仕様を採用した、アルミ用エンドミルです。
材質
超硬合金
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
30
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
材質
コバルトハイス(高速度鋼)
刃数
4
刃径公差(mm)
0~+0.03
シャンク径公差(mm)
h6
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差
0~-0.030
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
40
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
切れ味の良いシャープな刃形と切粉排出性を良くするためにチップポケットも広く取ったアルミ加工用のエンドミルです。すくい角を大きく取って、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金。
刃数
2
仕様
ノンコーティング
材質
超硬合金(Carbide)
ねじれ角
45°
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ピンカドタイプ
表面処理
TiAIN
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
最大穴あけ能力
2.5D
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数
2
材質
超硬合金
ねじれ角
強ねじれ
表面処理
DLCコート