アルミ用フラックスのおすすめ人気ランキング

2025/06/02更新
329件の「アルミ用フラックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミアーク溶接棒」、「アルミット」、「はんだ用フラックス」などの商品も取り扱っております。
適合 アルミ硬ロウ(RZ-101)。粉末アルミロウ(RZ-151) トラスコ品番 376-9283 タイプ 液状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(20g)
859 税込945
当日出荷

用途アルミガスろう付け溶接用の55専用フラックス 種別 溶接用フラックス 危険等級 危険物の類別 第一類 危険物の品名 塩素酸塩類 危険物の数量 100g 危険物の性状 第1種
1パック(100g)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。 金属の酸化を抑制します。 充分清掃した後にフラックスを塗布してください。
トラスコ品番 118-9906 材質/仕上 塩化リチュウム、水、永晶石、塩化ナトリウム 白色 容量(mL) 20 質量(g) 25 適合母材 アルミ用フラックス AF アズワン品番 64-8331-01
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

乾燥して固まったり、吸湿しない水溶性タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
用途ロウ付け作業に 質量(g) 20
1個(20g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非腐食性のアルミ、亜鉛等ホワイトメタル用に開発された製品です。
用途マグナ51とマグナ88Cに使用できますホワイトメタル系専用フラックス 種別 溶接 適合 フラックス 容器仕様 ポリ容器 形態 液体(蜜状) 活性温度(℃) 150-200 溶接方法 ガス、コテ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 材質規格 塩化系フラックス 危険物の性状 非水溶性
1パック(100g)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別 半田付け エスコ品番 EA311A-100 温度(℃) ハンダ付/95~290 適合母材 銅、鉄合金 危険物の類別 非危険物
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm) 2.0 長さ(mm) 300 成分 シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88% トラスコ品番 376-9178 質量(g) 25 使用温度(℃) 580 寸法(Φ×mm) 2.0×300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5本)
789 税込868
当日出荷

溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm) 3 長さ(mm) 300 トラスコ品番 376-9194 使用温度(℃) 380 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷

流れの良いアルミガス溶接用フラックスです。
用途アルミ用専用フラックス 種別 溶接 適合 アルミ用フラックス 容器仕様 ポリ容器 形態 粉状 活性温度(℃) 450-660 溶接方法 ガス溶接 危険等級 危険物の類別 第一類 危険物の品名 塩素酸塩類 材質規格 塩化系フラックス 危険物の性状 第1種
1缶(85g)ほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラックス内蔵タイプのロウ材 業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材 棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。 据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm) 1.6 長さ(mm) 300 外寸法(mm) Φ1.6×300 引張強度(N/mm2) 245 作業温度範囲(℃) 580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
当日出荷


旭エンジニアリングアルミ+銅 接合用フラックス
設備要らずの簡単溶接!。はんだ付けの約5倍の強度です。CAS450(鉄用)のフラックスです。金属表面の異物、汚れ、酸化膜を化学的に除去します。溶けだしたロッド(溶接棒)の表面張力を低下させ粘りを弱く本来丸くなろうとする働きを抑えてロッドの流れ(浸透、濡れ)を良くします。金属の酸化を抑制します。
使用方法 1.溶接対象部分をグラインダーなど使用し十分にサンディング処理し酸化膜を除去して下さい。2.ステンレスのワイヤーブラシを使用しサンディングで残った切り屑や油分、汚れを清掃して下さい。3.溶接部分に専用フラックス(ALCO)を十分に塗布して下さい。4.バーナー(はんだごて)で塗布したフラックスが沸騰するまで熱して下さい。5.溶接棒を溶接部分に走らせて下さい。6.作業終了後ステンレスワイヤーブラシを使用しお湯で十分に溶接部分を洗い流して下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.19MB)
1本(30mL)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

冷媒配管ロウ付を含め、あらゆるロウ付に使用できます。 フラックスに含まれる塩素が配管内に残留すると冷凍機油が劣化しますので塩素の少ないフラックスをご使用下さい。
タイプ 低塩素
1個(150g)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全アルミ用ガス及ティグ共用棒です。1000番から7000番までのあらゆるアルミ合金に溶接できる唯一のアルミ溶加棒です。
用途アルミダイカストの溶接やアルミエヤコンパイプのロー付け、厚いアルミアングル、薄いアルミ板等 棒径(Φmm) 2.4 棒長(mm) 457 適合 アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造等全アルミ合金用に適用 硬度 40-45B 伸び(%) 25 溶接方法 TIG ACとガス溶接 溶融温度(℃) 565-605 材質規格 Al,Si,Cu,Mn.Mg.Ti.Zn
1パック(50本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品 かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米フェデラル規格のRMA取得。無洗浄対応品。自動はんだ付け装置に最適。
固相/液相温度(℃) 183/190 合金組成(Wt%) Sn60-Pb40
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途はんだ専用。 はんだ付作業時のぬれ促進に。 種別 半田付け 仕様 はんだ用 トラスコ品番 376-0430 容量(mL) 100 活性温度(℃) 180~400 適合母材 銅管 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用 線径(mm) 1.6 長さ(mm) 500 トラスコ品番 329-1553 材質 アルミロウ 質量(g) 約2.8 融点(℃) 580 引張強度(N/mm2) 245
1パック(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷