- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- アレルギー 検査のおすすめ人気ランキング
アレルギー 検査のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新135件の「アレルギー 検査」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たんぱく 測定」、「ATP測定器」、「ふき取り検査」などの商品も取り扱っております。
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様
ふき取り綿棒5本付パック
感度
検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様
20テスト用
感度
検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
感度
(検出時) 食品中のアレルゲンタンパク質2ppm
使用時間(分)
(テスト) 20
保存方法
1~30℃(室温)
簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット!現場で誰でもアレルゲン検査ができます。ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。10分で結果が得られます。検出下限は0.5ppmです。無駄なく使いきれる10本入りです。判定方法(1)滴下してから10分後に判定してください。(2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。(3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~25)をご使用ください。
保存方法
2~8℃
保管環境
冷蔵
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)
ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌
γ線滅菌済
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。
検出対象
食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。(大豆、牛乳(β-ラクトグロブリン)は除く)抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。1時間50分で測定可能です。特定原材料タンパク質として0.31ug/gから定量可能です。
保管環境
冷蔵
手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。
綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様
リン酸緩衝生理食塩水10mL
TGK品番
117-80-45-13
材質
本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン
保存方法
室温
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
21.9×93.6
滅菌方法
γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。
検出対象
食品中のアレルゲンタンパク質 2ppm
食品中のアレルゲンを1~20ppmまでの範囲で定量可能です。モノクローナル抗体を使用していますので、特異性に優れています。
セット内容
抗体固相化プレート(カバー付き) 96ウェル×1枚、標準品(50ng/mL)1mL×2本、酵素標識抗体液13mL×1本、発色液(TMB溶液)13mL×1本、反応停止液(0.5M塩酸・0.25M硫酸)13mL×1本、希釈用緩衝液100mL×1本、洗浄液(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(10倍濃縮)100mL×3本
測定回数
96回
保管環境
冷蔵
清掃・洗浄作業の効果確認に
残留タンパク質に反応し黄色から緑色に変化する、分かりやすい判定結果です。
綿棒は両端が使用できますので、1本で2ヶ所の検査が可能です。
寸法(mm)
310×410×130
保存方法
4~25℃(暗所)
アズワン品番
2-8945-11
1袋(100本)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
15分で特定原材料の混入を目視で簡易迅速に判定できるイムノクロマト法を用いたキットです。調製・分注済みの抽出液がセット内容に含まれ、抽出液調製の手間がかかりません。
品名
大豆
保存方法
2~8℃
アズワン品番
2-7428-26
保管環境
冷蔵
検出限界(ppm)
(下限)5
1セット
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。
アズワン品番
1-6182-01
材質
反応・綿棒チューブ/ PP(ポリプロピレン)、アルミシール/ PET樹脂・アルミニウム・CPP(無延伸ポリプロピレン)、綿棒/ HTM(軸)・レーヨン綿(綿球)、綿棒キャップ/ PS(ポリスチレン)
呈色
青
1箱(100本)
¥19,107
税込¥21,018
当日出荷
アズワン品番
2-3099-01
保管環境
冷蔵
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様
変色色調:黄色→緑色、テスト時間:約30秒、※保存方法(℃):2~25
アズワン品番
2-6154-11
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
ルシパックPenがATP+AMPを測定するのに対し、ルシパックA3はATP+ADP+AMPを測定するため、より高感度な測定が可能です。
ADPやAMPは、加熱や発酵、酵素反応等によりATPが変化したものです。ルシパックA3はふき取り検査に適しています。
ルシパックA3・A3 40はルミテスターsmartおよびPD-20・30専用です。
保管環境
冷蔵
保存環境
2~8℃(凍結しないこと)
特定原材料と、準ずる項目に由来の単一タンパク質あるいは主要精製タンパク質を、簡単に検出できるキットです。
各タンパク質(抗原)に対する抗体を用いたイムノクロマト法により特定原材料を検出し、非特異的な反応を受けにくく、多くの食材を使用した食品にも適用可能です。
加熱・加圧などの加工の有無に関係なく検査可能で、検出感度はタンパク質量25ng/mL以上です。
容量
10検査用(スティック10本 希釈液)
有効期限
製造日から約6ヶ月
検出対象
くるみ
1組(10本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
簡単・迅速にこだわったライン洗浄確認専用キット!
現場で誰でもアレルゲン検査ができます。
ふき取り液、設備洗浄後のすすぎ水をそのまま滴下するだけで検査でき、食品製造設備の食物アレルゲン検査に最適です。
10分で結果が得られます。
感度は特定原材料総タンパク質0.5ppmです。
無駄なく使いきれる10本入りです。
判定方法
(1)滴下してから10分後に判定してください。
(2)確認サインが赤く色づいていることを確認してください。
(3)判定部のラインの有無で陽性・陰性を判定してください。
※食品原料および加工食品のアレルゲン検査には、ナノトラップ(R)ProⅡ(2-7428-21~26)をご使用ください。
保存温度範囲(℃)
2~8
保存環境
冷蔵
有効期限
12ヶ月