アロマ ランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「アロマ ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音塗料」、「アロマディフューザー」、「洗濯柔軟剤」などの商品も取り扱っております。
高級感があり厚みのあるプレスガラスとベーシックなデザインが人気のロングセラー
付属品 ガラストレイ付き 材質 ガラス スイッチ 中間スイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×85×95 使用電球 E12 15Wクリアナツメ球付
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

氷の塊を思わせる神秘的で美しいデザインのアロマランプ!
付属品 ガラストレイ付き 材質 ガラス・スチール Clear スイッチ 中間スイッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×130 使用電球 E12 15Wクリアナツメ球付 アズワン品番 64-9646-99
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。
燃焼時間(時間) 6
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

気分に合わせた色のコーディネイトで、心の贅沢を楽しんでください。特殊精製されたレインボーオイルランプ専用オイルは、油煙及び臭いが全くありません。12種類のカラーはT.P.Oによって変えることができます。また、それぞれのカラーをミックスして、お好みに応じてカラー・コンビネーションを楽しむことができます。
材質 オイル:パラフィン系、ボトル:PET
1個(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

SARAYA(サラヤ)自動芳香器AL-100-GL
本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。
使用場所 トイレ 材質 ABS 容量(mL) 210 質量(g) 340 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 97×87×214 使用電池 アルカリ乾電池(単1×1本) 使用温度範囲(℃) 5~40 使用湿度範囲 20~85%(凍結なきこと) トラスコ品番 400-5457 危険物の類別 非危険物
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマティックに演出します。
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。 部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。 植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。 天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状 液体 シリーズ ソフラン アズワン品番 65-0465-93 商品タイプ 業務用
1本(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L) 12(6×2タンク) 仕様 タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える 質量(kg) 7.2 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×350×460(キャスター含む) 機能 通電ランプ付 適合床面積 一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳) 定格加湿能力(mL/H) 強1500・中1200・弱960 連続加湿時間(時間) 約8(強)~約12(弱) 湿度コントロール 6段階(35・40・45・50・55%、連続)
1台
32,900 税込36,190
3日以内出荷

7mmもの厚みのガラスタイルを使用した、重厚で高級感のあるアロマランプ。厚みのあるガラスならではの、うっとりするような光の模様が映し出されます。お好みの香りと共に、安らぎのひとときを演出してくれます。
仕様 ガラストレイ付 サイズ 100Φ・105H 使用電球 E12 20Wクリアナツメ球付 素材 ガラス
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シービージャパンTelax アロマキャンドル
お茶の香りでリラックス。リラックス効果があると言われているお茶の香りをベースにしました。別売りの「Telax キャンドルウォーマーランプ TLX-01」で、煙を出さずにアロマキャンドルをお楽しみいただけます。
材質 [カップ]ソーダガラス [ロウの主成分]ソイワックス、香料 高さ(mm) 70 質量(g) 300 縦(mm) 70 横(mm) 70
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性 耐久 使用方法 (1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)。【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。 タイプ ヘラ付け用 塗り面積(m2) 2.0~2.5kg 比重 1.30±0.03 主な用途 床、アスファルト 指触乾燥時間(分) 70(20℃) 外観 黒色 均一ペースト状 使用場所 屋外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 (半硬化)2~3日、(完全硬化)約1ヶ月
1缶(5kg)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。 部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。 植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。 天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状 液体 シリーズ ソフラン アズワン品番 65-0465-94 商品タイプ 業務用
1本(4L)
1,998 税込2,198
当日出荷

『グリゴランプ用アロマディフューザー』は、絵や塗り絵、クラフト作品、想い出の写真などをセットするだけでオリジナルのランプシェードになり、インテリアとしてお楽しみいただけるグリゴランプ用のアロマディフューザーです。浮かびあがる幻想的なシルエットを見ながらこちらのアロマディフューザーをお使いいただければ、お好みの香りも同時にお楽しみいただけます。これにより、視覚的な美しさだけでなく、嗅覚からも心地よい空間を演出できます。
用途手作りのインテリアに。お子様の作品から大人の趣味に。大切なご友人への記念になる贈り物に。 直径(Φcm) 4.4
1式(2個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

繊維の奥まで極小消臭成分が入り込んで吸着する「3D深層コーティング」で、汗臭・体臭・生乾き臭・加齢臭、帰宅時の靴下臭でさえ、夜までニオイを消臭し続けます。 部屋干し抗菌効果(※2)で、部屋干し時のイヤなニオイの発生を抑えます。 植物生まれの柔軟成分が、センイの1本1本まで柔らかく仕上げ、静電気を防ぎ、花粉の付着を防止します。 天然アロマオイル配合で、強すぎず甘くないナチュラルな香りが続きます。
形状 液体 シリーズ ソフラン 商品タイプ 業務用
1本(4L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスファルト類、各種繊維質(アスベスト以外)、フィラー及び石油系溶剤等から成る黒色ペースト状の塗料で、その耐久性ある乾燥塗膜は防食性、制振性に優れた特性を持っております。自動車、バス等の床裏、ドアの内面、フェンダーの下側、トランクルームの内面塗装、エレベーター側板の内面、発電機、変電器、コンプレッサー、クーラー等カバー類。機械・装置類の下面その他腐食し易い部分の防食塗装。
特性 耐久 使用方法 (1)さび、油分、水分、ほこり等アロマテックスの付着を妨げるものを取り除き、被塗面を清浄にしてください。(2)アロマテックスを1.5mm~3.0mm 厚(乾燥膜厚:1.0~1.8mm)に均一に塗装します。防錆(防食)や保温を主な目的とする場合は、塗り残しや塗りむらの無い様に均一性を重視してください。防振を主な目的とする場合に平面部(鉄板等の広い部分)の中央部を厚めに塗装してください。【イ】ヘラ付けの場合は、腰の強いヘラを使用してください(刷毛での塗付はできません)。【ロ】吹付けガンの口径は5~7mm 位のリシンガンを使用し、圧力は0.5MPa程度、ガンと塗装物との距離は30~50cm で塗装してください。【ハ】希釈及び器具の洗浄には、塗料シンナーを使用してください。(3)アロマテックスは一般塗料と異なり厚膜で塗装することにより、性能を発揮いたしますので、溶剤分の揮発には長時間を要します。従って、完全硬化する前に塗装物を積み重ねたり、或いは塗装面を密封状態にする事は、避けてください。 タイプ 吹付け用 塗り面積(m2) 2.0~2.5kg 比重 1.27±0.03 主な用途 床、アスファルト 指触乾燥時間(分) 110(20℃) 外観 黒色 均一ペースト状 使用場所 屋外 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 硬化時間 (半硬化)3~4日、(完全硬化)約1.5ヶ月
1缶(20kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源(V) DC6単3形乾電池4個使用(別売) 光源 暖色LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 寸法(外径×高さ)(mm) (約)Φ120×220(取っ手含まず)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(380mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)