アンカー 固定金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
276件の「アンカー 固定金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカー 金具」、「床固定 金具」、「アンカー 固定プレート」などの商品も取り扱っております。
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスター軸径M16用、側面用オプション(2010年モデル22.5ピッチ)
付属品 固定金具、ロックナット各2個付 適合機種 KT、KV、KW、Wの各作業台 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図(0.05MB) グリーン購入法 適合
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。 材質 表面処理 クロメート 仕上 光沢クロメート処理
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定 全長(mm) 95 幅(mm) 50 穴径(Φmm) 14 質量(g) 98 材質/仕上 ステンレス
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。 材質 ステンレス
1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 鉄t3.2 質量(kg) 0.5 表面処理 ニッケルめっき 外形寸法D(mm) 92 外形寸法W(mm) 50 外形寸法H(mm) 28.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
5,098 税込5,608
当日出荷

プラス(家具)固定金具
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用の転倒防止金具です。 転倒防止用に各製品に取り付けてお使いください。
1台ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。
材質 オールステンレス製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの棚に、後付けで転倒防止措置が行えます。
種別 L字金具 材質 スチール 付属品 (フランジボルト)M6×20 2個、(フランジナット)M6 2個、(六角ボルト)M8×20 2個、(平ワッシャー)M8 2個、(Sワッシャー)M8 2個 シルバー
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎コンクリートの所定の位置にアンカーボルトを埋め込むことができます。スライダーを調整することにより7.5mm間隔で調整できます。スライダーを型枠に密着させ、コンクリート打設時の横ずれを防止することができます。スライダーは幅止め金具による固定も可能です。アンカーボルトの太さ(Φ12、Φ16)に応じて2通りの商品を用意しています。
材質 ABS樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上 ステンレス 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スチールロッカー、収納庫の転倒防止に。 コンクリート壁とスチール収納庫の天板を固定します。
シルバ 付属品 ビス、ナット、アンカーボルト 材質/仕上 スチール/ユニクロメッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×75×75
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ 表面処理 三価クロメートメッキ 厚さ(mm) 3 下穴径(Φmm) 14 寸法B(mm) 50 寸法K(mm) 75
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼び M10 材質 ステンレス 材質/仕上 ステンレス ねじピッチ 1.5 適合 M10用 下穴径(Φmm) 12
1個
429 税込472
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 34 寸法t(mm) 2 寸法L2(mm) 23.5 寸法L3(mm) 30 寸法H1(mm) 18 寸法R(mm) 8.5 寸法W2(mm) 17 タキゲンコード 31483
1個
329 税込362
当日出荷

1台
669 税込736
16日以内出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 113 タキゲンコード 31485
1個
787 税込866
当日出荷

大石製作所Z金具
アジャスターフックに掛けて固定してください。
種別 Z金具 仕様 アンカーΦ14×20長穴-1穴 材質 鉄焼付け塗装
1個
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)