- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- アングルベンダーのおすすめ人気ランキング
アングルベンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新101件の「アングルベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル加工機」、「油圧式アングル加工機」、「アングル 切断 工具」などの商品も取り扱っております。
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)アングル
鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
出力(kN[tonf])
118[12]
電源(V)
AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)
980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×385×330
付属品
フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)
約6
質量(kg)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番
764-0838
能力
曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番
455-7468
質量(kg)
40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
320×505×255
最大加工能力
L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
アングル曲げ加工用です。
用途アングル加工に。
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
商品ケース
トラスコ品番
456-8559
質量(kg)
8.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
140×240×145
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)
1400
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
15
コード長さ(m)
2.9
仕様
最大加圧kN[t]:275[28]
付属品
六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番
455-7484
質量(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
336×430×725
出力(kN)
275
ストローク長(mm)
(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機
最大ストローク(mm)
34
電源(V)
AC200三相(50/60Hz)
定格出力(kW)
2.2
定格電流(A)
9.5
キャブタイヤコード(m)
5(2mm24芯)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
68.65[700]
タンク油量(L)
13.5
付属品
フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本
最大加圧力(kN[tf])
490[50]
仕様
最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6。無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)
本体質量(kg)
約800
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番
395-7721
質量(kg)
16
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
180×245×215
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
出力(t)
17(ベンダ)、23(Vノッチ)
最大曲げ能力
SS400:75×75×6、SUS304:75×75×6
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
手軽に現場に持ち込めるコンパクト設計!。ハイパワーモータ採用で加工スピードが速い!
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
251
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
446×227×102
仕様
二重絶縁
付属品
両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、プラスチックケース
質量(kg)
7.2
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
卓上で場所をとらない小型のシャーベンダー。シャーとはシャーリングの事で材料を切断するもの、ベンダーはベンディングの事で、材料の曲げを意味します。切断と曲げの両方の機能を持った、手動式シャーベンダーです。
用途模型作りや、試作品作り、研究開発などに便利です。
質量(kg)
14
刃長(mm)
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×135×320
最大切断能力(mm)
幅/200
アズワン品番
64-5179-50
曲げ幅(mm)
最大/190
設置面積(幅W×奥行D)(mm)
229×127
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
アングル加工機本体です。
用途アングル加工に。
消費電力(W)
1050
電源(V)
AC100
入力電圧(V)
AC100
定格電流(A)
11
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
トラスコ品番
456-8583
質量(kg)
7.2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
227×467×102
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)鉄工
鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット
出力(kN[tonf])
245[25]
電源(V)
AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)
980
付属品
フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)
約7
質量(kg)
34
長さ(mm)
250
幅(mm)
345
高さ(mm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品
分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)
質量(kg)
25
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×550×1350
曲げ可能肉厚(mm)
1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
加工可能板厚(mm)
鉄板1.5(max)
ラムストローク(mm)
19
質量(kg)
110
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
460×510×1510
加工寸法(mm)
152×152
トラスコ品番
852-2815
1個
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
曲板、曲棒が一体となり、ベンダー部にロールがついているので、楽に曲げられる。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
寸法(mm)
10~13
質量(g)
2620
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。
2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。
設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。
工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。
水平曲げに便利な5mm方眼線付。
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力
L75×75×t6(SUS304・SS400)
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷