- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- アングル棚のおすすめ人気ランキング
アングル棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新415件の「アングル棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチール棚・アングル棚」、「日本 ファイリング 棚」、「軽量棚 耐荷重50kg」などの商品も取り扱っております。
L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に
色
アイボリー
セット内容
柱アングル×4、棚板(天板)×1、棚板×4、コーナープレート×16、ベース×4、ビス・ナット×78、スパナ×1
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
棚段数
5
ボルトレスで組立簡単。
色
グリーン
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
段数
5
耐荷重(kg/段)
150
板厚(mm)
天地板:66、棚板:35
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
47
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
750/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)
150
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色
ホワイトグレー
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)
600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
総耐荷重(kg)
600
均等耐荷重(kg/台)
600
均等耐荷重(kg/段)
120
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様
ボルトレス
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35。棚板:35
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
均等耐荷重(kg/段)
150
昔ながらのアングルと木製ボードを使用したアンティーク感のあるラック!
用途金属との接触を嫌う物の収納にオススメです。
耐荷重(kg)
70
トラスコ品番
507-2778
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
2
質量(kg)
1.41
色
ネオグレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
39.5×39.5
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様
ボルトレス
高さ(mm)
1800
タイプ
単体
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
55
取扱説明書
(3.1MB)
総耐荷重(kg)
2000
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
300
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
段数を増やしたいお客様へ!
用途段数追加用の追加板です。
耐荷重(kg)
70
※ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様
ボルトレス
高さ(mm)
1500
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:70、棚板:40
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
55
取扱説明書
総耐荷重(kg)
2000
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
300
寸法(幅W×奥行D)(mm)
29.5×29.5
トラスコ品番
302-0398
長さ(mm)
1200
質量(kg)
1.06
色
ネオグレー
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)
80
ボルトレスで組立簡単。
色
グリーン
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
段数
6
耐荷重(kg/段)
150
板厚(mm)
天地板:66、棚板:35
棚段数
6
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
47
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
750/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)
150
人感センサーで人を検知し、自動でON/OFFを切り替えます。羽根に静電気防止加工を施しています。下向き角度60°まで対応可能です。エコモードで電気代を最大40%節約できます。便利なフルリモコン付きです。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
用途事務所や作業場の換気対策に。
付属品
リモコン
トラスコ品番
612-3184
幅(mm)
360
高さ(mm)
490
奥行(mm)
295
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
30
モーター
AC
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
32/35
首振角度(°)
70
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
32/33
風量調整
4段階
標準消費電力料金(円/h)
1.0/1.1(50/60Hz)
1台
¥13,900
税込¥15,290
9日以内出荷
比較的重量の軽い製品の封かん用テープです。
テープを貼った上から重ね貼り可能です。
油性インクのペンで送り先等の字が書けます。
テープが手で切れ、作業性良好です。
テープの背面のスベリが少なく、段積時、荷崩れしにくいテープです。
用途段ボールなどの封かん。
伸び(%)
8
引張強度(N/10mm)
56.3
高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップホワイトタイプのテープです。
クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい・重ねて貼れる・文字が書けると、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。
用途積み上げ保管
通い箱
中身の軽い食品・菓子・家庭雑貨
中身の識別・確認が必要な荷物など
軽梱包
ボルトレスで組立簡単。
色
アイボリー
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:66、棚板:35
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
47
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
750/棚1間口当り
均等耐荷重(kg/段)
150
色
-
材質(本体)
鉄
均等耐荷重(kg/段)
120
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質
スチール
高さ(mm)
1810
奥行(mm)
460
間口(mm)
890
棚ピッチ(mm)
25
枠幅(mm)
40
取扱説明書
(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)
70