アンチラストテラミのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
96件の「アンチラストテラミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンチラスト」、「さび 止め 油」、「サビラーズ」などの商品も取り扱っております。
長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。 従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外観 茶褐色不透明 容量(L) 18 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 溶剤希釈形さび止め油 容量(L) 18 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

油膜の除去も溶剤やアルカリ洗浄により簡単に除去できます。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途金型加工後の防錆に。 機械部品加工、組立待ちの防錆に。 精密機械部品の防錆に。 帯鋼の防錆に。 淡褐色 成分 鉱物油、防錆添加剤 使用温度範囲(℃) -20~100
1缶(4L)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LS-W(N)
水置換性に優れている 前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。 防錆性能が優れている 厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。 引火点が高い 82℃と引火点が高い防錆油です。 脱脂性が優れている 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。 作業性に優れている ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。 環境に配慮している バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品 使用方法 浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 色(ASTM) L1.5 密度(g/cm3 at15℃) 0.833 動粘度(mm2/s) 4.2(40℃) 引火点(℃) 82(PM) 水置換性 JIS K2256合格 湿潤性 試験:1200時間以上(A級保持時間) 塩水噴霧 試験:24時間以上(A級保持時間) 仕様 さび止め期間:6ヶ月(目安) 塗膜状態 半乾燥性透明幕 膜厚(μm) 2~3 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。 引火点(℃) 98 流動点(℃) -42.5 危険等級 動粘度(mm2/s) 3.113(40℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.8189 酸価(mgKOH/g) 0.87 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)アンチラストテラミ LN
バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。 べたつきなどの原因となるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。 厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。 潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。 有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。 ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用とでの異物の除去を目的としたフィルター濾過も容易になります。また、浸漬、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。 バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分 鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ 低臭 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) RoHS指令対応 (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆 主成分 鉱物油、防錆剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 特性 凍結浸透潤滑 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属面に塗るだけで、錆びを防ぐ水置換性防錆潤滑油! 金属面の錆びを長期間防ぎ、可動部の滑りを良くします! 浸透力が良く、自転車などのチェーンや可動部の潤滑にも適しています! オイルの粘度が低く、サラサラで塗りやすく、延びが良いため経済的です!
用途自転車、車椅子などの潤滑、サビ止め ・工具、釣り具、農機具などのサビ止め ・金型、金属部品の保管時のサビ止め ・機械部品のサビ止め 成分 鉱物油、石油系溶剤、防錆剤、他 オレンジ
1本(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃) -5~80 塗り面積(m2) 2.7/1本 質量(g) 390 指触乾燥時間(時間) 約1~2 乾燥時間(時間) 約24 主成分 防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度で優れた防さび性能を発揮します。 脱脂性に優れ、アルカリ脱脂液、炭化水素系洗浄剤で容易に除去できます。 従来の防錆油特有の臭いを抑え、微臭を実現し作業環境を改善します。 水置換性を有します。 長期防錆性に優れ、出荷防錆油として最適です。
用途切削・研削加工部品、線材・棒鋼等の引抜き・抽伸部品、プレス加工部品および一般機械部品に至るまで幅広い用途に。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 酸価(mgKOH/g) 1.7 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼 塗布面積(m2) (1L当たり)10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄油膜でありながら優れた水置換性・防錆性・強力な潤滑性を発揮します。 非金属部分にも適用出来、錆や変色を防止します。 優れた浸透力を有していますので、クリアランスの狭い部分でも容易に塗油出来ます。ロングノズルをセットすれば必要部分に無駄なく塗油出来ます。 浮き錆の除去と事後防錆処理に有効です。スプレー後強力な浸透作用を発揮することで錆を緩め、ナイロン・ワイヤーブラシなどで簡単に除去出来ます。 逆さ吹きで使用可能です。 付属のガス抜きキャップにより、容器内残存ガスのガス抜きが容易で廃棄する際便利で安全です。
用途各種設備機械のオーバーホール時、運転時の作動個所の防錆と潤滑 搬送装置や運搬機械、自転車などの回転部他の潤滑と防錆 治工具、補修パーツ、計測器具類保管時の防錆、ボルトナットを緩める時のネジ部の潤滑 各種機械類の錆落とし時の促進と事後防錆処理 容量(mL) 400 引火点(℃) 98(COC) 密度(g/cm3) 0.8363(15℃) 危険等級 動粘度(mm2/s) 4.668(40℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4L 塩基価 22.0mgKOH/g(塩) 危険物の性状 非水溶性
1箱(400mL×10本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)アンチラスト
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の性状 非水溶性
1缶(180kg)ほか
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。 1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。 2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆 2. 製品及び部品の一時~短期防錆 3. 鉄鋼金属製品の短期防錆 仕様 湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級 容量(L) 20 外観 黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s) (40℃)19.8 屋内放置 3ヶ月 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 密度(g/cm3 at15℃) 0.86 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

スターカット工業油性防錆剤
乾燥性が良く、ベタツキがない。NP-3クラス被膜
用途鉄系長期防錆用(原液を侵漬又はスプレーにて塗布) 褐色透明 タイプ 油性NP-3相当 荷姿 ロイヤル缶 密度 0.82 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)アンチラスト P-1920
溶剤が揮発し乾燥した後、ワックス状の半透明な被膜を形成し、長期間のさび止め性を発揮します。 被膜は-20℃の低温でも十分な耐衝撃性を有し、また130℃の高温でも 垂直面にある被膜(100μm)は流れ落ちることなく、ち密な被膜を保持し、優れたさび止め性能を発揮します。 撹拌や揺動することによって低粘度化します。
用途輸出用機器や機械部品などの鉄鋼製品の屋外保管、屋内長期保管用。 容量(L) 20 引火点(℃) 48 密度(g/cm3) 0.830(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 色(ASTM) L4.0 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
8日以内出荷