アントンパールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
31件の「アントンパール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「体積測定器」、「マッドバランス」、「ダイヤモンド 測定器」などの商品も取り扱っております。
1個
220,800 税込242,880
当日出荷

軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理 トラスコ品番 837-1220 材質 本体:PBT 質量(g) 360 2018年トラスコ掲載ページ 1 1739
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲 バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃ 測定精度 バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃) 防水保護等級 JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64 付属品 PTFEノズル240mm:3本 寸法(mm) 70×40×210 質量(g) 214 電源 006P乾電池(9V) 温度補正(℃) 5~40(自動温度補正)
1台
70,980 税込78,078
当日出荷

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類 電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。
適合機種 BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
1セット
47,980 税込52,778
当日出荷

サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲 密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃ 質量(g) 約360 外形寸法(mm) 65×115×235 正確度 ±0.001 g/cm3 分解能 0.0001 g/cm3 機能 温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容 密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
1台ほか
219,800 税込241,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品 校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質 (採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm) 162 測定範囲 (バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃) 10~30(自動温度補正付) 測定項目 バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g) 180 最小目盛 (バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃) (LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。 体重50g単位の構成度測定。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品 CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個 トラスコ品番 765-8443 材質 強化ガラス、ABS、PE 寸法(mm) 幅304×高さ15×奥行301 質量(kg) 1.5(電池含む) オーロラブルー 測定範囲 0 ~ 150kg 材質(本体) ABS、AS、PE、PET、ステンレス 質量(g) 約1500(電池含む) 電源(V) DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個 ひょう量(kg) 150 電源 DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個 最小表示 0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目 体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g) 50 機能 乗るピタ 消費電流(mA) 最大60 最小目盛 50 g 測定単位 (体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力 (体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日 データメモリ 前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均) 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 50 電池寿命 約6ヵ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 301×304×15 登録人数 5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳) (6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

音声で操作手順や結果をお知らせ。 音声は大/小/切の3段階で切替可能。 設定操作も測定結果も音声出力できます。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品 アルカリ単3乾電池×4本 材質 ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー 寸法(mm) 幅352×高さ37×奥行300 質量(kg) 1.6(乾電池含む) ホワイト 測定範囲 0 ~ 150kg 材質(本体) ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g) 約1600(乾電池含む) 電源(V) DC6、アルカリ単3乾電池×4本 ひょう量(kg) 150 電源 DC6V 単3形アルカリ乾電池4本 最小表示 0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目 体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g) 100 機能 音声、乗るピタ 消費電流(mA) 最大400 最小目盛 100 g 測定単位 (体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力 (体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階 データメモリ 前回値 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回音量「小」の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×352×37 登録人数 4人・ゲストモード付き 適合年齢(歳) (6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

アルファーミラージュ高精度電子比重計
仕様 比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定 付属品 ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防 質量(kg) 2.8 電源 AC100~240V 50/60Hz 測定方法 水中置換(懸架)方法 インターフェース RS-232C サイズ(mm) 190×260×200 アズワン品番 2-2030-01 秤量(g) 0.001(0.0001/補助表示)~300
1個
217,000 税込238,700
当日出荷


オーハウス密度測定キット
適合機種 0.1mg、0.001gモデル
1個
51,980 税込57,178
30日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シンプルなお求めやすい価格の比重計!
質量(kg) 3.5 サイズ 本体/200×330×265mm 、水槽/139×100×78mm 測定方法 水中置換(懸架)方法
1個
106,000 税込116,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示。粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能。
セット内容 本体(DA-130N)、スポイト、サンプリングノズル、取扱説明書(CD-R)、Quick Manual 測定範囲 密度として、0.0000~2.0000 g/cm3 測定精度 ±0.001 g/cm3 分解能 0.0001 g/cm3 温度補償 温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容 密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(摂氏温度、華氏温度)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々 測定温度範囲(℃) 0~40 サービス分類 レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様 目盛・精度:±0.002g/cm3 材質 ポリカーボネート 全長 300mm 温度(℃) 20
1本
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%) 0.0~45.0(W/W) 寸法(mm) 170×90×40 質量(g) 300 電源 006P(9V)乾電池(付属) 温度範囲(℃) 10~35(自動温度補正) 精度 測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近) 最小表示(%) 0.1 環境温度範囲(℃) 10~35 アズワン品番 1-5557-01 防水保護等級 JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%) 0~80 測定対象 エタノール 寸法(mm) 40×40×140 質量(g) 160 測定精度 0~50%/±1%、50~80%/±2.5% 目盛 最小目盛:1% 付属品 目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバー アズワン品番 3-6527-01
1個
25,700 税込28,270
当日出荷