アンプ 基板のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
781件の「アンプ 基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パワーアンプ IC」、「電力増幅器」、「デジタル アンプ 基板」などの商品も取り扱っております。
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類 工作キット S/N比 78dB(IEC) スピーカー 4Ω~32Ω 最大電力 (THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性 50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm) 62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA) 340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V) DC1.8~15 電流(mA) (アイドリング)約7.5 入力抵抗 約45kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

解像度の高さに定評のある、高音質デジタルアンプを手軽に製作できるTA2020アンプキットデラックスバージョンの基板完成品。WIMAコンデンサ、オーディオアンプ用パワーインダクタDASM1620等、こだわりのオーディオパーツを惜しげもなく採用。フィルムコンデンサはドイツ生まれの高級オーディオ用コンデンサ「WIMA」を採用。電解コンデンサは「OSコン」。東光のデジタルアンプ用固定インダクタDASM1620シリーズを採用。オーディオ用金属被膜抵抗としてDALECMF-55を採用
種類 工作キット 基板寸法(縦×横)(mm) 60×100 高さ(mm) 24 機能 MUTE、FAULT、SLEEP 周波数特性 20Hz~20KHz(±0.5db) 出力 最大20W+20W(4Ω) 出力方式 BTL 電源電圧(V) DC8.5~14.6(DC12推奨)
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
出力 5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×60×32 入力 ラインレベル 電源電圧(V) DC10~14(推奨12) 関連資料 (0.9MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

パワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプです。ちょっとした実験に最適です。
種類 工作キット 出力 スピーカ(4~16Ω対応)×2 最大出力(W) 約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時) 入力 ラインレベル×2 電源電圧(V) DC12(DC10~12可) 利得(dB) 電圧/約50倍(+34) 動作電流(mA) 約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×45×16
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
種類 工作キット スピーカー 4Ω~8Ω 基板寸法(mm) 68×82 消費電流(mA) (無信号時)約75(14V時) 電源電圧(V) DC4.5~14 入力抵抗 約47kΩ 再生紙使用マーク 適合
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類 工作キット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

好評のICステレオアンプ基板/MA-2380Aが、【キット】として登場しました。定番のオーディオパワーアンプIC「LM380」を2個搭載したステレオパワーアンプのキットで、最大出力は2.2W×2(12V4Ω負荷時)、ポータブルオーディオの外付けアンプとしてもお使いいただけます。デテントボリューム2個も付属。
種類 工作キット 付属品 デテントボリューム2個 出力 スピーカ(4~16Ω対応)×2 最大出力(W) 約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時) 入力 ラインレベル×2 電源電圧(V) DC12(DC10~12可) 利得(dB) 電圧/約50倍(+34) 動作電流(mA) 約700(12V4Ω負荷時)、約400(12V8Ω負荷時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×45×16
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

マイクレベルの信号をラインレベルに増幅するアンプです。コンデンサマイクをご使用の場合はバイアス抵抗の取り付けが必要です。
種類 工作キット 適合 (入力マイク)ダイナミック/コンデンサ 電源電圧(V) DC8~12 入出力 2ch(ステレオ) 出力レベル ラインレベル 利得(dB) 電圧/約220倍(+47)固定 待機電流 約10mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×66×17
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「TA2020」や「TPA3116」などを使ったDC12V仕様のパワーアンプに最適な電源基板完成品です。ショットキーバリアダイオードやオーディオ用電解コンデンサーなど高音質パーツを採用したオーディオ専用設計です。アナログ電源ならではの「ソフト&クリアな音」をお楽しみください。
出力電流(A) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×47×32 定格出力電圧(DC V) 12.5
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

専用IC、LM380を使ったスピーカアンプです。電圧ゲインは手頃な約50倍、実験や組込などに幅広く利用可能です。
種類 工作キット 付属品 デテントボリューム×1 出力 スピーカ(4~16Ω)対応 最大出力(W) 約2.4(12V4Ω負荷時)、約1.5(12V8Ω負荷時) 入力 ラインレベル 電源電圧(V) DC12(DC10~12可) 利得(dB) 電圧/約50倍(+34)固定 動作電流(mA) 約350(12V4Ω負荷時)、約200(12V8Ω負荷時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×34×17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーカーにダメージを与える、電源ON-OFF時の不快なポップノイズを遮断します。 電源ON→約3秒後にスピーカー回路をONします。DC12V仕様デジタルアンプにおすすめ! 使い方は簡単で、アンプのスピーカー出力端子とスピーカーターミナルの間に挿入(接続)するだけです
種類 工作キット 作動時間(秒) 電源ON後約3 消費電流(mA) 約70 電源電圧(V) DC12~14(推奨DC12) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×55×22 取扱説明書
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類 工作キット 周波数特性 70Hz~40kHz(-3dB) 基板寸法(mm) 20×26 調整方法 (出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整 消費電流(mA) 0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間) 電源電圧(V) DC3~20 利得(dB) 40(1kHz,DC15V時) 定格入力 5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ライン信号を増幅するアンプです。
用途ドライバーアンプ(入力メス/出力メス)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷


種類 工作キット 材質 エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具 プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg) 19 取付穴径(Φmm) 185 付属品 板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 アンプタイプ = Class-AB。出力タイプ = 2チャンネルステレオ。アプリケーション = スピーカー。実装タイプ = スルーホール。標準シングル供給電圧 = 11 V。電源タイプ = シングル。パッケージタイプ = MULTIWATT V。ピン数 = 15。入力信号タイプ = シングエンド。出力信号タイプ = 差動。動作温度 Min = 0 ℃。。クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷


マイク入力端子のないAV機器でマイク入力が可能。 入力端子はお手持ちのマイクロホンに合わせてΦ6.3標準プラグとΦ3.5ミニプラグ*が接続可能。 マイクロホンに合わせてモノラル/ステレオマイクに切り換え可能。プラグインパワーにも対応。 メタルボディ&コンパクトサイズ。 ACアダプター付属。
電源 DC9V(ACアダプター) 周波数特性 20Hz~20,000Hz(-3dB) 仕様 入力換算ノイズレベル:-110dBV(GAINがMINの時)、 -120dBV(GAINがMAXの時) 付属品 ACアダプター 質量(g) 約160(本体のみ) 消費電流(mA) 30(最大) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×70×92(突起部除く) 入力端子 マイク入力(Φ6.3mm標準ジャック/Φ3.5mm3極ミニジャック) 歪率(%) 0.05%(GAINがMINの時)、 0.2%(GAINがMAXの時) 出力端子 ライン出力(RCAピンジャック×2) 出力レベル 定格:-10dBV、最大:+2dBV(1kHz、T.H.D1%時) 許容入力 ‐18dBV(GAINがMINの時最大) 利得(dB) +20dB(GAINがMINの時)、 +50dB(GAINがMAXの時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

高解像度&ソフトサウンドを実現したステレオパワーアンプのフルキット アンプ製作に必要なすべてのパーツが揃ったフルキット 基板は組立完成ずみ 基板間の配線をするだけ(ハンダ付けが必要です) 高解像度なのにソフトサウンド!!マークオーディオなどメタルコーンスピーカーとの相性は抜群 堅牢な「アルミ削り出し」ケースを採用 サイドパネルは厚さ10mm フロントパネルは厚さ5mm 高音質パワーIC採用 トロイダルトランス採用 ポップノイズ防止機能 アモルファスコアを採用したACラインノイズフィルター搭載 カラー写真で構成されたわかりやすい組立説明書つき
質量(kg) 約2.8 出力 8W+8W(8Ω THD10% 1kHz) 5W+5W(8Ω THD0.05% 1kHz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 184×57×258(突起部含まず) 入力 ラインレベル 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) インピーダンス 4Ω~8Ω 入力インピーダンス 10kΩ 関連資料 (3.3MB)
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷