- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- アンプ内蔵光電センサーのおすすめ人気ランキング
アンプ内蔵光電センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「アンプ内蔵光電センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オムロン 光電センサー」、「長距離センサー」、「小型 距離センサー」などの商品も取り扱っております。
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。
光源に最新の4元素赤色LEDを採用。
超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。
スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。
【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】
投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。
経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成!
長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。
【エコロジーに貢献、超低消費電流】
消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。
※メーカー従来品回帰反射型での比較
【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】
表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。
カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。
また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。
暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出
鏡面体の検出
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)
質量(g)
約10(コード含まず)
接続方式
コード式
接続
(ケーブル)Φ3.8×2m
光源
4元素赤色LED、波長640nm
波長(nm)
640
制御出力
NPN出力
応答時間
500μs以下
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000、白熱ランプ:3000
耐ノイズ
(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア
感度調整
1回転ボリウム
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
表示灯
出力表示(橙)/安定表示(緑)
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
耐衝撃
約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
材質(ケース)
ABS(ガラス繊維入り)
接続形式
ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4)
保護等級
IP67(IEC)
材質(カバー)
(フロント)PMMA
使用周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
厚み3.5mmを実現。
アンプ内蔵・薄型で用途が拡がる5機種をラインアップ。
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC規格)
種類
アンプ内蔵型
保護構造
IP67(IEC)、防浸形
電源電圧(V)
DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下
出力
NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
出力動作
入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択)
短絡保護
装備
応答時間
1ms以下
使用周囲温度(℃)
-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70
使用周囲湿度
35~85%RH、(保存時)35~85%RH
使用周囲照度(Lx)
(白熱ランプ)受光面照度3000以下
耐電圧(V)
(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)
500m/s2(約50G) XYZ各方向3回
材質
(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、。(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル
ケーブル延長(m)
0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
タイプ
M12標準コネクタ中継タイプ
種類
防油タイプ拡散反射形
出力
NPN出力
コード長さ(m)
0.3
検出距離(m)
5-100
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに
質量(g)
約10
種類
光電センサ
保護構造
IP67
材質(ケース)
ABS
定格電源電圧
DC10~30V
光源
4元素赤色LED、波長632nm
応答時間
500μs以下
材質(カバー)
(フロントカバー)PMMA
EMC規格
EMC指令(2004/108/EC)
安定表示灯
緑色LED
感度調整
1回転ボリウム
出力モード
ライトON/ダークON スイッチ切替
出力表示灯
橙色LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
EN規格
EN 60947-5-2
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。
2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。
EMC指令適合商品
種類
アンプ内蔵型
検出対象
Φmm以上の不透明体
検出距離(mm)
25
光色
赤外線
ヘッド形状
溝
保護構造
IP67(IEC規格)
電源電圧(V)
DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源
赤外LED(870nm)
動作モード
制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続。入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続。遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続
繰返し精度(mm)
±0.1
材質(ケース)
ポリカーボネート
応答時間(秒)
0.001以下
使用周囲温度(℃)
25~55(保存時:-30~70)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下
電源表示灯
緑色LED(通電時点灯)
出力仕様
制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下
入光表示灯
橙色LED(入光時点灯)
耐衝撃(m/s2)
500、X・Y・Z各方向、各3回
耐振動
複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間
使用周囲湿度(%RH)
45~85(但し、氷結・結露のないこと)
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力仕様
最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)
ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状
角
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲温度(℃)
-25~55(結露および氷結しないこと)
主な用途
チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
材質(レンズ)
ポリアリレート
保存温度範囲(℃)
-30~70
保存湿度範囲
35~85%RH
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子
赤色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色
赤
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状
溝
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。
二次電池製造ラインにも最適。
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式