- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- アンモニア濃度測定のおすすめ人気ランキング
アンモニア濃度測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新100件の「アンモニア濃度測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンモニア計」、「アンモニア測定」、「アンモニアガス 測定器」などの商品も取り扱っております。
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。0~5000ppmの可燃性ガス濃度を高感度測定。アナログ感覚のデジタルバーグラフとデジタル数字での2パターンの測定濃度表示。ブザーとランプで警報をお知らせ。小型・軽量で手に持ちながらの操作がしやすい。単3形アルカリ乾電池4本で、約20時間連続使用可能。ポンプの目詰まりなどの異常を自己診断してお知らせする流量異常検知機能搭載。LレンジとHレンジがガス濃度に合わせて自動的に切替わるオートレンジ切替機能搭載。本質安全防爆構造(Exibd II BT3) ※センサー部は耐圧防爆構造。日本海事協会(NK)型式承認品 No.06T605(指定要)
用途各種工場、タンク内、マンホール内、トンネル・地下工事現場などでの日常点検・安全確保に。タンカーの船倉・船底の点検に。
セット内容
本体導入管、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書
質量(g)
約450(電池を除く)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
表示方式
液晶デジタル(バックライト付き)。デジタル数値表示/0~5000ppm。デジタルバー表示/オートレンジ切り替え。0~500ppm(Lレンジ)。0~5000ppm(Hレンジ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×162×36
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時/約20(無警報時、20℃、バックライトOFF時)
ガス採気方式
自動吸引式
検知原理
接触燃焼式
検知範囲
0~5000ppm
指示精度
Hレンジ/フルスケールの±5%。Lレンジ/フルスケールの±10%
防爆構造
Exibd II BT3
警報方式
ガス警報時/ブザー、赤色ランプ点滅。故障警報時/ブザー、赤色ランプ点滅、液晶表示
警報設定値
250ppmまたは500ppm
検知対象ガス
アンモニア
HI 97700、HI 97715、HI 97733は、低濃度のアンモニア態窒素(0.00~3.00 mg/L)・中濃度のアンモニア態窒素(0.00~10.00 mg/L)・高濃度のアンモニウムイオン(0.0~100.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定範囲
0~100%LEL
警報設定値
20%LEL(固定)
保護等級
IP67相当
質量(g)
約460(電池含む)
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。
トラスコ品番
421-7063
質量(g)
450
電源
単3アルカリ電池×4本(付属)
測定範囲(ppm)
0~6400
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
130×60×260
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
付属品
電極スタンド、洗浄液、標準液など
寸法(mm)
77×40×172
質量(g)
320
電源
単3アルカリ電池×2(付属)
最小表示
濃度/0.0001
再現性
0.5%FS±1digit
機能
バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能
防水性
IP67
データ記録件数
校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様
発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
81.5×61×37.5
質量(g)
64
使用環境条件
0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面。 自動電源オフ
仕様
受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)
付属品
測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース
測定範囲
0.00~9.99ppm (mg/L)
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池X1
測定項目
中濃度アンモニア態窒素(淡水用)
精度
±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃
測定方法
ネスラー法
分解能
0.01ppm (mg/L)
使用環境温度(℃)
外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ
10分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
-
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源
単4乾電池×1本(付属)
付属品
単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×22×64
警報方式
ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)
64
電源
単四アルカリ電池 1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容
本体×1。収納ケース×1。保守用グリス×1。交換用取付口ゴム管×2。ハンドストラップ×1。取扱説明書×1。保証書×1
全長(mm)
240
質量(g)
300
アズワン品番
8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-40~+60
外形寸法(mm)
約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格
本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源
リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示
LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級
IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲
0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式
拡散式
データ記録件数
(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
WatchGas UNIアンモニアガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品
取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)
材質(本体)
ポリカーボネート、ラバー
質量(g)
125
使用温度範囲(℃)
-20~+50
電源
リチウム電池 3.6V
ガスの種類
干渉:硫化水素、二酸化硫黄など
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×62×33
測定方法
拡散式
保護等級
IP68
測定対象
アンモニア
測定原理
電気化学式
測定範囲(ppm)
0-100
警報設定値
(初期値)25ppm
電池使用可能期間
約3年
使用期間
センサー:約1年
アラーム
電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション
防爆認証
UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE
分解能(ppm)
1
使用湿度範囲(%RH)
5~95(結露なきこと)
校正証明書
付き
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目
導電率、TDS、塩分濃度
測定範囲
(導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12%
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
付属品
SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)
精度
(導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
68×45×177
導電率
(レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS
塩分濃度範囲(%)
(レンジ/分解能)0~12/0.01%
使用環境
0~50℃、湿度80%以下
濃度換算
(TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
第4級アンモニア化合物を容易に測定できます。
サンプルに浸けた後、15秒以内に変色の様子を確認することで測定可能です。
仕様
(測定レンジ・目盛ppm)0-50-100-200-400-1000
測定時間
15秒以内
アズワン品番
4-1650-01
1本(100枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
狭所でも作業の妨げにならない小型・軽量設計。
7m落下試験に耐え得る頑丈設計で高所作業も安心。
吸引ユニットを使用すればピット進入前の安全確認の可能。
新開発のCOセンサで水素の干渉影響低減を実現!
質量(g)
RP-3R:約120、GX-3R:約100
電源
RP-3R:単3形アルカリ乾電池×1本、GX-3R:リチウムイオン充電池ユニット 充電時間:約3時間
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
RP-3R:約82×85×33、GX-3R:約58×65×26(突起部は除く)
保護等級
RP-3R:IP67相当、GX-3R:IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)
RP-3R:Highモード:約10時間、Lowモード:約16時間。GX-3R:ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用温湿度範囲
~40~+60℃(急変無きこと)、0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音
約95dB(30cm)
防爆構造
本質安全防爆構造(Ex ia llC T4 Ga)
落下距離(m)
7
関連資料
ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動 復帰動作:自己保持。故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良。故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 復帰動作:自己保持
サンプリング方式
拡散式(ポンプユニット装着により吸引式にも対応)
データ記録件数
最大3600件、インターバル:5分(設定変更度)、通信方式:IrDA
吸引量(L/min)
Highモード:約0.5L/min、Lowモード:約0.35L/min