アースクリップワイヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「アースクリップワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接アースケーブル」、「発電機アース棒」、「アース 万力」などの商品も取り扱っております。

セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合 セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶 コード長さ(m) 3 端子 クリップ端子
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。 特性 アース付 定格電流(A) (アースクリップ)50 板厚(mm) (取付ブラケット)4.5 巻取形式 手動巻き RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAKKO(白光)アース線 1M
トラスコ品番 139-2394 適合機種 FG-470 質量(g) 28 長さ(m) 1 アズワン品番 64-5063-23
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コンセントで接地が取れない場合、地中接地物からアースを取ることができます。
トラスコ品番 850-1172 質量(g) 330 アズワン品番 64-4653-34
1個
3,298 税込3,628
当日出荷


鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A) 300 使用電線 22~38mm2 最大挟み能力(mm) 28 仕様 アーク溶接用クリップ型アース 質量(g) 330 本体寸法(mm)全長 175
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。 特性 アース付 トラスコ品番 322-2365 質量(kg) 1.7 定格電流(A) (アースクリップ仕様)20 電線長さ(m) 20 電線仕様-太さ(mm2) 0.75(補強ワイヤ入) 抵抗値 500mΩ以下
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m) 1.25×2 トラスコ品番 407-4076 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

種類 産業機械用ケーブル 全長(m) 10 材質 すずめっき軟銅線 素線径(mm) 0.12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm) 8(圧着端子) 許容電流(A) 121 仕上 錫メッキ 太さ(sq) 20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A) 300 最大挟み能力(mm) 25 仕様 電線接続方式(ネジ止) 質量(g) 380 適合電線(mm2) 22~50 挟み能力(mm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


アースクリップ(M300)とターミナル(圧着端子Φ10)が取付け済みですのですぐに使用できます。
用途アーク溶接機の2次側ケーブル
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S型加工により表面積を拡大。接地抵抗値を抑えます。 リード線付接続端子付きで、設置しやすい。 リード線はIV1.6mmを採用。 軽量で作業性に優れています。
規格 D種 材質 銅メッキ 寸法(mm) (S形加工前)幅30×長さ300×厚さ1.2、(S形加工後)約幅9×高さ14×長さ300 質量(g) 約170 リード線 IV1.6mm(導体径1.6mm、仕上げ外径3.2mm)長さ3m
1個
919 税込1,011
当日出荷



ばねによる自動巻取式です。ラチェット機構付だから必要に応じワイヤを引き出せます。
用途静電気の除去。タンクローリー・バルクローリー電設工事車輌・レントゲン車・危険物輸送コンテナ・危険物タンク・穀物タンク。 特性 アース付 質量(kg) 3.5 芯数(C) (ワイヤー)1 定格電流(A) (アースクリップ)50 板厚(mm) (取付ブラケット)4.5 電線長さ(m) 10 ワイヤー 仕上外径Φ3(ナイロンコーティング)。導体Φ2.5(ステンレス鋼線2.8sq相当) 巻取形式 自動巻き
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 1 導体外径(Φmm) 1.8 外寸(mm) 3.4 仕様 JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm) 0.8 素線径(mm) 0.26 素線数 37 定格 125V-15A 導体 より線 導体断面積(mm2) 2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)