アースバンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
220件の「アースバンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースバンド 静電気」、「アース」、「アースバンド コードレス」などの商品も取り扱っております。
煩わしいグランドコードのないコードレスタイプの軽量リストストラップです。 バンドは12μm(ミクロン) の導電繊維入りで、人体に帯電した電気を放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 予備のバンド1個付きです。
寸法(mm) 20×200 質量(g) 7.8 コード なし アズワン品番 64-0871-05
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m) (実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値 1MΩ(±5%) 質量(g) 30 バンド幅(mm) 20 コード あり
1個
499 税込549
当日出荷

柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番 323-7524 種別 リストストラップ 質量(g) 40 コード長さ(m) (実効)1.5 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容 リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ 長さ(mm) 最大約220(リストバンド) 使用長さ(mm) 約190(リストバンド)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm) 220 幅(mm) 15 材質 アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コード なし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質 [バンド]ステンレス 質量(g) 約38 コード なし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として 質量(g) 20 コード なし バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 抵抗値 100Ω±10% (放電蓋無しの場合) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

高耐久メタルタイプ。 リストバンドは高耐久なステンレス(SUS304)仕様。外周はキズに強いプラスチックコーティングによりデバイスからの放電を防止します。 金属アレルギーを起こしにくく、汗を吸わないので清潔です。 リストバンドは伸縮性があり長さ調節が可能。サイズ選定の必要がありません。また、毛を挟みにくい独自のバンド機構を採用。 洗浄もできるのでクリーンルームでの使用も可能です。
コード長さ(m) (実効)1.5 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 373-9988 質量(g) 65 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

導電繊維入りの長さ調節可能なゴムバンド式です。
用途半導体工場・研究所での静電気除去。 アース線の長さ(m) 1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×15 仕様 バナナプラグ、ワニ口クリップ付、1MΩ抵抗内蔵グランドコード、6インチPUコード+PUモールド(AS-104-6)、10インチPUコード+PUモールド(AS-104-10) コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
908 税込999
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。 コード長さ(m) (実効)1.5 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 323-7516 質量(g) 40 径(Φmm) (プラグ)4、(ホック)7 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m) (実効)0.8 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 412-5061 質量(g) 31 径(Φmm) (プラグ)4、(ホック)10 コード全長(m) 1.9 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1パック(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm) 25×31×8 コード あり 材質(バンド) ゴム(導電繊維入)
1個
1,160 税込1,276
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
仕様 リストストラップの接地 トラスコ品番 212-3193 質量(g) 184
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去 コード長さ(m) 伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23 寸法 (バンド)2×20cm 仕様 1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷

グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
用途半導体工場での静電気除去。 バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×20 トラスコ品番 295-4664 質量(g) 42 本体質量(g) 7.8 コード なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm) 28×40×14 バンド長(mm) 140 仕様 ステンレスバンド 質量(g) 約38 コード なし アズワン品番 1-4267-51 材質(バンド) ステンレスバンド
1箱(5個)
16,632 税込18,295
当日出荷

クリーンルーム内での電子機器の組立や検査作業に最適です。 1MΩの電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
アース線の長さ(m) 実用約1.8 付属品 ワニ口クリップ・バナナプラグ付 トラスコ品番 274-1717 質量(g) 38 コード あり 電流制限抵抗値 1MΩ(±50Ω) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質 (抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm) 2 モスグリーン 硬度(ショア A) (抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重 (抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%) (抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω) (抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105 引張強度(MPa) (抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。
材質 アクリロニトリル一硫化銅複合繊維 質量(g) 7 寸法(mm) 15×230 コード なし
1個
3,210 税込3,531
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)