- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- イエロー フォグのおすすめ人気ランキング
イエロー フォグのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新177件の「イエロー フォグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤワイト」、「LED 配線」、「フォグランプ 電球」などの商品も取り扱っております。
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
形状
丸型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプ
H3
定格電圧(V)
12
適合
ヘッドランプ
定格電力(W)
55(明るさ115クラス)
口金
その他
色温度(K)
2400
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
2個セットなので荷台作業灯、フォグランプとして便利です。
用途荷台作業灯、フォグランプ
付属品
ステー1個、ボルト長短各1個、ナット1個
材質
アルミ合金
電圧(V)
(対応)12~24
全光束(Lm)
2000
定格出力(W)
72×2
コード長さ(cm)
22
作業温度範囲(℃)
-40~80
LED使用数(個)
2
防水保護等級
IP67
1セット(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LEDにも対応!!クリア電球をカラー電球に仕上る透明着色剤。クリア電球をお好みの色に仕上げることが出来ます。電球の表面温度150℃まで対応。スプレータイプでムラが目立ちにくく、大きめの電球の着色などに適してます。
タイプ
スプレータイプ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
35mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.21
危険物の性状
非水溶性
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
最大光度(cd)
4000
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
色
イエロー
光源
ハロゲン球
光色
イエロー
電球の種類
ハロゲン球
色
イエロー
光源
ハロゲン球
光色
イエロー
電球の種類
ハロゲン球
形状
角型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。
調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状
二眼型
仕様
紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング
規格
ANSI規格品(Z87.1)
材質
ポリカーボネート
質量(g)
23
レンズ厚さ(mm)
2
筆塗り、吹き付け用のエナメル塗料です。エナメル塗料の一番の特徴はムラの出にくさ。ゆっくりと乾燥していくのでそれだけ塗料が平均して広がり、表面も滑らかになります。★フォグランプなどに★合成樹脂塗料。
用途プラスチックモデル、模型、木工芸、硬質プラスチック(スチロール)
色
クリヤーイエロー
主な用途
木、プラスチック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.06L
危険物の性状
非水溶性
1箱(10mL×6本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品
角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質
(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)
107
高さ(mm)
133
材質(本体)
アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)
905
奥行(mm)
65
入力電圧(V)
DC12/24
光源
LED
最大消費電力(W)
48
連続点灯時間
24時間
防塵防水性能
IP67
コード長さ(cm)
45
材質(レンズ)
アクリル
防水仕様
IP67
LED使用数(個)
16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
107×133×65
電球の種類
LED
形状
丸型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
電圧(V)
12
消費電力(W)
9
適合品番
MLR11、MLR9、MLR10
保護等級
(異物・水)IPX7クリア
準拠規格
ECE、SAE
色温度(K)
Driving/6000
耐振性
10Gクリア
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
66mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
0.4
危険物の性状
非水溶性
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。フォグランプなどに。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸
色
クリヤーイエロー
主成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤、水
主な用途
金属、ガラス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.06L
危険物の性状
水溶性
1箱(10mL×6本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプ
H8/H11/H16
出力(W)
42
全光束(Lm)
3200
発光色
イエロー
色温度(K)
6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
材質
スチール
タイプ
電球無し(P15d-30)
従来のハロゲンバルブと同等以上の光量を放ち、夜間や雨天時の走行にも良好な視界を確保します。高効率LEDを採用する事でハロゲンバルブ・HIDバルブに比べて低電力化&低発熱化を実現、車両フォグランプユニットに優しい仕様を可能にしました。アルミニウム製ヒートシンク採用の1ユニット式で面倒な配線の引き回しやユニットの固定位置に悩む必要がありません。信頼出来る最高の技術と高品質規格により生産されており、安定した点灯を実現!
消費電力(W)
20/1灯
使用電圧(V)
12~14
動作温度範囲(℃)
-30~+105
防水性
IP68
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色
淡黄色
タイプ
スモールタイプ
消費電力(W)
7.3×2
色温度(K)
3000
防水保護等級
IP67