- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- イオン発生ユニットのおすすめ人気ランキング
イオン発生ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「イオン発生ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭電球」、「プラズマクラスターイオン発生機」、「放電針」などの商品も取り扱っております。
総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。
約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。
(送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
FU-M1400-W交換用のプラズマクラスターイオン発生ユニットです。
交換目安
約2年
アズワン品番
64-2322-13
1箱(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
トラスコ品番
495-8802
適合本体
FU-M1000-W
質量(g)
130
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トラスコ品番
759-0890
幅(mm)
236
質量(kg)
0.322
高さ(mm)
62.5
奥行(mm)
62
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ネイチャーファンと除塵フィルターにより、ホコリ付着の低減と高速除電を両立しました。外部入出力を備えていますので、アラーム出力や外部からの運転制御が可能です。VESA規格準拠のアームに取り付けて、設置スペースに制約のある場所でも使用できます。
種別
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
アズワン品番
3-5417-11
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
針電極ユニットです。
用途Cバーシリーズ用
除電方式
パルスACコロナ放電式
トラスコ品番
168-2568
質量(g)
6
電源(V)
DC24±5%〔コネクタRJ45〕
消費電力(W)
MAX7.8
使用範囲(mm)
50~2000程度
使用空気圧力(MPa)
0.3
消費電流(mA)
MAX600
使用周囲温度(℃)
0~50
イオンバランス
±30V(距離1000mm)
使用周囲湿度
35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)
オゾン発生量(ppm)
0.05以下
アズワン品番
64-8434-59
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
水平方向に360°回転し、前後方向に首振りするため、ラインのすき間・セル作業台など取り付け場所を選びません。
台座底面の磁石で壁面などに固定する事ができます。
前面カバーが取り外せますので、電極の清掃が容易です。
【プラズマクラスター NEXT 搭載】。頑固な付着したニオイを、プラズマクラスターNEXTの高濃度イオンで消臭。家の中の気になる付着した『排せつ物臭』や『ペット臭』など8種類の頑固なニオイを、プラズマクラスターNEXTなら素早く消臭します。(前吹出口から約50cmの位置での効果です)。付着したニオイ原因菌を除菌し、付着ウイルスの作用も抑制。50,000個/cm3以上にイオン濃度を高めたプラズマクラスターNEXTの高い空気浄化力で、付着した菌やウイルスなどにも確かな効果。キレイがずっと、プラズマクラスターイオン発生ユニット。プラズマクラスターNEXT搭載商品は、安定して高濃度イオンを放出するためにイオン発生ユニットの交換方式を採用しています。【光触媒脱臭フィルター】。漂うニオイを逃さない。360°空間脱臭。円筒形状の脱臭フィルターが浮遊しているニオイをしっかり吸着。コンパクトサイズながら、広いフィルター面積を実現。円筒形状の新開発フィルターを採用。本体サイズは抑えながら、広いフィルター面積を確保しています。また、置いたその場で360°空間脱臭が可能なため、浮遊しているさまざまな生活臭を効率よく脱臭できます。空気中にただよう、様々な生活臭を脱臭。ニオイの元となる、さまざまな悪臭成分を分解・脱臭。ニオイに加え、有害ガスまで低減します。光触媒で脱臭性能が続く。脱臭フィルターに吸着したニオイを光触媒が分解しながら脱臭するので、高い脱臭性能が持続します。脱臭フィルター交換不要。光触媒で脱臭性能が持続するので、面倒な脱臭フィルターの交換も不要です。独自開発の光触媒採用。紫外光(UVランプなど)だけでなく可視光(青色)にも高効率で反応する独自開発の可視光応答型の光触媒を採用。光が当たると、光触媒の表面に強力な酸化力を持つ活性種を生成し、フィルターに吸着したニオイや菌などの働きを抑制します。【使いやすさ】。持ち運びもできる、スリムな円筒デザイン。お部屋のお掃除の時など、片手で簡単に持ち運びできます。ニオイが気になる場所に運んで、効果を発揮。高い消臭・脱臭・除菌性能を円筒形のスリムボディで実現。寝室、子ども部屋などの小さな部屋にも持ち運んで置きやすいサイズです。
用途寝室、子ども部屋、リビング、キッチン、玄関、オフィスでの消臭・脱臭・除菌
質量(kg)
約3.9
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
強11/中5/おやすみ2.2
電源コード(m)
約1.8
適合床面積
【脱臭】~15畳(25m2)、【プラズマクラスター】約8畳(約13m2)
消臭方式
【消臭・脱臭】プラズマクラスターNEXT & 光触媒脱臭フィルター
運転モード
強/中/おやすみ
待機時消費電力(W)
約0.45
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
233×570
1時間あたりの電気代目安(円)
強 約0.3/中 約0.14/おやすみ 約0.06
脱臭機能
○
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
放電方式
パルスAC方式
使用流体
空気(乾燥したクリーンエア)
使用周囲温度(℃)
0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65
使用エアー圧力(MPa)
最大0.5
イオンバランス
±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)
使用周囲湿度
35~65%RH、保存時:35~85%RH
ケースアース方式
フローティング
放電出力電圧(V)
約7000
使用周囲標高(m)
2000以下
オゾン発生量(ppm)
0.01以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の9.0型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ
9型ワイド
電源(V)
DC14.4(DC11~16)
付属品
液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書
色
ブラック
方式
アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
308×231×37.5(オープン時:154.15)
有効画素数
99.9%以上
照明
LED
解像度
1280×720
画質
WXGA
画素数
2764800
開閉角度(°)
175
動作温度範囲(℃)
-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))
108×201.6×242.5
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
用途洗濯水への銀イオンをプラス。
適合機種
AS-AG1
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
・ひ化水素発生時の周囲への放散を防止した発生吸収器です。
・投入管に亜鉛をのせて、発生器の側部より挿入し、回転させて溶液中に投入して使用します。
・JIS K0101/K0102準拠
適合
(SPCジョイント)24、15,15
仕様
定量さじ:1.5mL、吸収管: 5mL
構成部品
連結管Bツバ付、連結管Aツバ付(SPC)容量指定、クランプ(047420-12A 10個入と同じ)、シリンダー目盛付(吸収管)、定量さじ(SPC-15)容量指定(亜鉛投入管)、発生器(SPC)、平栓SPC-15(030060-15A 10個入と同じ)
1.速乾・大風量でパワフルドライ。髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。※)搭載。2.コロンとしたミニマムデザインにクラシカルなニュアンスカラーが登場。3.ダブルミネラル・マイナスイオン(※ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。※)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。
1台
¥8,298
税込¥9,128
翌日出荷
1.速乾・大風量でパワフルドライ。髪をいたわりながら乾燥、低温ケアモード(※低温ケアモードとは、ミネラル・マイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。※)搭載。2.コロンとしたミニマムデザインにクラシカルなニュアンスカラーが登場。3.ダブルミネラル・マイナスイオン(※ミネラルとは亜鉛電極を含む放電ユニットから発生される亜鉛粒子です。※)で、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。
1台
¥8,298
税込¥9,128
8日以内出荷
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲
0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極
対応比較:2565A-10T
pH範囲
pH2~12 (580mg/L SCN-)
1本
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
トラスコ品番
495-8667
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷